絞り込み
先端角(°)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 45(6)
  • 60(14)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 82(2)
  • 85(1)
  • 90(90)
  • 100(4)
  • 120(6)
  • 140(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(42)
  • 2(53)
  • 2.5(46)
  • 2.8(44)
  • 3(15)
  • 3.2(52)
  • 3.5(45)
  • 3.8(44)
  • 4(23)
  • 4.2(26)
  • 5(19)
  • 6.3(25)
  • 8(15)
  • 8.3(19)
  • 10(22)
  • 10.4(21)
  • 12.4(19)
  • 16.5(22)
  • 20.5(22)
  • 25(21)
シャンク径(Φmm)
  • 3(8)
  • 4(39)
  • 5(52)
  • 6(75)
  • 6.35(3)
  • 8(79)
  • 10(83)
  • 12(52)
  • 12.5(1)
  • 16(11)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 32(7)
  • 42(1)
  • その他(3)
刃数
  • 3
  • 1(68)
  • 2(36)
  • 4(21)
  • 5(11)
  • 6(10)
  • 7(5)
  • 8(3)
  • 9(7)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(1)
材質
  • その他(7)
  • コバルトハイス(20)
  • ハイス(53)
  • 超硬合金(35)
  • (7)
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(68)
  • 50~60未満(86)
  • 60~70未満(92)
  • 70~80未満(58)
  • 80~90未満(22)
  • 90~100未満(16)
  • 100~120未満(19)
  • 120~140未満(6)
  • 140~160未満(9)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WEBA(32)
  • 協和精工(16)
  • 富士元工業(11)
  • TRUSCO(10)
  • イリックス(7)
  • エスコ(7)
  • RUKO(7)
  • イワタツール(6)
  • グーリング(6)
  • ノガ(6)
  • プラス工具(6)
  • 大洋ツール(5)
  • ワルター(4)
  • ギガ・セレクション(4)
  • THECUT(4)
  • 岡崎精工(3)
  • カーメックス(3)
  • PROCHI(プロチ)(3)
  • マパール(3)
モノタロウ・WEBA・協和精工・富士元工業・TRUSCO・イリックス・エスコ・RUKO・イワタツール・グーリング・ノガ・プラス工具・大洋ツール・ワルター・ギガ・セレクション・THECUT・岡崎精工・カーメックス・PROCHI(プロチ)・マパール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンターシンク TiNコート モノタロウ

    カウンターシンク TiNコート

    モノタロウ(17件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク チタンコーティング TRUSCO

    カウンターシンク チタンコーティング

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
  • コバルトハイス カウンターシンク ノガ

    コバルトハイス カウンターシンク

    ノガ(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
    用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク(TiAlNコーティング) イリックス

    カウンターシンク(TiAlNコーティング)

    イリックス(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。
    用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAINシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク6本組 イリックス

    カウンターシンク6本組

    イリックス(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(6本)
    当日出荷
    びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。コンパクトなスチールケースに収納しました。
    セット内容刃径(Φmm):6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5×各1本手作業用ハンドル×1本ケース寸法(mm)縦155×横111×高35面取角度90°
  • 面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
  • 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール

    超硬ドリミルDLCコーティング

    イワタツール
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
    用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
  • TERRAX カウンターシンク RUKO

    TERRAX カウンターシンク

    RUKO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    母材HSS
  • 六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) RUKO

    六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)

    RUKO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング
  • 裏座ぐりミニチャンファー90°刃 カーメックス

    裏座ぐりミニチャンファー90°刃

    カーメックス(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
    寸法a(°)90刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク イリックス

    カウンターシンク

    イリックス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。
    用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90シャンク径公差h9面取角度90°切刃形状3枚刃
  • HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃

    WEBA
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
  • TERRAX カウンターシンクセット RUKO

    TERRAX カウンターシンクセット

    RUKO
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    母材HSS有効刃径(Φmm)6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5
  • [丸軸]ロングカウンターシンク エスコ

    [丸軸]ロングカウンターシンク

    エスコ
    3,250税込3,575
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    HSS(ハイス)。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
  • ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート 岡崎精工

    ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート

    岡崎精工(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
    刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
  • トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

    イワタツール
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • チタンコーティングカウンターシンク ノガ

    チタンコーティングカウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
    用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
  • ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックス

    ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)

    カーメックス
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
    寸法a(°)90
  • [六角軸]カウンターシンクビット エスコ

    [六角軸]カウンターシンクビット

    エスコ
    1,360税込1,496
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。材質HSS(ハイス)刃数3シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃

    WEBA
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • 六角軸カウンターシンク(先端角90°) RUKO

    六角軸カウンターシンク(先端角90°)

    RUKO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理ノンコーティング
  • カウンターシンク(DLCコーティング) イリックス

    カウンターシンク(DLCコーティング)

    イリックス(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
    用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用)面取角度90°シャンク径公差h9
  • TiAlNコート カウンターシンク ノーブランド

    TiAlNコート カウンターシンク

    ノーブランド(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
  • 面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用
  • HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング

    WEBA
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
  • MC 面取リーマ TRUSCO

    MC 面取リーマ

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
    用途面取り、側面加工。刃数3材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)仕様ノンコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0490
  • カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート ATI

    カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート

    ATI
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。
    用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用刃数3先端角(°)100材質M2ハイス鋼切刃形状3枚刃シャンク径1/4-28直径(inch)7/16
  • 超硬カウンターシンク ALUNITコーティング ALPEN

    超硬カウンターシンク ALUNITコーティング

    ALPEN
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90材質先端部:超硬(VHM)表面処理ALUNITコーティング切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク ALPEN

    カウンターシンク

    ALPEN(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90仕様ノンコーティング切刃形状3枚刃
  • タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング) ワルター

    タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)

    ワルター
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
    用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
  • [丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンク(HSS)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス)製。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端90°
  • [丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンク(HSS)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
  • 3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング プラス工具

    3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング

    プラス工具
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-0 90°

    WEBA
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
  • HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    8,598税込9,458
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
  • HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃

    WEBA
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター