絞り込み
先端角(°)
  • 30
  • 10(2)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 34(1)
  • 40(4)
  • 45(23)
  • 60(50)
  • 75(6)
  • 80(3)
  • 82(2)
  • 90(204)
  • 100(5)
  • 118(1)
  • 120(17)
  • 140(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.40(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 7.3~18(1)
  • 9(2)
  • 9.3~24.7(1)
  • 11.3~36.3(1)
  • 16.3(1)
  • 45(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5(2)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 12(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 32(2)
刃数
  • 1(5)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 9(1)
材質
  • その他(6)
  • ハイス(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(6)
  • (5)
全長(mm)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(5)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(3)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
  • 富士元工業(8)
  • WEBA(2)
  • TRUSCO(1)
  • ワルター(1)
富士元工業・WEBA・TRUSCO・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーリングリーマ TRUSCO

    バーリングリーマ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    電気ドリルやタップレンチで使用できます。
    用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。
  • メントルデー 富士元工業

    メントルデー

    富士元工業
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。
    適合チップTCXT080102
  • HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30
  • HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • 面取りカッタ ボディ 30°タイプ ワルター

    面取りカッタ ボディ 30°タイプ

    ワルター
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)30
  • ドデカエコ 富士元工業

    ドデカエコ

    富士元工業
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
    刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
  • 面面 富士元工業

    面面

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    面取り加工が可能なカッターです。
    刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
  • バイテンダー アーム 富士元工業

    バイテンダー アーム

    富士元工業
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
    シャンク径(mm)16材質切刃形状その他
  • エコメン2 富士元工業

    エコメン2

    富士元工業
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
  • チビエコ2 富士元工業

    チビエコ2

    富士元工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    刃数2全長(mm)95シャンク径(mm)16材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他
  • モミエコ2 富士元工業

    モミエコ2

    富士元工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    刃数2全長(mm)100シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他
  • ボール盤用面取りメントルビー 富士元工業

    ボール盤用面取りメントルビー

    富士元工業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
    刃数1シャンク径(mm)10材質仕様【ロックピン】M-1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター