絞り込み
ブランド
先端角(°)
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ステンレス・セラミックス・ハイス・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
全長(mm)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・500~550未満・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 面取りカッター

1,977件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング) ワルタータイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)ワルター
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
カウンターシンクセット ノガカウンターシンクセットノガ
39,980税込43,978
1セット(6本組)ほか
当日出荷
熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。 深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
カウンターシンク(外径面取り用) ノガカウンターシンク(外径面取り用)ノガ
43,980税込48,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。面取角度90°材質ブレード(刃):ハイス鋼切刃形状その他
カウンターシンク(内径面取り用) ノガカウンターシンク(内径面取り用)ノガ
37,980税込41,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途内径穴の面取り加工。面取角度90°材質ブレード(刃):ハイス鋼切刃形状その他
チタンコーティングカウンターシンク ノガチタンコーティングカウンターシンクノガ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
カウンターシンク先端角90° イリックスカウンターシンク先端角90°イリックス
8,298税込9,128
1本
当日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90刃先角度(°)90仕様3枚刃、ノンコーティング切刃形状その他
裏座ぐりミニチャンファー120°刃 カーメックス裏座ぐりミニチャンファー120°刃カーメックス
7,598税込8,358
1本
当日出荷
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニちゃんファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
刃数3先端角(°)120切刃形状3枚刃寸法a(°)60
カウンターシンク(DLCコーティング) イリックスカウンターシンク(DLCコーティング)イリックス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(アルミ用)面取角度90°シャンク径公差h9
TiAlNコート カウンターシンク ノーブランドTiAlNコート カウンターシンクノーブランド(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
カウンターシンク(TiNコーティング) イリックスカウンターシンク(TiNコーティング)イリックス
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)シャンク径公差h9先端角(°)90刃数3表面処理窒化チタンコーティング切刃形状3枚刃
エホート 六角軸面取りリーマー8.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸面取りリーマー8.0mmEFFORT(エホート)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)8全長(mm)50面取(mm)4~8刃先角度(°)90
超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター(DLCコーティング) 大洋ツール超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター(DLCコーティング)大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。高密着力・高耐久性に優れたDLCコーティングを採用。
用途アルミ材質超硬Z20刃数1刃形右刃右ネジレ表面処理DLCコーティング
面取りカッター SPMF4-4 日進面取りカッター SPMF4-4日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り1.775
HSS ハンドリーマー Φ16 ワルターHSS ハンドリーマー Φ16ワルター
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3355刃径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ハンドリーマー Φ14 ワルターHSS ハンドリーマー Φ14ワルター
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1826刃径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
超硬3枚刃面取りカッター 協和精工超硬3枚刃面取りカッター協和精工
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2 大洋ツール超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2表面処理Cコート
外面取りカッター NG 大洋ツール外面取りカッター NG大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
外面取り加工用です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬裏面取リカッター 協和精工超硬裏面取リカッター協和精工
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃。90°(両角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬面取りカッター 協和精工超硬面取りカッター協和精工
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製グーリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質HSS刃数3角度(°)90コーティングTiNコーティング
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り グーリングSpyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取りグーリング
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90°タイプN グーリング汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90°タイプNグーリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数4先端角(°)90
[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ[丸軸]ロングカウンターシンクエスコ
3,250税込3,575
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
ハード1面達 SFSV DIJET(ダイジェット工業)ハード1面達 SFSVDIJET(ダイジェット工業)
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
材質DH110先端角(°)90コーティングDHコート(ハードコート)
カウンターシンク90度 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)カウンターシンク90度YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃面取りカッター S軸 ノンコート プラス工具3枚刃面取りカッター S軸 ノンコートプラス工具
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)超硬シート面カッターEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
超硬シート面カッター PF規格
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT S&K(三興製作所)超硬ピン角面取りカッタ HQPCMTS&K(三興製作所)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク岡崎精工
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) エスコ8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
仕様サイズ(最大径×全長):8.3×31・10.4×34・、12.4×35・20.5×41mm、(各1本)材質HSS(ハイス)先端形状90°全質量(g)約105六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) エスコ12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)エスコ
5,370税込5,907
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)42有効径(Φmm)11最大径(Φmm)12.4面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
20.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS) エスコ20.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)エスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0先端形状90°
12.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS) エスコ12.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)エスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0先端形状90°
HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット WEBAHSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セットWEBA
52,980税込58,278
1セット(6本)
当日出荷
各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-2 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本
HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティングWEBA
6,198税込6,818
1本
当日出荷から7日以内出荷
TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティングWEBA
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
HSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用 WEBAHSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用WEBA
3,598税込3,958
1本
当日出荷から7日以内出荷
19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途皿ザグリ加工に
HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティングWEBA
5,698税込6,268
1本
当日出荷から7日以内出荷
各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティングWEBA
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター