絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 18(3)
  • 20.6(2)
  • 21(2)
  • 22.2(1)
  • 24(2)
  • 25.4(2)
  • 27(1)
  • 28.6(1)
  • 30(1)
  • 31.8(2)
  • 33(1)
  • 36(1)
  • 50(2)
  • 55(5)
  • 60(5)
  • 65(5)
全長(mm)
  • 36(2)
  • 65(2)
  • 68(3)
  • 82(4)
  • 150(1)
  • 165(1)
  • 215(1)
  • 222(2)
  • 280(1)
  • 470(1)
  • 620(1)
シャンク径(Φmm)
  • 11
  • 3(13)
  • 3.2(8)
  • 3.5(4)
  • 4(13)
  • 5(11)
  • 6(164)
  • 6.35(180)
  • 6.5(18)
  • 6.7(4)
  • 7(9)
  • 8(31)
  • 9(18)
  • 10(73)
  • 12(103)
  • 12.5(7)
  • 12.7(3)
  • 13(23)
  • 21.5(4)
  • 27.5(4)
溝長(mm)
  • 70(2)
  • 140(1)
  • 170(1)
  • 385(1)
  • 530(1)
材質
  • 合金工具鋼(2)
  • 炭素工具鋼(2)
  • (3)
ブランド
  • スターエム(5)
  • ウイニングボアー(2)
  • アックスブレーン(1)
  • ALPEN(1)
スターエム・ウイニングボアー・アックスブレーン・ALPEN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー木工ドリル アックスブレーンスーパー木工ドリルアックスブレーン(19件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。全長(mm)165刃数4
No.28 超硬座掘錐 標準径 スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径スターエム(1件のレビュー)
7,988税込8,787
1本
当日出荷から翌日出荷
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に全長(mm)ガイド/82、カッター/65セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11有効長(mm)ガイド/70適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
木工ドリルビット ALPEN木工ドリルビットALPEN
2,698税込2,968
1本
当日出荷
木材の深穴加工に最適なドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途被削材:木材適合機種電気ドリル
No.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付 スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付スターエム
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌日出荷
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65セット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチシャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11刃先径(Φmm)15有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐標準径(ドリルなし) スターエム超硬座掘錐標準径(ドリルなし)スターエム
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌日出荷
材質普通鋼セット内容六角レンチ適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
ツーバイビット ウイニングボアーツーバイビットウイニングボアー
3,798税込4,178
1本
翌日出荷から翌々日出荷
従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼タイプレギュラー
超硬座掘錐標準径(ドリル付) スターエム超硬座掘錐標準径(ドリル付)スターエム
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から翌日出荷
材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
ツーバイビットロングタイプ ウイニングボアーツーバイビットロングタイプウイニングボアー
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼全長(mm)470有効長(mm)385タイプロング
超硬座掘錐標準径 カッター スターエム超硬座掘錐標準径 カッタースターエム
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
材質普通鋼シャンク径(Φmm)六角軸11
木工用