絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(2)
  • 7.5(2)
  • 8(7)
  • 8.3(3)
  • 8.5(5)
  • 8.6(4)
  • 8.8(4)
  • 9(7)
  • 9.2(4)
  • 9.5(8)
  • 10(7)
  • 10.5(3)
  • 11(2)
  • 12(8)
  • 12.5(4)
  • 12.7(5)
  • 13(1)
  • 13.5(3)
  • 15(4)
全長(mm)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 57(1)
  • 58(1)
  • 61(1)
  • 70(1)
  • 75(7)
  • 76(1)
  • 80(4)
  • 85(2)
  • 230(2)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 400(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.5
  • 3(13)
  • 3.2(8)
  • 3.5(4)
  • 4(13)
  • 5(11)
  • 6(164)
  • 6.35(180)
  • 6.7(4)
  • 7(9)
  • 8(31)
  • 9(18)
  • 10(73)
  • 11(9)
  • 12(103)
  • 12.5(7)
  • 12.7(3)
  • 13(23)
  • 21.5(4)
  • 27.5(4)
溝長(mm)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 31(1)
  • 34(1)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 160(1)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 325(1)
材質
  • ハイス(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • (4)
ブランド
  • 大西工業(11)
  • スターエム(6)
  • 神沢(1)
大西工業・スターエム・神沢
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.7 ロングドリル 大西工業No.7 ロングドリル大西工業(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用溝長T(mm)325全長L(mm)400先端形状丸シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
しいたけビット ラセン型 スターエムしいたけビット ラセン型スターエム
779税込857
1本
当日出荷から翌日出荷
材質普通鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
No.3 ロングビット 大西工業No.3 ロングビット大西工業(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
しいたけビット ラセン型ハイス鋼 スターエムしいたけビット ラセン型ハイス鋼スターエム(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌日出荷
材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
No.33 ストッパー付しいたけ錐 大西工業No.33 ストッパー付しいたけ錐大西工業(5件のレビュー)
889税込978
1本ほか
翌日出荷から8日以内出荷
穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。 ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
用途しいたけ栽培用
木工用ドリルロング 大西工業木工用ドリルロング大西工業
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付で素早い穴開け
用途深穴作業に最適適合機種電気ドリル材質炭素鋼(S55C)タイプロング適合材木材
しいたけビット 半月型 スターエムしいたけビット 半月型スターエム
779税込857
1本
翌日出荷
材質普通鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)25適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)8000以下
No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐> 大西工業No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>大西工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.32 木工用しいたけ錐(半月型) 大西工業No.32 木工用しいたけ錐(半月型)大西工業
779税込857
1個
翌日出荷から3日以内出荷
半月型で木クズのはけがよく、作業能率をアップさせます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.31 木工用しいたけ錐(リード型) 大西工業No.31 木工用しいたけ錐(リード型)大西工業(2件のレビュー)
779税込857
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高速回転に強く、作業効率をアップ。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.70 ダボ錐(丸軸) スターエムNo.70 ダボ錐(丸軸)スターエム
889税込978
1本
翌日出荷
ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る
シャンク径(Φmm)丸軸6.5適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下
No.22S 6角軸タボ錐セット 大西工業No.22S 6角軸タボ錐セット大西工業
869税込956
1セット
翌日出荷
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。 深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。 ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用
No.41 しいたけビット(ストッパー付丸軸) ブリスターパック スターエムNo.41 しいたけビット(ストッパー付丸軸) ブリスターパックスターエム(4件のレビュー)
889税込978
1本
翌日出荷
しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。
用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに全長(mm)75材質普通鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)25適合電動機電気ドリル
No.38ーD Newリードキリ(ドライコーティング) 大西工業No.38ーD Newリードキリ(ドライコーティング)大西工業
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
ヤニの付着を抑え摩擦抵抗を減らす
溝長(mm)45関連資料(1.4MB)六角シャンク径(Φmm)6.5
No.37 丸軸ストッパー付き しいたけ錐 大西工業No.37 丸軸ストッパー付き しいたけ錐大西工業
899税込989
1本
翌日出荷から3日以内出荷
丸軸タイプ登場ストッパー機能付きで同じ深さの穴あけ可能
全長(mm)76溝長(mm)31サイズ(mm)8.5関連資料(1.4MB)六角シャンク径(Φmm)6.5
No.38ーK Newリードキリ(硬質クロムメッキ) 大西工業No.38ーK Newリードキリ(硬質クロムメッキ)大西工業
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
刃の強度を向上し耐摩耗性を上げる
溝長(mm)45関連資料(1.4MB)六角シャンク径(Φmm)6.5
ダボ錐(丸軸) スターエムダボ錐(丸軸)スターエム
949税込1,044
1個
翌日出荷
全長(mm)57サイズ11シャンク径(Φmm)丸軸6.5刃先径(Φmm)10.5有効長(mm)11適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下
X.ビットS 神沢X.ビットS神沢
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
インパクトドライバー対応。可変式穴あけビット。 先端がネジ錐仕様なので、力を加えず、スムーズに穴あけが出来ます。穴あけサイズが付属のスパナ1本で調整出来ます。 6.35mmの六角対辺、14.4Vまでのインパクトドライバーにも対応。
用途木材・石膏ボードなどに材質(刃)刃物工具鋼適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・充電ドリル六角対辺(mm)6.35穴あけ深さ(mm)60まで
木工用