絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 5(5)
  • 5.5(1)
  • 6(4)
  • 6.5(1)
  • 7(3)
  • 7.5(1)
  • 8(4)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
全長(mm)
  • 105
  • 50(24)
  • 60(23)
  • 65(22)
  • 70(18)
  • 75(35)
  • 80(27)
  • 90(22)
  • 95(15)
  • 100(30)
  • 110(18)
  • 115(13)
  • 120(34)
  • 125(12)
  • 130(32)
  • 140(18)
  • 150(17)
  • 190(15)
  • 200(17)
  • 250(20)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(10)
  • 12(1)
溝長(mm)
  • 20(1)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(7)
  • 60(1)
  • 65(1)
材質
  • ハイス(3)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • (2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大西工業(4)
  • スターエム(4)
  • trad(1)
  • 兼房(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • コマドリル(1)
モノタロウ・大西工業・スターエム・trad・兼房・BIGMAN(ビッグマン)・コマドリル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸テーパー下穴錐 モノタロウ六角軸テーパー下穴錐モノタロウ(28件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
No.1 木工用ショートビット 大西工業No.1 木工用ショートビット大西工業(24件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から8日以内出荷
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
木工用ストッパービットショート 大西工業木工用ストッパービットショート大西工業(3件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から3日以内出荷
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット大西工業(2件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から翌日出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ショートビット trad木工用ショートビットtrad(16件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から4日以内出荷
木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
No.75-HSM ハイス下穴錐-M スターエムNo.75-HSM ハイス下穴錐-Mスターエム(5件のレビュー)
849税込934
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
堅木・集成材にも対応
材質ハイス鋼
No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組大西工業
969税込1,066
1パック(2本)
翌日出荷から3日以内出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。シャンク径(Φmm)6.35適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ショート下穴錐 スターエム六角軸ショート下穴錐スターエム
739税込813
1本
翌々日出荷
短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。
用途木ネジ4mm下穴あけ用ドリル。適合機種インパクトドライバー・電気ドリル材質軸:普通鋼、刃:普通鋼寸法(mm)4全長(mm)ねじ:105タイプ6.35mm六角軸ねじ寸法(mm)50適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
ハイス下穴錐-M スターエムハイス下穴錐-Mスターエム
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
堅木・集成材への下穴あけに最適です。下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。サイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。
用途釘打ち、ネジ締めの下穴用全長(mm)105セット内容刃径Φ3mm 3本入材質高速度鋼(HSS)サイズ3シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)3有効長(mm)40適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.75-S 六角軸ショート下穴錐 スターエムNo.75-S 六角軸ショート下穴錐スターエム(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3本)
当日出荷
使い易くDIYにもおすすめです
用途短いビス・釘用に材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35
ショートビット BIGMAN(ビッグマン)ショートビットBIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ兼房
18,980税込20,878
1本
当日出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
ストッパードリルSDS軸(クロス刃) コマドリルストッパードリルSDS軸(クロス刃)コマドリル
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
木工用