絞り込み
ブランド
  • エスコ(8)
  • スターエム(7)
  • 大西工業(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 10.5(4)
  • 11(3)
  • 12(4)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 21(2)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 27(2)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 42(1)
全長(mm)
  • 250
  • 50(24)
  • 60(23)
  • 65(22)
  • 70(18)
  • 75(35)
  • 80(26)
  • 90(20)
  • 95(15)
  • 100(30)
  • 105(12)
  • 110(18)
  • 115(13)
  • 120(34)
  • 125(12)
  • 130(32)
  • 140(18)
  • 150(17)
  • 190(15)
  • 200(17)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(11)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 12.5(3)
  • 13(1)
溝長(mm)
  • 170(1)
  • 180(4)
  • 190(2)
  • 195(3)
材質
  • 合金工具鋼(2)
  • (9)
合金工具鋼・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.2 兼用ビット 大西工業No.2 兼用ビット大西工業(26件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
No.7 インパクトビット ロング スターエムNo.7 インパクトビット ロングスターエム(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.4 ドリルビット スターエムNo.4 ドリルビットスターエム(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌日出荷
深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
木工用スケールビット ロングNo.10 大西工業木工用スケールビット ロングNo.10大西工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。
用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.3 ロングビット 大西工業No.3 ロングビット大西工業(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ スターエムNo.9 クギ切りドリル ミドルタイプスターエム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)250材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)180表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
木工用ドリルロング 大西工業木工用ドリルロング大西工業
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付で素早い穴開け
用途深穴作業に最適適合機種電気ドリル材質炭素鋼(S55C)タイプロング適合材木材
No.10 ツーバイビット スターエムNo.10 ツーバイビットスターエム(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌日出荷
電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)250シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)195適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
ツーバイビット ミドル スターエムツーバイビット ミドルスターエム
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
全長(mm)250シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)195適合電動機電気ドリル / アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
No.10 ツーバイビット ミドル スターエムNo.10 ツーバイビット ミドルスターエム
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
No.9-LS クギ切りドリル ロングソケット スターエムNo.9-LS クギ切りドリル ロングソケットスターエム
2,098税込2,308
1本
翌日出荷
軸径12mmのクギ切りドリルに取り付け可能です。 3枚刃で軽い切れ味、釘に当たった際の衝撃が少ない。 フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズです。 ショート・ミドル・ロングの長さで選べる3タイプ。 奥行きのある場所での穴あけにはロングソケット(別売)で対応。
用途奥行きのある場所での、クギ切りドリルの使用の際に。ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけ。セット内容六角レンチ材質普通鋼・フッ素コーティング仕上げ全長(mm)250シャンク径(Φmm)三本溝12口径(Φmm)12外径(Φmm)23適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
木工ドリル(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
30mm間隔でラインが入っていて、深さの目安になる木工ドリル
タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
11x190mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ11x190mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,720税込1,892
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)11(先端)全長(mm)250質量(g)78アズワン品番64-7938-09適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
10x190mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ10x190mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,720税込1,892
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)10(先端)全長(mm)250質量(g)71アズワン品番64-7938-08適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
25x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ25x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
2,640税込2,904
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)25(先端)全長(mm)250質量(g)238アズワン品番64-7937-99適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
24x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ24x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)24(先端)全長(mm)250質量(g)217アズワン品番64-7937-98適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
23x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ23x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
2,420税込2,662
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)23(先端)全長(mm)250質量(g)201アズワン品番64-7937-97適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
22x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ22x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
2,390税込2,629
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)22(先端)全長(mm)250質量(g)198アズワン品番64-7937-96適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
21x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ21x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,910税込2,101
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)21(先端)全長(mm)250質量(g)177アズワン品番64-7937-95適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
20x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ20x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)20(先端)全長(mm)250質量(g)159アズワン品番64-7937-94適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
木工用