絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(5)
  • 4(7)
  • 5(8)
  • 6(6)
  • 8.5(5)
  • 9(12)
  • 9.5(5)
  • 10(10)
  • 10.5(10)
  • 11(8)
  • 11.5(5)
  • 12(12)
  • 13(3)
  • 13.5(4)
  • 15(7)
  • 18(2)
  • 24(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 82(1)
  • 86(1)
  • 90(3)
  • 92(1)
  • 97(2)
  • 100(15)
  • 105(1)
  • 110(10)
  • 115(2)
  • 116(2)
  • 125(4)
  • 135(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 6.35(35)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 12(1)
溝長(mm)
  • 60
  • 10(25)
  • 12(22)
  • 13(10)
  • 15(22)
  • 20(47)
  • 25(31)
  • 30(26)
  • 35(13)
  • 40(16)
  • 45(23)
  • 50(26)
  • 55(15)
  • 70(36)
  • 80(29)
  • 90(16)
  • 100(14)
  • 120(15)
  • 130(10)
  • 160(10)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • ハイス(3)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • (15)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • スターエム(25)
  • 大西工業(5)
  • エスコ(4)
  • トップマン[工具・金物](3)
  • TRUSCO(1)
  • trad(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 三陽工業(1)
  • 高橋刃物工業(1)
モノタロウ・スターエム・大西工業・エスコ・トップマン[工具・金物]・TRUSCO・trad・BIGMAN(ビッグマン)・三陽工業・高橋刃物工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.7 インパクトビット ショート スターエムNo.7 インパクトビット ショートスターエム(30件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
六角軸テーパー下穴錐 モノタロウ六角軸テーパー下穴錐モノタロウ(28件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
No.7 インパクトビット ミドル スターエムNo.7 インパクトビット ミドルスターエム(13件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.1 木工用ショートビット 大西工業No.1 木工用ショートビット大西工業(24件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から8日以内出荷
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
No.6 兼用ビット スターエムNo.6 兼用ビットスターエム(15件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から翌日出荷
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
No.600 ウェーブカッター スターエムNo.600 ウェーブカッタースターエム(34件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から翌日出荷
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
サン・ネックガイドビット 三陽工業サン・ネックガイドビット三陽工業(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃数2
プラスチックビット スターエムプラスチックビットスターエム(7件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から翌日出荷
適合電動機電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)2500以下
No.75B 六角軸下穴錐 スターエムNo.75B 六角軸下穴錐スターエム(12件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ウッドデッキ用皿取錐 内錐 スターエムウッドデッキ用皿取錐 内錐スターエム(14件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
ウッドデッキ用皿取錐用の交換用内錐です。
材質ハイス鋼
No.5 ショートビット スターエムNo.5 ショートビットスターエム(9件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から翌日出荷
浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
木工用ストッパービットショート 大西工業木工用ストッパービットショート大西工業(3件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から3日以内出荷
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
木工用ショートビット trad木工用ショートビットtrad(16件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から4日以内出荷
木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット大西工業(2件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から翌日出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトビット ショート スターエムインパクトビット ショートスターエム
789税込868
1本
当日出荷から翌日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐 スターエムNo.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐スターエム(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
高耐久の下穴錐堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO木工用ドリル(ショートタイプ)TRUSCO
399税込439
1本
当日出荷
柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
No.75B 六角軸下穴錐 スターエムNo.75B 六角軸下穴錐スターエム(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(3本)
当日出荷
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
用途木工用材質普通鋼(S55C)
超硬座掘錐標準径 ガイド スターエム超硬座掘錐標準径 ガイドスターエム
749税込824
1個
翌日出荷
材質普通鋼全長(mm)82シャンク径(Φmm)丸軸10有効長(mm)60
No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組大西工業
969税込1,066
1パック(2本)
翌日出荷から3日以内出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。シャンク径(Φmm)6.35適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)RoHS指令(10物質対応)対応
10x100mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ10x100mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
960税込1,056
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)10シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60エスコ品番EA824WG-110
木工用先溝G型ショートビット スターエム木工用先溝G型ショートビットスターエム
899税込989
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
11x100mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ11x100mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
960税込1,056
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)11シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60エスコ品番EA824WG-111
超硬替刃式座掘錐用部品 スターエム超硬替刃式座掘錐用部品スターエム
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
No.75-S 六角軸ショート下穴錐 スターエムNo.75-S 六角軸ショート下穴錐スターエム(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3本)
当日出荷
使い易くDIYにもおすすめです
用途短いビス・釘用に材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35
12x100mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ12x100mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)12シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60エスコ品番EA824WG-112
ルータービット ジューシービット 高橋刃物工業ルータービット ジューシービット高橋刃物工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。
シャンク径(Φmm)6
六角軸ショート下穴錐 5mmセット スターエム六角軸ショート下穴錐 5mmセットスターエム
2,198税込2,418
1セット(3本)
翌日出荷
短いビス・釘用。 使い易くDIYにオススメ。
材質普通鋼全長(mm)115セット内容刃径Φ5mm 3本入サイズ5シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)5有効長(mm)60適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ハイスチタンコーティング下穴錐 Bセット スターエムハイスチタンコーティング下穴錐 Bセットスターエム
4,198税込4,618
1セット(3本)
翌日出荷
セット内容刃径Φ4、5、6mm 各1本入サイズ4・5・6シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)4・5・6有効長(mm)60・70・70適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ショートビット セット スターエムショートビット セットスターエム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(3本)
翌日出荷
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
ショートビットセット スターエムショートビットセットスターエム
2,098税込2,308
1セット(3本)
翌日出荷
全長(mm)100シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)60適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
ウェーブカッターセット スターエムウェーブカッターセットスターエム
16,980税込18,678
1セット(5本)
翌日出荷
有効長(mm)54・54・54・60・60適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
ショートインパクトビット3本セット スターエムショートインパクトビット3本セットスターエム
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
セット内容刃径Φ12mm 3本入全長(mm)100サイズ12シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)12有効長(mm)60適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
Bセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]Bセット C型ショートビット 3本組トップマン[工具・金物]
2,198税込2,418
1セット
8日以内出荷
セット内容:9・12・15mm鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくいケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ9:97 / Φ12:97 / Φ15:116内容Φ9×97 / Φ12×97 / Φ15×116(各1本)有効長(mm)Φ9:60 / Φ12:60 / Φ15:66寸法(Φmm)9/ 12/ 15適正回転数(min-1以下)3000
Aセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]Aセット C型ショートビット 3本組トップマン[工具・金物]
1,998税込2,198
1セット
8日以内出荷
セット内容:8・10・12mm鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくいケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ8:90 / Φ10:97 / Φ15:116内容Φ8×90 / Φ10×97 / Φ15×116(各1本)有効長(mm)Φ8:50/ Φ10:60 / Φ15:66寸法(Φmm)8/ 10 / 15適正回転数(min-1以下)3000
S型ショートビット トップマン[工具・金物]S型ショートビットトップマン[工具・金物]
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。切削抵抗を軽減する刃先設計/合板に使用されているボンドの詰まりを防ぎ、切削抵抗を軽減する刃先設計になっています。折れにくく、耐久性に優れたR形状六角軸シャンクを採用。
用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000
ショートビット BIGMAN(ビッグマン)ショートビットBIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
No.1 木工用ショートビットセット 大西工業No.1 木工用ショートビットセット大西工業
1,998税込2,198
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
板及びボードの穴あけに最適。 穴あけの際に重要な先ネジを有効に使える設計と、インパクトドライバー装着可能な設計になっています。
用途木材の穴あけ用有効長(mm)60チャック径(mm)6.35
9x100mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ9x100mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)9シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60エスコ品番EA824WG-109
木工用