絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.8
  • 3(63)
  • 4(64)
  • 5(57)
  • 6(73)
  • 8(80)
  • 9(72)
  • 10(91)
  • 10.5(41)
  • 12(105)
  • 13(34)
  • 15(97)
  • 16(44)
  • 18(90)
  • 20(52)
  • 21(72)
  • 24(69)
  • 25(37)
  • 26(34)
  • 27(35)
  • 30(47)
全長(mm)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 68(1)
  • 73(2)
  • 90(1)
  • 94(1)
  • 96(1)
  • 98(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2.8(1)
  • 6.35(6)
溝長(mm)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 27(1)
  • 30(2)
材質
  • ハイス(4)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
ブランド
  • スターエム(3)
  • RELIEF(2)
  • 大西工業(1)
  • ベッセル(1)
  • 粂田ギムネ製作所(1)
  • EFFORT(エホート)(1)
  • コマドリル(1)
スターエム・RELIEF・大西工業・ベッセル・粂田ギムネ製作所・EFFORT(エホート)・コマドリル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センター一発 両頭ビット付ドリル スターエムセンター一発 両頭ビット付ドリルスターエム(27件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼セット内容両頭ビット/ 六角レンチシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
No.75SD サイディング用下穴錐 スターエムNo.75SD サイディング用下穴錐スターエム(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。コンクリートドリルでは位置決めが難しい。サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。
材質ハイス鋼(HSS材)シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)20適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
六角軸サイディング用ドリル 大西工業六角軸サイディング用ドリル大西工業(3件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
超硬刃により高耐久のため、窯業系サイディングの下穴加工に最適です。特殊形状刃によりスベリがなく、サイディングの山部分でも位置決めが簡単です。ショートタイプの溝長(20mm)は剛性が高いため折れにくく、扱いやすい長さに設計されています。
用途被削材:窯業系サイディング、石こうボード、モルタル、ブロック、レンガ、ALC。窯業系サイディング・石膏ボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALCの下穴用。溝長(mm)20全長(mm)73適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(9.6V以上)・ドリルドライバー(9.6V以上)材質刃部:超硬シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
センター一発 センタードリル スターエムセンター一発 センタードリルスターエム
399税込439
1本
当日出荷から翌日出荷
下穴ドリル ベッセル下穴ドリルベッセル
629税込692
1本
当日出荷
穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。
用途ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。材質/仕上炭素鋼シャンク径(mm)6.35
丁番ドリル 交換用ドリル RELIEF丁番ドリル 交換用ドリルRELIEF
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに材質HSS(ハイス)鋼
サイディング用充電ドリルビット コマドリルサイディング用充電ドリルビットコマドリル
769税込846
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬刃により高耐久で下穴作業に最適です。独自刃先形状によりスベリが少なく位置決めが容易です。有効長が短い為折れにくく扱いやすい長さに設計しています。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
用途窯業系サイディングの下穴あけに。割れやすい隅部に下穴に最適です。全長(mm)73有効長(mm)20
六角軸 丁番ドリル RELIEF六角軸 丁番ドリルRELIEF
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ドリル先端部が金具にフィットし、取付け穴に対して簡単にセンターに下穴加工が可能です。
用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35適合機種電動ドリル、電動ドリルドライバー、電動インパクトドライバーセット内容ドリル交換用六角棒レンチ(2mm)
エホート サッシュガイド用センタードリル 2.8mm 5本入 EFFORT(エホート)エホート サッシュガイド用センタードリル 2.8mm 5本入EFFORT(エホート)
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.8mm 交換用ドリル(5本入)
用途エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.8mm 交換用ドリル(SG-2.8用)全長(mm)90ドリル径(Φmm)2.8仕様1替えドリル方式(専用ドリル)有効長(mm)27
木工用