絞り込み
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・スチール(熱処理された頑丈なスチール)・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 木工用

木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
1,183件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングS型仮枠ビット スターエムロングS型仮枠ビットスターエム
1,398税込1,538
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
ツーバイビット ミドル スターエムツーバイビット ミドルスターエム
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
全長(mm)250シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)195適合電動機電気ドリル / アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
インパクトビットショート スターエムインパクトビットショートスターエム
2,098税込2,308
1セット(3本)
翌日出荷
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
TRIOスペシャリティルータービットキット DREMEL(ドレメル)TRIOスペシャリティルータービットキットDREMEL(ドレメル)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
新設計のルータービットで木材の面取り加工に使用します。
仕様TRIO用アクセサリー、縁取り、溝彫り、面取り加工用、4.8mm軸
コンパネディープインパクト 龍宝丸コンパネディープインパクト龍宝丸
1,598税込1,758
1セット(2本組)
翌々日出荷
木材・コンパネ・合板の穴あけ作業に使用します。切粉はけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
寸法(mm)85×30×30質量(g)70アズワン品番64-9643-94
ハイス下穴錐-M スターエムハイス下穴錐-Mスターエム
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
堅木・集成材への下穴あけに最適です。下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。サイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。
用途釘打ち、ネジ締めの下穴用全長(mm)105セット内容刃径Φ3mm 3本入材質高速度鋼(HSS)サイズ3シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)3有効長(mm)40適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ロングS型仮枠ビット スターエムロングS型仮枠ビットスターエム
949税込1,044
1本
当日出荷から翌日出荷
建物の基礎工事として施される型枠作業に最適で、厚さ12mmのコンパネ2枚重ねも簡単に貫通穴があきます。ストッパーは回転式でバッテリー負荷を軽減します。
用途被削材:木材。型枠作業材質炭素鋼(S55C)
エスロック深穴ホールソーキット ミヤナガエスロック深穴ホールソーキットミヤナガ
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
エスロック深穴ホールソー ミヤナガエスロック深穴ホールソーミヤナガ
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 超硬刃先でステンレス等の被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 (エスロックシステム)
用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。 35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mm迄)仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
サン・シェーパー 三陽工業サン・シェーパー三陽工業
8,398税込9,238
1個
予約販売
プラスチック板の端面や平面・両面同時糸面取り・V溝加工等の用途に使えます。 直線部では加工面や平面のキズやバリ取り、糸面取にも使えます。 数種類のRを持ち、板厚に合わせた糸面取やR面の仕上げに威力を発揮します。 先端部のV形状で折り曲げや切断用のV溝加工が出来ます。 切り文字や小物等の曲線部のバリ取りにも応えます。
用途プラスチック板の面取り。材質(刃)超硬寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×150×2
ショートビット 大西工業ショートビット大西工業
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
板およびボードの穴あけに最適です。
用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
木工ビット 強力1段フラッシュビット 大日商木工ビット 強力1段フラッシュビット大日商
3,298税込3,628
1本
当日出荷
有効長(mm)20材質超硬
No.12 ロングネイルビット(2×4用) 大西工業No.12 ロングネイルビット(2×4用)大西工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から8日以内出荷
下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用溝長T(mm)385全長L(mm)470適合電気ドリル:13mmチャック先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13ドリルチャックd(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
兼用ビット JOB Master兼用ビットJOB Master(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
用途木材の穴あけに。
No.10 ツーバイビット ミドル スターエムNo.10 ツーバイビット ミドルスターエム
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
エックスピット・パワーピット No.1 替刃 神沢エックスピット・パワーピット No.1 替刃神沢
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
トリマー・ルータービットサジ面 ライト精機トリマー・ルータービットサジ面ライト精機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)8
No.11 ロックオーガー スターエムNo.11 ロックオーガースターエム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
玄関や洋室などの出入口のドアロックを取付けるための専用キリ
用途木材の鍵錠、ドアノブ取付け用の穴あけ材質普通鋼適合電動機電気ドリル
No.4960 グリップ型テープカッター スターエムNo.4960 グリップ型テープカッタースターエム
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
サルボー面 大日商サルボー面大日商
6,998税込7,698
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用寸法B(mm)21寸法T(mm)20シャンク長D(mm)26シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)30ベアリング外径E(mm)10仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)10呼称サルボー面シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
両段サジ 大日商両段サジ大日商
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
U溝ビット 大日商U溝ビット大日商
6,998税込7,698
1本
当日出荷から34日以内出荷
用途戸の引き手溝や階段の滑り止めに
サッシビット平6X8 マキタサッシビット平6X8マキタ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ストレートビット6X3 マキタストレートビット6X3マキタ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
フラッシュ片面12X12 マキタフラッシュ片面12X12マキタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ストレートビット6X4 マキタストレートビット6X4マキタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ストレートビット6X6(2枚刃) マキタストレートビット6X6(2枚刃)マキタ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
コロ付丸面ビット6X2分 マキタコロ付丸面ビット6X2分マキタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
コロ付ヒョウタン面ビット3分 マキタコロ付ヒョウタン面ビット3分マキタ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
ガイドベアリング付ストレート用カラー 大日商ガイドベアリング付ストレート用カラー大日商
499税込549
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式三面仕上カッター マキタ替刃式三面仕上カッターマキタ
27,880税込30,668
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)120適合機種3005BA、3803A、3804A、(3004A)内径(Φmm)15
替刃式V溝替刃(5入) マキタ替刃式V溝替刃(5入)マキタ
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
仕様2面使用可適合機種トリマ:3701、3707F/FC、3709、(3702、3703)
面取皿錐 トップマン面取皿錐トップマン
3,698税込4,068
1セット
8日以内出荷
鉄工・アルミ・木工の下穴と面取りを同時加工
六角軸対辺(mm)6.35
ダボ錐セット トップマンダボ錐セットトップマン
1,498税込1,648
1セット
8日以内出荷
棚受、ジョイントの取り付けに
六角対辺(mm)6.35穴深さ(mm)11.5入数(個)20
下穴錐磨ミドルAセット トップマン下穴錐磨ミドルAセットトップマン
1,198税込1,318
1セット
8日以内出荷
材料の割れを防止!作業がラクラク!
セット内容2.0/2.5/3.0(mm)セット数3本組六角軸対辺(mm)6.35モデルミドルAセット
チタンHSSテーパー下穴錐 トップマンチタンHSSテーパー下穴錐トップマン
399税込439
1本
8日以内出荷
材料の割れを防止!作業がラクラク!
下穴錐ミドル トップマン下穴錐ミドルトップマン
379税込417
1本
8日以内出荷
材料の割れを防止!作業がラクラク!
六角軸対辺(mm)6.35
L型アダプター トップマンL型アダプタートップマン
2,698税込2,968
1セット
8日以内出荷
壁際などの狭い場所に最適
ホルダー寸法(mm)ロック式:6.35モデルL-1ビットなし
下穴錐アダプター トップマン下穴錐アダプタートップマン
829税込912
1セット
8日以内出荷
交換がわずか1秒!
六角軸対辺(mm)6.35モデルブルー
下穴錐アダプター トップマン下穴錐アダプタートップマン
1,498税込1,648
1セット
8日以内出荷
交換がわずか1秒!
六角軸対辺(mm)6.35
木工用