絞り込み
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 木工用

木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
1,183件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ24x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)24(先端)全長(mm)250質量(g)217アズワン品番64-7937-98適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
23x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ23x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
2,420税込2,662
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)23(先端)全長(mm)250質量(g)201アズワン品番64-7937-97適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
22x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ22x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
2,390税込2,629
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)22(先端)全長(mm)250質量(g)198アズワン品番64-7937-96適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
21x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ21x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,910税込2,101
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)21(先端)全長(mm)250質量(g)177アズワン品番64-7937-95適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
20x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ20x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)20(先端)全長(mm)250質量(g)159アズワン品番64-7937-94適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
19x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ19x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)19(先端)全長(mm)200質量(g)148アズワン品番64-7937-93適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
18x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ18x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,630税込1,793
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)18(先端)全長(mm)200質量(g)132アズワン品番64-7937-92適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
17x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ17x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,710税込1,881
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)17(先端)全長(mm)200質量(g)119アズワン品番64-7937-91適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
16x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ16x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,650税込1,815
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)16(先端)全長(mm)200質量(g)112アズワン品番64-7937-90適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
13x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ13x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)13(先端)全長(mm)190質量(g)81アズワン品番64-7937-87適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
12x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ12x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)12(先端)全長(mm)190質量(g)71アズワン品番64-7937-86適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
10x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ10x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)10(先端)全長(mm)180質量(g)54アズワン品番64-7937-84適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
9x110mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ9x110mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)9(先端)全長(mm)170質量(g)45アズワン品番64-7937-83適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
8x100mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ8x100mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)8(先端)全長(mm)170質量(g)37アズワン品番64-7937-82適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
7x100mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ7x100mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)7(先端)全長(mm)160質量(g)32アズワン品番64-7937-81適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
5x 90mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ5x 90mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)5(先端)全長(mm)120質量(g)17アズワン品番64-7937-79適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
4x 70mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ4x 70mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)4(先端)全長(mm)110質量(g)14アズワン品番64-7937-78適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
3x 60mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ3x 60mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)3(先端)全長(mm)110質量(g)12アズワン品番64-7937-77適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
12mm 六角軸サークルポンチ エスコ12mm 六角軸サークルポンチエスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)12全長(mm)75アズワン品番64-7935-67六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
8mm 六角軸サークルポンチ エスコ8mm 六角軸サークルポンチエスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)8全長(mm)75アズワン品番64-7935-65六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
7mm 六角軸サークルポンチ エスコ7mm 六角軸サークルポンチエスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)7全長(mm)75アズワン品番64-7935-64六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
6mm 六角軸サークルポンチ エスコ6mm 六角軸サークルポンチエスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)6全長(mm)75アズワン品番64-7935-63六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
5mm 六角軸サークルポンチ エスコ5mm 六角軸サークルポンチエスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)5全長(mm)75アズワン品番64-7935-62六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
4mm 六角軸サークルポンチ エスコ4mm 六角軸サークルポンチエスコ
1,030税込1,133
1本
翌日出荷
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)4全長(mm)75アズワン品番64-7935-61六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
30本組ルータービットセット エスコ30本組ルータービットセットエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
用途電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種セット内容30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製)材質刃部:超硬、母材:炭素鋼軸径(Φmm)6軸長(mm)30ケース寸法(mm)450(W)×170(D)×55(H)全質量(g)1665
50mm 座ぐりドリル(三角軸) エスコ50mm 座ぐりドリル(三角軸)エスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
寸法(mm)50全長(mm)95有効径(Φmm)40適正回転数(min-1)600~700
25.4x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme) エスコ25.4x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)エスコ
8,350税込9,185
1個
翌日出荷
耐摩耗、耐腐食性
寸法(mm)25.4全長(mm)457.2有効長(mm)381六角シャンク径(Φmm)11.1
22.2x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme) エスコ22.2x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)エスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
耐摩耗、耐腐食性
寸法(mm)22.2全長(mm)457.2有効長(mm)381六角シャンク径(Φmm)11.1
19.1x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme) エスコ19.1x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
耐摩耗、耐腐食性
寸法(mm)19.1全長(mm)457.2有効長(mm)381六角シャンク径(Φmm)11.1
15.9x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme) エスコ15.9x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)エスコ
5,910税込6,501
1個
翌日出荷
耐摩耗、耐腐食性
5.0mm 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ5.0mm 下穴錐(六角軸/HSS)エスコ
780税込858
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)12刃先径(Φmm)5有効長(mm)20アズワン品番64-2272-25六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
3.0mm 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ3.0mm 下穴錐(六角軸/HSS)エスコ
690税込759
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20アズワン品番64-2272-22六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
2.5mm 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ2.5mm 下穴錐(六角軸/HSS)エスコ
690税込759
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)10刃先径(Φmm)2.5有効長(mm)20アズワン品番64-2272-21六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
3.0-5.0mm/3本組 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ3.0-5.0mm/3本組 下穴錐(六角軸/HSS)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)寸法(mm)3.0・4.0・5.0質量(g)32有効長(mm)20アズワン品番64-2272-20入数3本六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
ドリル用ケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドリル用ケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
くるっと巻いてマジックテープで止める 持ち運びに便利
適合電気ドリル、ドリルドライバー(18V以上推奨)、インパクトドライバー(18V以上推奨)材質キャンバス地(帆布)質量(g)940収納時寸法(mm)90×70×300
ダイヤストレートビット 兼房ダイヤストレートビット兼房
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
主にルーターマシン・NCルーターなどにご使用頂けます。 ストレート・フラッシュ・三面・面取等の用途に応じ設計いたします。
用途パーティクルボード・MDF・合成木質材料などの穴あけ・くり抜き・面取加工適合機種ルーターマシン・NCルーター材質ダイヤ全長L(mm)80刃径D(Φmm)12刃長l(mm)30軸径d(Φmm)12適合被削材種木質系材料
つけ面ルーター 兼房つけ面ルーター兼房
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
坊主面・ぎんなん面・ひょうたん面・両段さじ面など各種タイプがあります。
用途各種飾面の面取加工適合機種トリマー・ルーター材質超硬軸径d(Φmm)6適合被削材種木質系材料
フラッシュビット 兼房フラッシュビット兼房
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
フラッシュ板加工専用のビットです。片刃付(片面用)と両刃付(両面用)の2タイプがあります。
用途フラッシュ板の額抜き、目地払い加工適合機種トリマー・ルーター・NCルーター適合被削材種木質系材料材質超硬
ルーター・トリマービット ミックス 15本セット BOSCH(ボッシュ)ルーター・トリマービット ミックス 15本セットBOSCH(ボッシュ)
22,980税込25,278
1セット(15本)
当日出荷
15種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(15ピース)は、クラシカルルータービットおよびスペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)で構成されます。
セット内容ストレートビット:8×20,10×30,16×30、ボウズ面:R3,R6、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度、さじ面:29mm×12mm、ギンナン面:27mm×12mm、フラッシュトリム:13×25、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6
六角軸テーパー下穴錐 GREAT TOOL六角軸テーパー下穴錐GREAT TOOL
539税込593
1本ほか
翌々日出荷
木材、竹、パ-チクルボ-ド、石こうボ-ド、アルミ、アクリル板等の下穴あけに。特殊コ-ティング採用で耐磨耗性アップ。
用途木材、竹、パ-チクルボ-ド、石こうボ-ド、アルミ、アクリル板等の下穴あけ等材質HSS鋼
木工用