絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 6500
  • 3000(1)
  • 3700(1)
  • 4000(7)
  • 4200(1)
  • 4500(1)
  • 4600(2)
  • 5000(2)
  • 5400(1)
  • 5500(1)
  • 12000(2)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーニードルスケラーとは、ニードルを作業面に往復運動させることで、はくりをする空圧工具です。ピストル型ニードルスケラーのニードルの数は19本。ワイヤーブラシなどで落ちない錆などもすばやく落とすことができます。ストレート型のニードルスケーラーは、狭い場所や段差のある場所にも力を発揮し、凹凸のある面にもさまざまな加工が可能です。小型で軽量のニードルスケーラーでも、打撃力は十分にあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
3700(1)
4000(7)
4200(1)
4500(1)
4600(2)
5000(2)
5400(1)
5500(1)
6500
12000(2)
  • 超小型ニードルスケーラ 日本ニューマチック工業

    超小型ニードルスケーラ

    日本ニューマチック工業
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    超ミニながらハイパワー。Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)が付属されております。Φ1.4は本体装着済みです。
    付属品Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)、Φ1.4は本体装着済み/パワーレギュレーター(スピードコントローラー)/耐スパッタの高柔軟ショーとホース(カプラ付)1.2m仕様装着ニードル:Φ1.4×13本、Φ2.0×8本全長(mm)202質量(kg)0.45取付ねじホース口径:Rc1/4空気消費量(m3/min)0.14ニードル長さ(mm)80打撃数(min-1)6500
  • エアーニードルスケーラ 日本ニューマチック工業

    エアーニードルスケーラ

    日本ニューマチック工業
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。 振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。
    ストローク(mm)(ピストン)14全長(mm)216質量(kg)0.82ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.2ピストン径(Φmm)14ニードル数Φ3 x L125 x 7本取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc打撃数(min-1)6500

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーニードルスケラー