絞り込み
ブランド
- 不二空機
- モノタロウ(2)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- 日本ニューマチック工業(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- TRUSCO(2)
- ベッセル(2)
- 東空販売(2)
- ヨコタ工業(2)
- SCORPIO(2)
- 東安(2)
- エスコ(1)
- コンパクトツール(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- YoshidaTools(1)
- シカゴニューマチック社(1)
- SK11(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む

ニードルスケーラー ストレート
不二空機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から33日以内出荷岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。ピストン径(Φmm)25.0空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ストローク(mm)7全長(mm)325質量(kg)1.9ニードル長さ(mm)180
ニードルスケーラー ピストルタイプ
不二空機¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から33日以内出荷岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。ピストン径(Φmm)25.0空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ストローク(mm)7全長(mm)371質量(kg)2.5ニードル長さ(mm)180
FCH-20用ブランクタガネ300MML
不二空機¥4,398税込¥4,8381本当日出荷用途FCH-20用タガネ仕様ブランクタガネ 全長300MMLトラスコ品番828-3413適合機種FCH-20全長(mm)300質量(g)193刃幅(mm)9刃先形状未加工、ブランク(未加工)2018年トラスコ掲載ページ5 0560









![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)