絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
- 5000(1)
ブランド
- SK11
- SHINANO(信濃機販)(3)
- 日本ニューマチック工業(3)
- 不二空機(3)
- TRUSCO(2)
- ベッセル(2)
- 東空販売(2)
- ヨコタ工業(2)
- SCORPIO(2)
- 東安(2)
- エス・ピー・エアー(1)
- エスコ(1)
- コンパクトツール(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- YoshidaTools(1)
- シカゴニューマチック社(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- 吉田工作所(1)
特価
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
5000(1)

ニードルスケーラー
SK11(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本材質鉄全長(mm)296打撃数(min-1[回/分])5000本体質量(kg)1.3空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4








![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)