絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4000(1)
  • 6500(2)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • モノタロウ(2)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • 不二空機(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • TRUSCO(2)
  • ベッセル(2)
  • 東空販売(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • SCORPIO(2)
  • 東安(2)
  • エスコ(1)
  • コンパクトツール(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • YoshidaTools(1)
  • シカゴニューマチック社(1)
  • SK11(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
  • 吉田工作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
4000(1)
6500(2)
  • ニードルスケーラ 日本ニューマチック工業

    ニードルスケーラ

    日本ニューマチック工業
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。
    用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。付属品24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本適合(針寸法)3×180mmトラスコ品番398-2254全長(mm)245質量(kg)2.1最高使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000
  • 超小型ニードルスケーラ 日本ニューマチック工業

    超小型ニードルスケーラ

    日本ニューマチック工業
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    超ミニながらハイパワー。Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)が付属されております。Φ1.4は本体装着済みです。
    付属品Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)、Φ1.4は本体装着済み/パワーレギュレーター(スピードコントローラー)/耐スパッタの高柔軟ショーとホース(カプラ付)1.2m仕様装着ニードル:Φ1.4×13本、Φ2.0×8本全長(mm)202質量(kg)0.45取付ねじホース口径:Rc1/4空気消費量(m3/min)0.14ニードル長さ(mm)80打撃数(min-1)6500
  • エアーニードルスケーラ 日本ニューマチック工業

    エアーニードルスケーラ

    日本ニューマチック工業
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。 振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。
    ストローク(mm)(ピストン)14全長(mm)216質量(kg)0.82ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.2ピストン径(Φmm)14ニードル数Φ3 x L125 x 7本取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc打撃数(min-1)6500

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーニードルスケラー