カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(324)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- ケニス(91)
- アイワ医科工業(77)
- エスコ(76)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(55)
- 三商(32)
- 福井クラフト(32)
- ヴェルヴォクリーア(30)
- 本多電子(30)
- 椿本興業(24)
- ブランソン(22)
- ナリカ(21)
- 高砂(20)
- 石井ブラシ産業(19)
- コクゴ(18)
- ユーアイ化成(18)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(1)
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。

洗浄カゴ ステンレス製 角型
(15件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角型金網線径(mm)約0.8線径(mm)約0.8
洗浄カゴ ステンレス製 丸型
(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
ブラシ 瓶洗用 ビニール巻
(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。用途瓶洗用ブラシとして。適合器具瓶毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜
ブラシ 試験管用 ビニール巻
(11件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。用途試験管用ブラシとして。適合器具試験管毛材馬毛全長(mm)250直径(Φmm)40材質(柄部)針金+ビニール被膜渡り(mm)50
オートクレーブ用耐熱PPバッグ
アズワン(3件のレビュー)¥2,089~税込¥2,298~1袋(20枚)ほか当日出荷135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
ブラシ 注射器用 ビニール巻
¥199~税込¥219~1本当日出荷馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。用途注射器用ブラシとして。適合器具注射器毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜
クリーンチャック袋
コクゴ¥2,698~税込¥2,968~1袋(100枚)ほか当日出荷ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω厚さ(mm)0.06
注射器洗浄ブラシ(PBT毛)
TRUSCO(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)PBT色青材質(柄部)ステンレス
瓶洗浄ブラシ(PBT毛)
TRUSCO(4件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具瓶材質(毛)PBT色青材質(柄部)ステンレス
超音波洗浄機
シチズン(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。周波数(kHz)超音波40消費電力(W)40槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード材質(洗浄槽)ステンレスSUS304質量(kg)1.27定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141電源コード(m)1.5振動子2個タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
耐熱ポリプロピレン刷毛
アズワン(4件のレビュー)¥198~税込¥218~1個当日出荷薬品に使用できます。全長(mm)185材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(毛)PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン耐熱温度(℃)120
洗浄剤 シバタクリーンA
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤としてpH値6.5~8.5成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレン
シチズン超音波洗浄器
シチズン(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。消費電力(W)26洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)質量(g)1000電圧(V)AC100(50/60Hz)洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122材質(洗浄槽)ステンレスタイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)ナイロン材質(柄部)ステンレス色白
注射器洗浄ブラシ(山羊毛)
TRUSCO(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)山羊毛色白材質(柄部)スチール
ステンレス丸型洗浄カゴ
オオモリ(6件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷溶接網タイプの洗浄カゴです。 300Φ以上はスプリング持ち手になります。金網ピッチ(mm)6.35材質SUS304金網線径(mm)0.8形状丸型ピッチ(mm)6.35線径(mm)0.8網目(mm)5.55
スポンジブラシ
ケニス¥289~税込¥318~1本当日出荷試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。材質鋼線
瓶洗浄ブラシ(黒豚毛)
TRUSCO(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具瓶材質(毛)黒豚毛色黒材質(柄部)スチール
クリーンエースS(無リン)
アズワン(1件のレビュー)¥2,950~税込¥3,245~1個当日出荷環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水pH値6.5~8.5(中性)
洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付
¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角形金網ピッチ(mm)5.5×5.5金網線径(mm)0.9
水切りスタンド
ケニス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂寸法(mm)389×200×185
試験管用ブラシ
野宮産業¥799~税込¥879~1本当日出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。適合器具試験管毛材馬毛
...