絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(324)
  • TGK(東京硝子器械)(94)
  • ケニス(90)
  • アイワ医科工業(77)
  • エスコ(69)
  • クリーンケミカル(58)
  • エスエヌディ(55)
  • 三商(32)
  • 福井クラフト(32)
  • ヴェルヴォクリーア(30)
  • 本多電子(30)
  • 椿本興業(24)
  • ブランソン(22)
  • ナリカ(21)
  • 高砂(20)
  • 石井ブラシ産業(19)
  • コクゴ(18)
  • ユーアイ化成(18)
  • Thermo Fisher Scientific(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
1,681件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗浄カゴ ステンレス製 角型 モノタロウ

    洗浄カゴ ステンレス製 角型

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
    用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角型金網線径(mm)約0.8線径(mm)約0.8
  • 洗浄カゴ ステンレス製 丸型 モノタロウ

    洗浄カゴ ステンレス製 丸型

    モノタロウ(25件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
    用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
  • ブラシ 瓶洗用 ビニール巻 モノタロウ

    ブラシ 瓶洗用 ビニール巻

    モノタロウ(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
    用途瓶洗用ブラシとして。適合器具毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜
  • ブラシ 試験管用 ビニール巻 モノタロウ

    ブラシ 試験管用 ビニール巻

    モノタロウ(11件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
    用途試験管用ブラシとして。適合器具試験管毛材馬毛全長(mm)250直径(Φmm)40材質(柄部)針金+ビニール被膜渡り(mm)50
  • 極細ブラシ アズワン

    極細ブラシ

    アズワン(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
  • スポンジブラシ モノタロウ

    スポンジブラシ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    柔らかく吸水性に優れたスポンジを使用しています。
    用途試験管やフラスコなどの洗浄に。材質ウレタン(スポンジ部)、針金(柄部)材質(スポンジ)ウレタン
  • 歯ブラシ型ブラシ アズワン

    歯ブラシ型ブラシ

    アズワン(2件のレビュー)
    574税込631
    1個
    当日出荷
    HACCP製品認証を取得しています。 食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
    材質柄:PP幅(mm)12全長(mm)178質量(g)20毛丈(mm)17毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)134
  • オートクレーブ用耐熱PPバッグ アズワン

    オートクレーブ用耐熱PPバッグ

    アズワン(3件のレビュー)
    2,089税込2,298
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷
    135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
  • クリーンチャック袋 コクゴ

    クリーンチャック袋

    コクゴ
    2,698税込2,968
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω
    厚さ(mm)0.06
  • 注射器洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO

    注射器洗浄ブラシ(PBT毛)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
    用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)PBT材質(柄部)ステンレス
  • ブラシ 注射器用 ビニール巻 モノタロウ

    ブラシ 注射器用 ビニール巻

    モノタロウ
    199税込219
    1本
    当日出荷
    馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
    用途注射器用ブラシとして。適合器具注射器毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜
  • 瓶洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO

    瓶洗浄ブラシ(PBT毛)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
    用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具材質(毛)PBT材質(柄部)ステンレス
  • 超音波洗浄機 シチズン

    超音波洗浄機

    シチズン(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
    周波数(kHz)超音波40消費電力(W)40槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード材質(洗浄槽)ステンレスSUS304質量(kg)1.27定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141電源コード(m)1.5振動子2個タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
  • ピペット・ビュレット用ブラシ ケニス

    ピペット・ビュレット用ブラシ

    ケニス(1件のレビュー)
    218税込240
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
    用途細長いガラス器具の洗浄材質(柄)鋼線
  • 耐熱ポリプロピレン刷毛 アズワン

    耐熱ポリプロピレン刷毛

    アズワン(4件のレビュー)
    198税込218
    1個
    当日出荷
    薬品に使用できます。
    全長(mm)185材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(毛)PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン耐熱温度(℃)120
  • ブラシ3点セット ケニス

    ブラシ3点セット

    ケニス(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1組(3本)
    当日出荷
    実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
    毛材ナイロン全長(mm)(大/中/小)280/215/250ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10材質(柄)ステンレスSUS304ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
  • 極細ブラシ アズワン

    極細ブラシ

    アズワン
    1,020税込1,122
    1本ほか
    当日出荷
    食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
    全長(mm)250材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
  • 洗浄剤 シバタクリーンA SIBATA(柴田科学)

    洗浄剤 シバタクリーンA

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
    用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤としてpH値6.5~8.5成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレン
  • シチズン超音波洗浄器 シチズン

    シチズン超音波洗浄器

    シチズン(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
    用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。消費電力(W)26洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)質量(g)1000電圧(V)AC100(50/60Hz)洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122材質(洗浄槽)ステンレスタイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
  • 注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO

    注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)

    TRUSCO
    399税込439
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
    用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)ナイロン材質(柄部)ステンレス
  • スポンジブラシ ケニス

    スポンジブラシ

    ケニス
    289税込318
    1本
    当日出荷
    試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。
    材質鋼線
  • 瓶洗用ブラシ 石井ブラシ産業

    瓶洗用ブラシ

    石井ブラシ産業(7件のレビュー)
    649税込714
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    適合器具材質(毛)馬・特製両毛材質柄/木、芯/鋼線
  • 注射器洗浄ブラシ(山羊毛) TRUSCO

    注射器洗浄ブラシ(山羊毛)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
    用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)山羊毛材質(柄部)スチール
  • 血沈用ブラシ 石井ブラシ産業

    血沈用ブラシ

    石井ブラシ産業(8件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    全長(mm)450渡り(mm)75毛幅(mm)Φ4サイズ(mm)450×75×Φ4適合器具血沈
  • ステンレス丸型洗浄カゴ オオモリ

    ステンレス丸型洗浄カゴ

    オオモリ(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接網タイプの洗浄カゴです。 300Φ以上はスプリング持ち手になります。
    金網ピッチ(mm)6.35材質SUS304金網線径(mm)0.8形状丸型ピッチ(mm)6.35線径(mm)0.8網目(mm)5.55
  • クリーンエースS(無リン) アズワン

    クリーンエースS(無リン)

    アズワン(1件のレビュー)
    2,950税込3,245
    1個
    当日出荷
    環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
    用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水pH値6.5~8.5(中性)
  • 洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付 モノタロウ

    洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付

    モノタロウ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
    用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角形金網ピッチ(mm)5.5×5.5金網線径(mm)0.9
  • 水切りスタンド ケニス

    水切りスタンド

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
    材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂寸法(mm)389×200×185
  • 瓶洗浄ブラシ(黒豚毛) TRUSCO

    瓶洗浄ブラシ(黒豚毛)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    399税込439
    1本ほか
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
    用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具材質(毛)黒豚毛材質(柄部)スチール
  • 試験管洗浄ブラシ TRUSCO

    試験管洗浄ブラシ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
    用途理化学用試験管などの洗浄に適合器具試験管全長(mm)220毛丈(mm)40質量(g)6毛幅(mm)50
  • エアガン アズワン

    エアガン

    アズワン(1件のレビュー)
    18,000税込19,800
    1個
    当日出荷
    有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
    アズワン品番6-6602-01セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)質量(g)120外径(Φmm)ホースニップル:9使用流体空気、窒素耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4]外寸法(mm)170×140
  • パイプ用チューブブラシ アズワン

    パイプ用チューブブラシ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,069税込1,176
    1個
    当日出荷
    材質毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)毛材ナイロン適合器具パイプ
  • ふるい目詰まり除去ブラシ 飯田製作所

    ふるい目詰まり除去ブラシ

    飯田製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    両端に異なった規格のブラシが付いています。
    タイプ両端ブラシ
  • 試験管用ブラシ 野宮産業

    試験管用ブラシ

    野宮産業
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    適合器具試験管毛材馬毛
  • エアガン用 オプション アズワン

    エアガン用 オプション

    アズワン
    1,160税込1,276
    1個ほか
    当日出荷
  • アイクリーン(洗浄剤) アズワン

    アイクリーン(洗浄剤)

    アズワン(3件のレビュー)
    4,366税込4,803
    1個(4kg)
    当日出荷
  • 傘袋(厚口透明) ナリカ

    傘袋(厚口透明)

    ナリカ
    880税込968
    1個(100枚)
    当日出荷
    実験や工作材料として幅広く使えます。
    透明大きさ厚口(120×750×t0.030)
  • カラークリーナー カウゼル

    カラークリーナー

    カウゼル
    379税込417
    1個
    当日出荷
    丸糸と偏平糸(フィルム状)の特殊加工によって凹凸を出し立体的に編んでいますので、汚れをしっかり落とします。折れちぎれが起こりにくく、異物混入リスクを低減します。
  • 滅菌用耐熱PP袋 インテリムジャパン

    滅菌用耐熱PP袋

    インテリムジャパン
    3,598税込3,958
    1袋(50枚)
    当日出荷
    オートクレーブ可
    耐熱温度(℃)130材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05
  • 簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific

    簡易滅菌用パウチ

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷
    滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
    材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120
...
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄