絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(7)
- アズワン(125)
- ケニス(83)
- エスコ(62)
- 三商(31)
- TGK(東京硝子器械)(24)
- コクゴ(18)
- 本多電子(17)
- エスエヌディ(14)
- TRUSCO(13)
- マクセル(12)
- 石井ブラシ産業(12)
- 野宮産業(11)
- ヴェルヴォクリーア(10)
- 日油技研工業(8)
- 名優(8)
- オオモリ(7)
- Thermo Fisher Scientific(7)
- 三和化研工業(6)
- ブランドをもっと見る

オートクレーブバッグ
ナリカ¥2,400税込¥2,6401パック(10枚)当日出荷加熱処理済かどうか判断できる滅菌ラベル付き。付属品結束バンド10本、滅菌ラベル10枚材質ポリプロピレン寸法(mm)305×660耐熱温度(℃)132
超音波洗浄器
ナリカ¥6,500税込¥7,1501個4日以内出荷卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。付属品洗浄かご、洗浄ホルダー種別G-504US寸法(mm)200×132×127出力(W)35電源AC100V槽内寸法(mm)タンク:153×94×42周波数(kHz)43タンク容量(mL)500定格運転時間(分)5
呼気採取用ポリ袋
ナリカ¥7,600税込¥8,3601パック(100組)当日出荷吸う空気と吐き出す空気の違いを調べるときに使用します。逆流防止弁付き。セット内容ポリ袋(逆流防止弁つき)100枚、ストロー100本寸法(mm)約200×250(ポリ袋)
試験管乾燥器 LD-490N
ナリカ¥198,000税込¥217,8001個4日以内出荷試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。寸法(mm)300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て)質量(kg)12電源(V)AC100消費電力(W)450乾燥時間(分)最大12ヒーターニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)
超音波洗浄器
ナリカ¥128,000~税込¥140,800~1個4日以内出荷から5日以内出荷高出力の超音波パワーに加え、ヒーター標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 マイコン制御により常温~50℃の範囲で任意に設定できます。 一度設定した洗浄時間・温度はスイッチをOFFにしても記憶されるメモリー機能付き。付属品すのこ、ふた、脱着式電源コード材質SUS304(槽)、アルミニウム(本体)電源AC100V周波数(kHz)38タイマー最大60分(1分単位)
試験管洗浄器 TW-20
ナリカ¥96,000税込¥105,6001個22日以内出荷水道圧を回転と洗浄に利用するため電気は全く不要です。水洗い・水すすぎに利用できます。材質塩化ビニル、収納カゴ:SUS304×3個ホース径(Φmm)12×18ブレードホース寸法(Φ×mm)400×450収納本数(本)Φ16mmサイズ約150本給水口Φ13mm排水口径(Φmm)32
洗浄濃縮液(クリーンエース)アルカリ性タイプ
ナリカ¥2,498税込¥2,7481個(1kg)4日以内出荷環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。液性アルカリ性
植物光合成用気体採取ポリ袋
ナリカ¥3,988税込¥4,3871パック(20枚)5日以内出荷光合成で出入りする気体を調べることができます。 逆流防止弁付なので、中の気体は抜けることがありません。 植物をポリ袋に入れ、逆流防止弁からストローを差し込んで中に数回息を吹き込みます。 二酸化炭素用(または酸素)の気体検知管で袋の中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、袋ごと日光に2~3時間当てます。 再び中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、日光に当てる前の濃度と比べます。付属品ストロー20本仕様チャック、逆流防止弁付きセット内容植物光合成用気体採取ポリ袋20枚、ストロー20本材質ポリエチレン寸法(mm)480×340×0.08
洗浄濃縮液(クリーンエースS) 中性タイプ
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個(1kg)4日以内出荷超音波洗浄にも使えます 環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。用途アルカリに弱い器具(金属器具、ガラス石英製の器具、精密ガラス器具など)の洗浄に最適です。液性中性



































![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)