絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(328)
  • TGK(東京硝子器械)(93)
  • ケニス(90)
  • アイワ医科工業(77)
  • エスコ(69)
  • クリーンケミカル(58)
  • エスエヌディ(56)
  • 三商(32)
  • 福井クラフト(32)
  • ヴェルヴォクリーア(30)
  • 本多電子(30)
  • 椿本興業(24)
  • ブランソン(22)
  • 石井ブラシ産業(20)
  • 高砂(20)
  • コクゴ(18)
  • ユーアイ化成(18)
  • Thermo Fisher Scientific(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 傘袋(厚口透明) ナリカ

    傘袋(厚口透明)

    ナリカ
    880税込968
    1個(100枚)
    当日出荷
    実験や工作材料として幅広く使えます。
    透明大きさ厚口(120×750×t0.030)
  • ブラシ B-2 ビーカー・フラスコ用 ナリカ

    ブラシ B-2 ビーカー・フラスコ用

    ナリカ
    280税込308
    1本
    当日出荷
    ビーカー・フラスコ用
    全長(mm)365
  • 精密洗浄用洗剤(ディポッシュ) ナリカ

    精密洗浄用洗剤(ディポッシュ)

    ナリカ
    7,988税込8,787
    1個(2kg)
    当日出荷
    光学活性化合物及びフロン・トリエタン代替洗浄剤。重金属類を含まない、微生物分解性の粉末洗剤。
  • 傘袋(薄口半透明) ナリカ

    傘袋(薄口半透明)

    ナリカ
    450税込495
    1個(100枚)
    4日以内出荷
    実験や工作材料として幅広く使えます。
    寸法(mm)薄口(120×750×t0.012)半透明
  • オートクレーブバッグ ナリカ

    オートクレーブバッグ

    ナリカ
    2,400税込2,640
    1パック(10枚)
    当日出荷
    加熱処理済かどうか判断できる滅菌ラベル付き。
    付属品結束バンド10本、滅菌ラベル10枚材質ポリプロピレン寸法(mm)305×660耐熱温度(℃)132
  • ブラシ B-1 口の細い容器洗浄用 ナリカ

    ブラシ B-1 口の細い容器洗浄用

    ナリカ
    220税込242
    1本
    当日出荷
    口の細い容器洗浄用
    全長(mm)405
  • 毛ブラシ ナリカ

    毛ブラシ

    ナリカ
    320税込352
    1本
    4日以内出荷
  • ブラシB-4 ナリカ

    ブラシB-4

    ナリカ
    280税込308
    1本
    4日以内出荷
    水まわり、溝の汚れ落とし用
    全長(mm)420
  • 超音波洗浄器 ナリカ

    超音波洗浄器

    ナリカ
    42,600税込46,860
    1個
    5日以内出荷
    電源AC100V周波数(kHz)28タイマー15分または連続
  • 超音波洗浄器 ナリカ

    超音波洗浄器

    ナリカ
    6,500税込7,150
    1個
    4日以内出荷
    卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。
    付属品洗浄かご、洗浄ホルダー種別G-504US寸法(mm)200×132×127出力(W)35電源AC100V槽内寸法(mm)タンク:153×94×42周波数(kHz)43タンク容量(mL)500定格運転時間(分)5
  • 呼気採取用ポリ袋 ナリカ

    呼気採取用ポリ袋

    ナリカ
    7,600税込8,360
    1パック(100組)
    当日出荷
    吸う空気と吐き出す空気の違いを調べるときに使用します。逆流防止弁付き。
    セット内容ポリ袋(逆流防止弁つき)100枚、ストロー100本寸法(mm)約200×250(ポリ袋)
  • 炊事用手袋 ナリカ

    炊事用手袋

    ナリカ
    700税込770
    1個
    4日以内出荷
    用途通常の実験器具の洗浄用に材質塩化ビニルサイズM
  • 試験管乾燥器 LD-490N ナリカ

    試験管乾燥器 LD-490N

    ナリカ
    198,000税込217,800
    1個
    4日以内出荷
    試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。
    寸法(mm)300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て)質量(kg)12電源(V)AC100消費電力(W)450乾燥時間(分)最大12ヒーターニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)
  • 超音波洗浄器 ナリカ

    超音波洗浄器

    ナリカ
    128,000税込140,800
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高出力の超音波パワーに加え、ヒーター標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 マイコン制御により常温~50℃の範囲で任意に設定できます。 一度設定した洗浄時間・温度はスイッチをOFFにしても記憶されるメモリー機能付き。
    付属品すのこ、ふた、脱着式電源コード材質SUS304(槽)、アルミニウム(本体)電源AC100V周波数(kHz)38タイマー最大60分(1分単位)
  • 試験管洗浄器 TW-20 ナリカ

    試験管洗浄器 TW-20

    ナリカ
    96,000税込105,600
    1個
    22日以内出荷
    水道圧を回転と洗浄に利用するため電気は全く不要です。水洗い・水すすぎに利用できます。
    材質塩化ビニル、収納カゴ:SUS304×3個ホース径(Φmm)12×18ブレードホース寸法(Φ×mm)400×450収納本数(本)Φ16mmサイズ約150本給水口Φ13mm排水口径(Φmm)32
  • 呼気採取用ポリ袋 ナリカ

    呼気採取用ポリ袋

    ナリカ
    150税込165
    1枚
    6日以内出荷
    S75-5609吸気採取用ポリ袋の補充部品です。
  • 洗浄濃縮液(クリーンエース)アルカリ性タイプ ナリカ

    洗浄濃縮液(クリーンエース)アルカリ性タイプ

    ナリカ
    2,498税込2,748
    1個(1kg)
    4日以内出荷
    環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。
    液性アルカリ性
  • 植物光合成用気体採取ポリ袋 ナリカ

    植物光合成用気体採取ポリ袋

    ナリカ
    3,988税込4,387
    1パック(20枚)
    5日以内出荷
    光合成で出入りする気体を調べることができます。 逆流防止弁付なので、中の気体は抜けることがありません。 植物をポリ袋に入れ、逆流防止弁からストローを差し込んで中に数回息を吹き込みます。 二酸化炭素用(または酸素)の気体検知管で袋の中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、袋ごと日光に2~3時間当てます。 再び中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、日光に当てる前の濃度と比べます。
    付属品ストロー20本仕様チャック、逆流防止弁付きセット内容植物光合成用気体採取ポリ袋20枚、ストロー20本材質ポリエチレン寸法(mm)480×340×0.08
  • 洗浄濃縮液(クリーンエースS) 中性タイプ ナリカ

    洗浄濃縮液(クリーンエースS) 中性タイプ

    ナリカ
    3,000税込3,300
    1個(1kg)
    4日以内出荷
    超音波洗浄にも使えます 環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。
    用途アルカリに弱い器具(金属器具、ガラス石英製の器具、精密ガラス器具など)の洗浄に最適です。液性中性
  • ポリゴミ袋 半透明 ナリカ

    ポリゴミ袋 半透明

    ナリカ
    580税込638
    1パック(10枚)
    4日以内出荷
    気球づくりにも使えます。
    材質高密度ポリエチレン寸法(mm)650×800×0.015半透明
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄