絞り込み
ブランド
  • ヴェルヴォクリーア
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(324)
  • TGK(東京硝子器械)(94)
  • ケニス(91)
  • アイワ医科工業(77)
  • エスコ(75)
  • クリーンケミカル(58)
  • エスエヌディ(55)
  • 三商(32)
  • 福井クラフト(32)
  • 本多電子(30)
  • 椿本興業(24)
  • ブランソン(22)
  • ナリカ(21)
  • 高砂(20)
  • 石井ブラシ産業(19)
  • コクゴ(18)
  • ユーアイ化成(18)
  • Thermo Fisher Scientific(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 濃縮洗浄液 1L ヴェルヴォクリーア

    濃縮洗浄液 1L

    ヴェルヴォクリーア(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(1L)
    当日出荷
    貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。 バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。 水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。 溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。 保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。
    用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去液性アルカリ性(pH10.7)トラスコ品番496-3164
  • バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ ヴェルヴォクリーア

    バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ

    ヴェルヴォクリーア
    22,980税込25,278
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    金属表面に付着したバフカスや油脂カスの溶解が早く、洗浄後の水切れがよい金属加工製品に固着した研磨材の洗浄除去に効果があります。水で10~20倍に希釈し超音波洗浄機と併用するとより効果があります。
  • VS-100シリーズ用バスケット ヴェルヴォクリーア

    VS-100シリーズ用バスケット

    ヴェルヴォクリーア
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    種別アクセサリトラスコ品番112-6610寸法(mm)200×90×80
  • 超音波洗浄器 バスケット ヴェルヴォクリーア

    超音波洗浄器 バスケット

    ヴェルヴォクリーア
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途超音波洗浄器VS-150用バスケット。トラスコ品番112-6521適合機種VS-150材質本体:ステンレス(SUS304)メッシュ(網カゴ)幅(mm)220高さ(mm)70奥行(mm)170
  • 卓上型超音波洗浄機 ヴェルヴォクリーア

    卓上型超音波洗浄機

    ヴェルヴォクリーア
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへのダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮します。出力の自動可変によりピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し,スイッチを押すだけの簡単操作です。総務省の「型式指定」を取得しておりますので「高周波利用設備許可申請」の届け出の必要はございません。
    付属品フタ・電源コード・スノコ材質本体・フタ/ポリプロピレン、洗浄槽/SUS304質量(kg)2.5外形寸法(mm)271×159×185消費電力(W)40槽内寸法(mm)170×100×80定格出力(W)75(最大値)電源コード3Pインレット式発振周波数(kHz)40振動子超音波:ボルト締めランジュバン型最大使用液温(℃)60アズワン品番63-4171-21タイマー0.5分~30分入力電源(V)AC100(50/60Hz)発振方式FM+AM変調
  • 卓上型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    卓上型超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    出力の自動可変により、ピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽には耐久性のあるステンレスを、ケースには耐薬性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは 30 秒から 30 分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単操作です。
    発振周波数(kHz)38.5槽容量(L)約1.3仕様【高周波出力変調】0~300%(平均に対し)、【発振周波数変調】変調幅土1kHz材質(ケース・フタ)ホリプロピレン、(底板)アルミ、(銘板)ポリエステル、(ACインレット)PBT、(ツマミ)ABS、(洗浄タンク)SUS304、(タンクパッキン)クロロプレンゴム、(足)EPDM、(電源コード)PVC/外皮、(定格銘板)ポリエステル・アルミ、(スノコ)SUS304、PVC/外皮質量(kg)2.5外形寸法(mm)1271×159×185定格電圧(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)170×100×80定格消費電力(W)40±(20%)電源コード3Pインレット式タイマー設定0.5分~30分総務省型式指定第 AU-17014号振動子(超音波)ポルト締めラン ジュバン型高周波出力(W)25+10%平均/ピーク出力 75定格使用時間(分)30
  • 超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • 超音波洗浄器用中性洗剤 強力濃縮洗浄液 エコロジークリーン 1L ヴェルヴォクリーア

    超音波洗浄器用中性洗剤 強力濃縮洗浄液 エコロジークリーン 1L

    ヴェルヴォクリーア
    3,098税込3,408
    1本
    5日以内出荷
    超音波洗浄器用の中性洗剤です。泡立ちが少なく超音波洗浄器での使用に適しています。水で30倍にうすめて使用し洗浄後は水ですすぐだけ。主要法令に非該当の洗剤です。労働安全衛生法消防法毒劇法PRTR法すべて非該当で管理コストの削減につながります。リスクアセスメント対象外の洗剤です。管理コストの削減人体への影響に配慮しています。環境負荷低減型の洗剤です。PRTR法非該当水生環境への有害性(計算値)が低くなるよう処方した洗剤です。
    成分界面活性剤、可容化剤、安定化剤、pH調整剤、金属イオン封鎖剤、消泡剤容量1L容器Φ90mm、高さ/240mm液性中性アズワン品番68-9425-44
  • 強力濃縮洗浄液ピーエムシー10 PMC-10シリーズ ヴェルヴォクリーア

    強力濃縮洗浄液ピーエムシー10 PMC-10シリーズ

    ヴェルヴォクリーア
    19,980税込21,978
    1箱(24本)ほか
    5日以内出荷
    金属表面に光沢を与え、主に貴金属製品の洗浄に効果があります。水で5~10倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。
  • 時計精密部品用洗浄液ナンバーワン 12本入 ヴェルヴォクリーア

    時計精密部品用洗浄液ナンバーワン 12本入

    ヴェルヴォクリーア
    24,980税込27,478
    1箱(12本)
    5日以内出荷
    超音波自動洗浄機ETC-7型の第一洗浄槽に使用して下さい。
    仕様●本体サイズ:Φ90、高さ/240mm●箱サイズ:W370×D290×H260mmアズワン品番68-0731-58
  • 時計精密部品用洗浄液ナンバーフォー 12缶入 ヴェルヴォクリーア

    時計精密部品用洗浄液ナンバーフォー 12缶入

    ヴェルヴォクリーア
    75,980税込83,578
    1箱(12缶)
    4日以内出荷
    超音波自動洗浄機ETC-7型の第二・第三洗浄槽に使用して下さい。
    仕様●成分:不燃性フッ素系有機溶剤●商品サイズ:W118×D63×H190mm●箱サイズ:W365×D270×H210mmアズワン品番68-0754-35
  • 近接5周波卓上大型超音波洗浄機 VSシリーズ ヴェルヴォクリーア

    近接5周波卓上大型超音波洗浄機 VSシリーズ

    ヴェルヴォクリーア
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様(使用溶液)中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤付属品洗浄槽フタ・スノコ・コード材質本体・槽/SUS304質量(kg)約12出力(W)平均280(最大840)電源(V)AC100(50/60Hz)、900VA槽内寸法(mm)500×298×200電源コード(m)2電源コード1Φ(2Pアダプター付属)排水(バルブ)1/2インチボールバルブ発振周波数(kHz)基本40外寸法(mm)530×325×388ヒーター容量(W)500アズワン品番1-2646-22タイマー1~60分および連続(デジタル式)液温(℃)常温~70槽容量(L)約29.5発振子ボルト締めランジュバン型
  • 近接5周波卓上大型超音波洗浄機 VSシリーズ ヴェルヴォクリーア

    近接5周波卓上大型超音波洗浄機 VSシリーズ

    ヴェルヴォクリーア
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様(使用溶液)中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤付属品洗浄槽フタ・スノコ・コード材質本体・槽/SUS304質量(kg)約7出力(W)平均140(最大420)電源(V)AC100(50/60Hz)、450VA槽内寸法(mm)298×238×150電源コード(m)2電源コード1Φ(2Pアダプター付属)排水(バルブ)1/2インチボールバルブ発振周波数(kHz)基本40外寸法(mm)325×265×337ヒーター容量(W)250アズワン品番1-2646-21タイマー1~60分および連続(デジタル式)液温(℃)常温~70槽容量(L)約10.5発振子ボルト締めランジュバン型
  • 近接5周波卓上大型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    近接5周波卓上大型超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    出力・発振周波数を可変し特徴ある発振モードごとに異なる洗浄効果を発揮します。
    付属品フタ・スノコ・コード材質(ケース)SUS-304(t=1.0mm)電源コード(m)2液温範囲(℃)5~70(デジタル式設定10℃単位)発振周波数(kHz)基本40対応溶液中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤振動子ボルト締ランジュバン型タイマー1~60分及び連続(デジタル式1分単位)材質(槽内)SUS-304(t=0.8mm)バルブ1/2インチボールバルブ
  • 超音波発振機・振動子 ヴェルヴォクリーア

    超音波発振機・振動子

    ヴェルヴォクリーア
    599,800税込659,780
    1セット
    76日以内出荷
    デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
    用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。材質/仕上槽:ステンレス(SUS304)、洗浄槽ケース:スチール、洗浄槽:SUS304セット内容超音波発振機:1台、槽タイプ振動子:1台、洗浄槽フタ:1個、電源コード(3.5m)1本、取扱説明書1部電源(V)単相200
  • 超音波発振機・振動子 ヒーター付 ヴェルヴォクリーア

    超音波発振機・振動子 ヒーター付

    ヴェルヴォクリーア
    779,800税込857,780
    1セット
    76日以内出荷
    デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
    用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。材質/仕上槽:ステンレス(SUS304)、洗浄槽ケース:スチール、洗浄槽:SUS304セット内容超音波発振機:1台、槽タイプ(ヒーター付)振動子:1台、洗浄槽フタ:1個、電源コード(3.5m)1本、取扱説明書1部電源(V)単相200
  • 超音波発振機・振動子 投込タイプ ヴェルヴォクリーア

    超音波発振機・振動子 投込タイプ

    ヴェルヴォクリーア
    579,800税込637,780
    1セット
    61日以内出荷
    デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
    用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。材質/仕上板:ステンレス(SUS304)セット内容超音波発振機:1台、投込タイプ振動子:1台、電源コード(3.5m)1本、出力コード(3.5m)1本、取扱説明書1部電源(V)単相200
  • 超音波発振機・振動子 振動板タイプ ヴェルヴォクリーア

    超音波発振機・振動子 振動板タイプ

    ヴェルヴォクリーア
    549,800税込604,780
    1セット
    46日以内出荷
    デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
    用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。材質/仕上板:ステンレス(SUS304)セット内容超音波発振機:1台、振動板タイプ振動子:1台、電源コード(3.5m)1本、出力コード(3.5m)1本、取扱説明書1部電源(V)単相200材質(パッキン)EPDM(t=3mm)
  • 超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 卓上大型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    卓上大型超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    509,800税込560,780
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    発振周波数(kHz)40付属品バスケット、洗浄槽フタ材質(槽)ステンレス(SUS304)材質(本体)スチール電源コード(m)約3機能音声案内、異常時自動停止、異常検出回路(出力・回路過熱)液温範囲(℃)室温~80振動子ボルト締めランジュバン型バルブ径(inch)(給排水)3/4ボールバルブタイマー10・20・30・連続 切り替え(光電センサー式)
  • ヴァンクリーフ VS-600RZ用架台 ヴェルヴォクリーア

    ヴァンクリーフ VS-600RZ用架台

    ヴェルヴォクリーア
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
    用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-600RZ」超音波洗浄機の専用架台です。トラスコ品番451-5404適合機種VS-600RZ用架台質量(kg)18コード長さ(m)3.5mタイマー設定10/20/30連続 切替(光電センサー式)アズワン品番1-2645-11
  • ヴァンクリーフ VS-1200RZ用架台 ヴェルヴォクリーア

    ヴァンクリーフ VS-1200RZ用架台

    ヴェルヴォクリーア
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
    用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-1200RZ」超音波洗浄機の専用架台です。トラスコ品番451-5374適合機種VS-1200RZ用架台質量(kg)22コード長さ(m)3.5mタイマー設定10/20/30連続 切替(光電センサー式)アズワン品番1-2645-12
  • VS-150用ビーカーホルダー ヴェルヴォクリーア

    VS-150用ビーカーホルダー

    ヴェルヴォクリーア
    8,398税込9,238
    1セット
    5日以内出荷
    種別アクセサリセット内容1000ccビーカー×2個、ビーカーホルダー寸法(mm)ビーカー:Φ105×150ホルダー:280×230
  • VS-100シリーズ用ビーカーホルダー ヴェルヴォクリーア

    VS-100シリーズ用ビーカーホルダー

    ヴェルヴォクリーア
    8,198税込9,018
    1セット
    5日以内出荷
    種別アクセサリセット内容500ccビーカー×2個、ビーカーホルダー寸法(mm)ビーカー:Φ85×155ホルダー:247×145
  • 卓上型超音波洗浄器強力型 ヴェルヴォクリーア

    卓上型超音波洗浄器強力型

    ヴェルヴォクリーア
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    低騒音設計のため静かです。医科用器具・光学器械・機械部品等の洗浄に。簡潔なスタイルで使いやすさ抜群。
    発振周波数(kHz)50超音波出力(W)150種別超音波洗浄器容量(L)4.5洗浄槽内寸法(mm)230×180×110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×182×255付属品洗浄槽ふた・電源コードトラスコ品番112-6512質量(kg)5.5材質(本体)スチール電源100V 50/60Hz電源コード(m)1.5(2Pインレット式)液温範囲(℃)5~70材質(洗浄槽)SUS304(t=1.0mm)対応溶液中性・弱アルカリ洗剤タイマー設定0~15分及び連続振動子フェライト型定格消費電力(VA)200
  • VS-1200RZ用バスケット 洗浄カゴ ヴェルヴォクリーア

    VS-1200RZ用バスケット 洗浄カゴ

    ヴェルヴォクリーア
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    VS-1200RZ用洗浄カゴ
    材質SUS304サイズ(mm)内寸550(W)×350(D)×300(H)アズワン品番61-0172-73
  • VS-600RZ用バスケット 洗浄カゴ ヴェルヴォクリーア

    VS-600RZ用バスケット 洗浄カゴ

    ヴェルヴォクリーア
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    VS-600RZ用洗浄カゴ
    材質SUS304サイズ(mm)内寸340(W)×290(D)×300(H)アズワン品番61-0172-72
  • ヴェルヴォクリーア 卓上超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    ヴェルヴォクリーア 卓上超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    出力の自動可変により、ピーク出力約7.5Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽は耐久性のあるステンレスをケースに耐薬品性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単作業です。
    発振周波数(kHz)38.5(変調幅±1)容量(L)(洗浄槽)約1.3仕様高周波出力変調:0~300%(平均に対し)、超音波振動子:ボルト締めランジュバン型質量(kg)2.5外形寸法(mm)271×159×185定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)40(±20%)洗浄槽内寸法(mm)170×100×80定格時間(分)30電源コード3Pインレット式総務省型式指定第AU-17014号高周波出力(W)25±10%平均(ピーク75)タイマー0.5~30分
  • 工業用ガラス洗浄剤 ヴェルヴォクリーア

    工業用ガラス洗浄剤

    ヴェルヴォクリーア
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番516-1401
  • 工業用油脂除去剤 ヴェルヴォクリーア

    工業用油脂除去剤

    ヴェルヴォクリーア
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番516-1398
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄