絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(7)
- アズワン(590)
- TGK(東京硝子器械)(217)
- ケニス(144)
- 本多電子(113)
- エスエヌディ(112)
- エスコ(97)
- アイワ医科工業(82)
- ブランソン(69)
- ヴェルヴォクリーア(67)
- クリーンケミカル(60)
- 三商(55)
- 椿本興業(44)
- 福井クラフト(34)
- 石水ブラシ工業(28)
- シャープ(28)
- ヤマト科学(27)
- ナリカ(27)
- 石井ブラシ産業(24)
- SARAYA(サラヤ)(21)
- ブランドをもっと見る

洗浄剤 シバタクリーンA
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤として成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレンpH値6.5~8.5
エアベントフィルターSAC-1型用
SIBATA(柴田科学)¥14,999税込¥16,4991個4日以内出荷卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。用途オートクレーブの吸引口に取り付けるフィルターです。
バスケット SAC-1型用
SIBATA(柴田科学)¥60,999税込¥67,0991個4日以内出荷卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型のオプション品です。被滅菌物を入れて使用します。アズワン品番64-8272-93
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型
SIBATA(柴田科学)¥649,800税込¥714,7801台9日以内出荷・マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。 ・100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。 ・デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。 ・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です。(培地等の液体の滅菌は不可) ・加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。アズワン品番64-8272-92





















![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)