絞り込み
材質
- その他(3)
- アルミ(31)
- シリコン(6)
- スチール(259)
- ステンレス(224)
- メタル(2)
- 亜鉛合金(54)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 木(19)
- 本体 付属品全て:鉄、本体 小ビス 表面処理:六価クロメート 専用ビス 表面処理:六価ユニクロ(1)
- 本体 付属品全て:鉄、表面処理:六価クロメート(2)
- 樹脂(137)
- 銅(1)
- 黄銅(真鍮)(172)
耐荷重(kg)
ブランド
- WAKI(和気産業)(120)
- LAMP(スガツネ工業)(119)
- エスコ(99)
- シロクマ(93)
- ハイロジック(89)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(49)
- フジテック・ジャパン(47)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(45)
- マジッククロス8(37)
- 光(34)
- ベルク(32)
- 若井産業(31)
- 福井金属工芸(24)
- ノムラテック(20)
- ACE(エース)(20)
- BEST(ベスト)[金物](14)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13)
- 東洋工芸(13)
- HOJO(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: フック(吊り金具)
「材質」から絞り込む

多目的パイプハンガー
HOJO¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷座付折れハンガー・L型。発泡材(PVC)巻。用途農作業用ものかけ、物置用・整理ものかけ、作業倉庫部品かけ、自転車・スキー用品かけ、工具・スコップ・クワかけ、ホース・清掃用品かけなど材質スチール製耐荷重(kg)約25
多目的パイプハンガー
HOJO¥959税込¥1,0551個翌日出荷座付折れハンガー・Ⅰ型。発泡材(PVC)巻。用途農作業用ものかけ、物置用・整理ものかけ、作業倉庫部品かけ、自転車・スキー用品かけ、工具・スコップ・クワかけ、ホース・清掃用品かけなど材質スチール製耐荷重(kg)約15
ステンレスフック TYPE-3
MK(丸喜金属本社)¥669税込¥7361個当日出荷用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)32色バレル研磨寸法t(mm)2寸法W(mm)32寸法P(mm)20取付穴数2個H(mm)24表面仕上げバレル研磨使用荷重(kN)0.4![ねじ付フック[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70282767-260402-06.jpg)
ねじ付フック[ステンレス製]
エスコ¥825税込¥9081個(1本)翌日出荷材質SUS304全長(mm)78使用荷重(kg)25開口寸法(mm)28ねじサイズM8線径(mm)7.0リング径(Φmm)36
かけまくりブラックフック HHT239-BS9
東洋工芸¥579税込¥6371パック(2個)当日出荷ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:7材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
かけまくりカラーフック HHT242-BS2
東洋工芸¥579税込¥6371パック(2個)当日出荷ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ホワイト(白)です。用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:7材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
かけまくりブラックフック HHT229-BS9
東洋工芸¥399税込¥4391パック(2個)当日出荷ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:3材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
フック
ハイロジック¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷カワジュンサニタリーシリーズ。シンプルなデザインと高級感のある仕上げで、さまざまなインテリアや空間に馴染みます材質亜鉛ダイキャスト色クローム規格SC-885-XC耐荷重98N(10kgf)
長ボール式ワイヤーフック
ベルク¥1,198税込¥1,3181個当日出荷レール10用オプションパーツ。高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです。横にスライドして位置を動かすことができます材質レール:ステンレス鋼製SUS430/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール鍍金長さ(m)1
Jフックミニ
日軽産業¥3,898税込¥4,2881セット翌々日出荷クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。取り外しても、抜き跡が目立ちません。用途壁面用。このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。材質フック/鉄(ニッケルメッキ)、キャップ/ポリエチレン、取り付けピース/ABS樹脂、クギ/ステンレス色シルバー耐荷重(kg)5
(110051089)DFHK-BJ165-SHステンレス鋼製ビッグフック
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1143材質ステンレス鋼(SUS304)形状スタンダード型厚さ(mm)6色シルバー高さ(mm)165寸法L(mm)165寸法H(mm)125寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿寸法A(mm)25寸法D(mm)25表面処理ヘアライン仕上寸法W(mm)25寸法P(mm)55取付穴数2耐荷重N(kgf)150/15吊下荷重N(kgf)150/15
ツルハンガーⅡ
エバー商会¥26,980税込¥29,6781箱(100個)3日以内出荷鉄骨用の標準タイプ。 鉄骨梁用の安全ネットを吊る金具です。梁穴に引っ掛けるだけで簡単に設置できます。用途セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場タイプ鉄骨用太さ(Φmm)6.9質量(1箱あたり)(g)6500
ワンちゃんフック Ⅱ
ACE(エース)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ほねをモチーフにした可愛らしいデザインの愛犬のリードロープを一時的につないでおけるフックです。 T型形状により、ロープが外れにくい仕様となっております。 ZDC製のカラーはホワイトです。付属品SUS十字穴付皿タッピンM4×30:3本、樹脂プラグアンカー6×30:3本材質ZDC本体質量(g)90仕上粉黛塗装
ワンちゃんフック
ACE(エース)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷愛犬のリードローブを一時的につないでおくフックです。ベースは円形です。 SUS製ショットブラスト仕上です。付属品SUS十字穴付皿タッピン:M4×50:3本材質SUS304本体質量(g)206仕上ショットブラスト
ハンガーフック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷パネル切欠き穴に本品をセットし、ドライバーで増し締めすることで取付けられます。 (取付け後、ビスキャップをはめます) ロータリーダンパー搭載により、衝撃音が抑制されます。 片手で荷物を掛けられます。用途コート掛け材質本体・アーム:亜鉛合金(ZDC)質量(g)86耐荷重49N表面処理本体・アーム:焼付塗装
角形フック
ハイロジック¥999税込¥1,0991個3日以内出荷ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!材質ダイキャスト耐荷重(kg)1参考使用荷重(kg)1呼称(mm)60
アルミJ型フック
シロクマ¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷アルミ製のJ型フックです。用途軽めのモノをかけるのに適しています。付属品取り付けビス(2本)材質アルミ色アンバー耐荷重(kg)25
ステンレスフック
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品M3木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
コートフック
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。材質ポリアミド(PA)種類標準奥行(mm)45取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100
トリプルフック
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。材質ポリアミド(PA)質量(g)35種類標準奥行(mm)70取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)100
ステンレス鋼製天付フック
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。厚み5 mmと重厚な造りです。付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)130種類標準奥行(mm)69仕上鏡面研磨取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フック
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。付属品HK-RH40:十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)HK-RH60:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製玉付ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。付属品HK-TS70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)HK-TS100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)付加機能可動(フリクション)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ジャンボ回転フック
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)638種類標準奥行(mm)110取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)アズワン品番64-8568-71耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GN05-111型 (フック本体 +カバー)
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷用途保育園、幼稚園付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32仕様ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)93種類標準奥行(mm)48取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)耐荷重(N)80RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GN05M-101型 (フック本体 +カバー)
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)32種類標準奥行(mm)35取付け方法マグネット材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)10RoHS指令(10物質対応)対応
フックPXB-GR05-111型用カバー(カバーのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個4日以内出荷付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。適合本体PXB-GR05-111RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー)
LAMP(スガツネ工業)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷から4日以内出荷用途保育園、幼稚園付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)78種類帽子掛奥行(mm)63.1取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
フックPXB-GR05-212型用カバー(カバーのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥949税込¥1,0441個3日以内出荷から4日以内出荷用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。適合本体PXB-GR05-212RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製玉付回転フック
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)34種類標準奥行(mm)44仕上バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)80RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮フックコート(回転シリーズ)スイング式
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から7日以内出荷真鍮製の可動式コートフックです。1つの土台に多くのフックが付いた、可動式のコートフックです。使わない時は壁面にペタンと倒せば邪魔にもならない優れもの!用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮色金色耐荷重(kg)約5仕上真鍮クリアー仕上げ
真鍮フック(キャラクターシリーズ)フクロウSS
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥849税込¥9341個7日以内出荷よ~く見るとふくろうの姿をしている真鍮製フックです。フック部分がしっぽになっています。耐荷重 約5kg用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(2.7×16 2P)材質真鍮色金色耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×40×32仕上真鍮クリアー仕上げ
真鍮フック(キャラクターシリーズ)ラット
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷マリンといえばイカリデザイン!海が好きな方にはとっても魅力的なデザインの真鍮製のフックです。男の子用のお部屋にも喜ばれること間違いなし!取り付け用ネジ付属真鍮独特の渋みが楽しめる、磨き仕上げです。耐荷重約5kg用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(2.7×16 2P)材質真鍮色金色耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×70×32仕上真鍮磨き仕上げ
真鍮フック(カーテンシリーズ)M
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から6日以内出荷オシャレなデザインをした中型真鍮製カーテンフックです。 レトロでアンティーク風なデザイン用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮サイズM耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×55×33
真鍮シャックル
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷真鍮製のオシャレなシャックル。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮色金色種類フック表面処理(本体)磨き







![ねじ付フック[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70282767-260402-06.jpg)