26ページ目: フック(吊り金具)

1,522件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • アイナット 鋳造製 ブネジ 水本機械製作所

    アイナット 鋳造製 ブネジ

    水本機械製作所
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
  • アイナット 鍛造製 ミリネジ 水本機械製作所

    アイナット 鍛造製 ミリネジ

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、鍛造製です。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
  • アイスクリュー 水本機械製作所

    アイスクリュー

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
  • UボルトA型 内幅25mm 水本機械製作所

    UボルトA型 内幅25mm

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    壁面・床面・地面への固定金具です。、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
  • Uボルト ステンレス Uカン 水本機械製作所

    Uボルト ステンレス Uカン

    水本機械製作所
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
  • T型アイ 水本機械製作所

    T型アイ

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    支柱や壁面等に取り付けて使用。
    仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):37●D(mm):5●A2(mm):24●B1(mm):34●H(mm):30●W(mm):14●d(mm):5.2●h(mm):26.5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9247アズワン品番67-7176-23
  • Sフック ステンレス モヒカン 長さ85mm 水本機械製作所

    Sフック ステンレス モヒカン 長さ85mm

    水本機械製作所
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています、荷役ロープなどの端末金具として。
  • Sフック ステンレス ひっかけSカン 使用荷重:0.20kN SAUシリーズ 水本機械製作所

    Sフック ステンレス ひっかけSカン 使用荷重:0.20kN SAUシリーズ

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    物掛けとして。
  • Sフック ステンレス Sカン 水本機械製作所

    Sフック ステンレス Sカン

    水本機械製作所
    389税込428
    1個
    8日以内出荷
    フックの片側が深く口を開いた設計になっています。、荷役ロープなどの端末金具として。
  • Sカンロング 水本機械製作所

    Sカンロング

    水本機械製作所
    478税込526
    1個
    8日以内出荷
    シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。、従来のSカンよりも長いので用途が広がります。、先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。、物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
  • Sカンフック 水本機械製作所

    Sカンフック

    水本機械製作所
    409税込450
    1個
    8日以内出荷
    フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
  • SカンSAO 水本機械製作所

    SカンSAO

    水本機械製作所
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
  • SカンSAH 水本機械製作所

    SカンSAH

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    128税込141
    1個
    8日以内出荷
    片側が細く、片側が大きい半円の形状をしています。、工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
  • SカンSAE 水本機械製作所

    SカンSAE

    水本機械製作所
    158税込174
    1個
    8日以内出荷
    片側の懐の深いSカンです。、消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます。
  • Sカン 水本機械製作所

    Sカン

    水本機械製作所
    95税込105
    1個
    8日以内出荷
    シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。、物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
  • SUS316 ステンレス スイベル 線径9mm 長さ104mm 水本機械製作所

    SUS316 ステンレス スイベル 線径9mm 長さ104mm

    水本機械製作所
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
  • SUS316 ステンレス スイベル 線径8mm 長さ90mm 水本機械製作所

    SUS316 ステンレス スイベル 線径8mm 長さ90mm

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
  • SUS316 ステンレス スイベル 線径6mm 長さ66mm 水本機械製作所

    SUS316 ステンレス スイベル 線径6mm 長さ66mm

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
  • SUS316 ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm 水本機械製作所

    SUS316 ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
  • SUS316 ステンレス スイベル 線径20mm 長さ229mm 水本機械製作所

    SUS316 ステンレス スイベル 線径20mm 長さ229mm

    水本機械製作所
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
  • SUS316 ステンレス スイベル 線径16mm 長さ187mm 水本機械製作所

    SUS316 ステンレス スイベル 線径16mm 長さ187mm

    水本機械製作所
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
  • SUS316 ステンレス スイベル 線径13mm 長さ150mm 水本機械製作所

    SUS316 ステンレス スイベル 線径13mm 長さ150mm

    水本機械製作所
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
  • SUS316 ステンレス スイベル 線径12mm 長さ129mm 水本機械製作所

    SUS316 ステンレス スイベル 線径12mm 長さ129mm

    水本機械製作所
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷
    回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
  • SLUシャックル 水本機械製作所

    SLUシャックル

    水本機械製作所
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、長さも幅もSBUシャックルの2倍なので用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
  • SBUシャックルSUS316 水本機械製作所

    SBUシャックルSUS316

    水本機械製作所
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
  • SBUシャックル 水本機械製作所

    SBUシャックル

    水本機械製作所
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
  • SBMシャックルSUS316 水本機械製作所

    SBMシャックルSUS316

    水本機械製作所
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
  • OPMMリング 水本機械製作所

    OPMMリング

    水本機械製作所
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷
    連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
  • Cリンク 水本機械製作所

    Cリンク

    水本機械製作所
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
    チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • A型シンブル 水本機械製作所

    A型シンブル

    水本機械製作所
    539税込593
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。、ワイヤーコースとして。
  • アイボルト ステンレス 丸リンク 水本機械製作所

    アイボルト ステンレス 丸リンク

    水本機械製作所
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、接続部を溶接しているため丈夫です。、ロープなどの先端金具として。
  • Pコンキャップ ジョー・プリンス竹下

    Pコンキャップ

    ジョー・プリンス竹下
    941税込1,035
    1個
    7日以内出荷
    ・Pコンセパレート穴用キャップです。・取り付け簡単です。
    材質ブナ材仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pコンフック ジョー・プリンス竹下

    Pコンフック

    ジョー・プリンス竹下
    1,359税込1,495
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・Pコンセパレート穴用フックです。・取り付け簡単です。
    材質ブナ材仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 沈み ヒネリシャックル 呼び4mm 水本機械製作所

    沈み ヒネリシャックル 呼び4mm

    水本機械製作所
    949税込1,044
    1個
    8日以内出荷
    90度ひねっているので角度を変えることができます。 ヒネリシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    仕様●ねじ径:M4●B(mm):8●D(mm):4●L(mm):18●d(mm):8●使用荷重(kN):0.49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1893アズワン品番67-7207-13
  • 座付リングボルト カットアンカー付 水本機械製作所

    座付リングボルト カットアンカー付

    水本機械製作所
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
    仕様●ねじ径:M8●D(mm):6●L(mm):38●H(mm):28●A(mm):30●B(mm):14●T(mm):3●使用荷重(kN):0.78●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●カットアンカー:鉄●原産国:中国●コード番号:318-0795アズワン品番67-7206-19
  • ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm 内幅36mm 水本機械製作所

    ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm 内幅36mm

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
    仕様●ねじ径:M8●B(mm):36●D(mm):8●L(mm):50●d(mm):20●t(mm):9●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-1964アズワン品番67-7204-61
  • ワイヤーUボルト 全長365mm 水本機械製作所

    ワイヤーUボルト 全長365mm

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。 壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として
    仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-6●D(mm):3●L(mm):365●T(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット4個・丸ワッシャー4枚●原産国:中国●コード番号:318-0808アズワン品番67-7204-25
  • ロープ止め金具 ステンレス クリートローフラット型 全長75mm 水本機械製作所

    ロープ止め金具 ステンレス クリートローフラット型 全長75mm

    水本機械製作所
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。 ボートに取り付けて係留用に。
    仕様●d(mm):3.3●L2(mm):22.5●W1(mm):27●W2(mm):18●L1(mm):75●H(mm):22●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-4399アズワン品番67-7203-44
  • リングキャッチ ステンレス スピードキャッチ 線径4mm 長さ42mm 水本機械製作所

    リングキャッチ ステンレス スピードキャッチ 線径4mm 長さ42mm

    水本機械製作所
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):4●L(mm):42●S(mm):8●B1(mm):13.5●B2(mm):11.5●E(mm):5.9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-2972アズワン品番67-7202-86
  • フック ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm 水本機械製作所

    フック ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 回転して絡まりを防ぎます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):5●L1(mm):59.0●L2(mm):14.0●W1(mm):23●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-3031アズワン品番67-7200-96
フック(吊り金具)