1,520件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • アルミL型フック WAKI(和気産業)

    アルミL型フック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    278税込306
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミにカラー塗装をしたフックです。 軽量物を掛けるのに適しています。 出幅があるので、カバンや、帽子などが掛けやすい。
    用途カバン、リュック、帽子、小物などに使用付属品木ネジ2本材質アルミ最大荷重(kg)10
  • 真鍮フックコート(Sシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フックコート(Sシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真鍮製のコートフックです。 シンプルでお部屋のイメージよ損なわない、スタンダードなコート掛け用フックです。 丸みを帯びた形が柔らかい印象を与える、レトロでアンティーク風なデザインですので、玄関先にいくつか取り付けてもオシャレなフックです。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×80×77
  • 真鍮フック(カーテンシリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フック(カーテンシリーズ)S

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オーソドックスな形の真鍮製カーテン用フックです。狭い窓枠にも対応可能です。 レトロでアンティーク風なデザイン
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮サイズS耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×55×20
  • ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス仕上ソフトミラー
  • 天井フック 福井金属工芸

    天井フック

    福井金属工芸
    599税込659
    1パック(2個)
    当日出荷
    石こうボード対応。壁面取付可能
    付属品本体:2個●石膏ピース:2個●針:6本安全荷重(kg)2/壁面取付の場合:5アズワン品番64-5261-19
  • 強力マグネット フリーハンガー ベロス

    強力マグネット フリーハンガー

    ベロス
    749税込824
    1個
    当日出荷
    強力磁石で取り付ける便利な壁掛けフック。 フックは上下可動式で、天井面にも取り付けできます。 付属の鉄板を使えば、スチール面以外にも取付できます。
    用途ロッカー・机など、スチールの平らな面に。材質スチール、真鍮、ハガネ線、異方性磁石寸法(mm)57×41×22耐荷重(kg)水平垂直約2、粘着材付き鉄板約0.5
  • らくらくカモイフックロング ノムラテック

    らくらくカモイフックロング

    ノムラテック
    639税込703
    1パック(2個)
    当日出荷
    カモイや桟に締め付けて簡単に取り付けできます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)17×102×43耐荷重(kg)1.5取付場所カモイ、窓枠、桟、机、棚等、上下の巾が5~80mm迄取り付け可能
  • ディスプレイフック ニッサチェイン

    ディスプレイフック

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(200個)
    当日出荷
    バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
    用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。材質仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • マジカルピンフック シングル BEST(ベスト)[金物]

    マジカルピンフック シングル

    BEST(ベスト)[金物]
    389税込428
    1パック(2個)
    当日出荷
  • クギ押しくん マジッククロス8

    クギ押しくん

    マジッククロス8(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    クギ押し作業が簡単ラクラク!石こうクギ用便利工具。 クギの頭を探しやすい透明ボディ! クギ抜き付きで取り外しも簡単!
    材質(本体)AS樹脂、(クギ抜き)ステンレス
  • ラグセイルフック W マジッククロス8

    ラグセイルフック W

    マジッククロス8
    549税込604
    1パック(2個)
    当日出荷
    スタイリッシュなJフック! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
    用途壁面専用。使用例:額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレスホワイト耐荷重(kg)8
  • ボタンフック ベルク

    ボタンフック

    ベルク(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    石こうボードに画びょう感覚。おしゃれなボタン型フック。額や鏡をしっかり取付
    付属品石膏ボード用ピン/木壁用ネジ材質フック:樹脂静止荷重(kg)8(ネジ)/3(ピン)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×15
  • スッポンフック スラット 大一鋼業

    スッポンフック スラット

    大一鋼業(1件のレビュー)
    449税込494
    1パック(3個)
    当日出荷
    本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
    用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。材質ステンレス寸法H(mm)45耐荷重(kg)5寸法W(mm)25
  • ワンタッチプラフック(100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワンタッチプラフック(100本入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
    用途波板とアングルや母屋材の接合に。
  • ワイヤーフック ステンレス製 水本機械製作所

    ワイヤーフック ステンレス製

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番378-9055材質ステンレス(SUS304)質量(g)23寸法L(mm)70寸法H(mm)21寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)21寸法W(mm)35吊下荷重N(kgf)98(10)
  • ステンレス鋼製 スイングフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 スイングフック

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
  • フック エスコ

    フック

    エスコ(1件のレビュー)
    380税込418
    1セット(2個)
    当日出荷
  • パワフルフック 白 日軽産業

    パワフルフック 白

    日軽産業
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    最大荷重16kgの超強力な石こうボード用フックです。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物などに。 石こうピンで取り付けるので、フックを取り外した時に抜き跡が目立ちません。
    用途石こうボード用のフックです。付属品取付ピース3個 / キャップ1個 / クギ12本材質フック:鉄(ポリエステル樹脂塗装) / キャップ・取付ピース:ABS樹脂 / クギ:ステンレス幅(mm)32寸法(mm)取り付けられる所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5以上)、薄べニア(5以上)ホワイト高さ(mm)42奥行(mm)19対応取り付けられない所:コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどの固い壁、土壁、しっくいなどのもろい壁、京壁、吸音ボード(石こう・ロックウール)荷重(kg)最大垂直:16
  • 単管パイプ用フック ニッサチェイン

    単管パイプ用フック

    ニッサチェイン
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
    仕様●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3アズワン品番67-2481-10
  • 磁石でくっつくフック 2個入 ハイロジック

    磁石でくっつくフック 2個入

    ハイロジック
    349税込384
    1個(2個)
    当日出荷
    強力磁石がしっかり固定
  • 熱でくっつくフック ハイロジック

    熱でくっつくフック

    ハイロジック
    289税込318
    1個(3個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    炎であぶるだけ簡単接着。モルタル、ブロック、コンクリート、スチール、木部など幅広くご利用いただけます。
  • 真鍮 L型金具 WAKI(和気産業)

    真鍮 L型金具

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
    用途インテリア・DIY作品に最適です。材質真鍮幅(mm)15厚さ(mm)2タイプL型穴径(Φmm)大:6.3/小:4.0
  • ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
  • 真鍮フックコート(Mシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フックコート(Mシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真鍮製のコートフックです。シンプルでお部屋のイメージよ損なわない、スタンダードなコート掛け用フックです。玄関先にいくつか取り付けても便利なフックです。。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×85×76
  • 真鍮フック(MLシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フック(MLシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真鍮製のスタンダードなクラシックシングルコートフック(縦長タイプ)。 どんなイメージにもよく似合うシンプルなデザインのフックです。 レトロでアンティーク風なデザインです。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×50×35
  • フック#01 TANNER

    フック#01

    TANNER(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    イタリア製のシンプルなデザインのフック金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。鞄やコートや帽子などを掛けるフックとして最適です。取付ビスにもグレー塗装がされておりますので、オシャレなフックとしてご使用頂けます。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
    用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×2本材質スチール耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×115RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ツーバイのフック フジテック・ジャパン

    ツーバイのフック

    フジテック・ジャパン
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質タイプツーバイ用耐荷重(kg)1仕上塗装
  • カレンダーフック 若井産業

    カレンダーフック

    若井産業
    459税込505
    1セット(3個)
    当日出荷
    画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!石膏ボード専用フックです。 石膏ボード壁専用のフックです。 指で押すだけのラクラク取り付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力に固定します。 カレンダーにぴったりの極細タイプ。
    用途石こうボード壁専用フック垂直負荷重(kg)(最大)2
  • 壁面用フック ポリカボードフックピン ベロス

    壁面用フック ポリカボードフックピン

    ベロス
    309税込340
    1パック(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け、取りはずしが簡単なハンキングフック。 針部分が斜めに刺さり、しっかり固定できます。 スリムな形状で、目立ちにくく、あらゆる設置場所になじみます。 本体は耐久性に優れたポリカーボネート製、針はステンレス製。
    用途小物の収納、壁面掲示に材質ポリカーボネート・ステンレス寸法(mm)35×4×23耐荷重(kg)約2
  • 強力マグネット ミニハンガー ベロス

    強力マグネット ミニハンガー

    ベロス
    289税込318
    1個
    当日出荷
    超強磁石で取り付ける便利な壁掛けフック。 フック部分が大きいので天井面に取付けても使用できます。
    用途ロッカー・机など、スチールの平らな面に。材質スチール、ハガネ線、フェライト磁石寸法(mm)42Φ×35耐荷重(kg)水平垂直約1
  • メッシュパネル用 フックB 光

    メッシュパネル用 フックB

    (1件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2枚)
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
  • マジカルピンフック ダブル BEST(ベスト)[金物]

    マジカルピンフック ダブル

    BEST(ベスト)[金物]
    469税込516
    1パック(2個)
    当日出荷
  • Φ3.5x32mm ねじ込フック(ステンレス製/5本) エスコ

    Φ3.5x32mm ねじ込フック(ステンレス製/5本)

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DS-3
  • Φ2.4x20mm ねじ込フック(真鍮製/6個) エスコ

    Φ2.4x20mm ねじ込フック(真鍮製/6個)

    エスコ
    160税込176
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DR-2
  • 木製フォールディングフック 川喜金物(SOWA)

    木製フォールディングフック

    川喜金物(SOWA)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フックが邪魔にならない折タタミ式 お部屋のアクセントに!
    付属品取付ネジ材質(本体)天然木取付ねじ皿木ネジ3.5×32(2本)材質(フック)亜鉛合金吊下荷重(kg)5
  • ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
    付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
  • ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フック

    LAMP(スガツネ工業)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    天井に取り付けできます。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法天井付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
  • ホームフックC型 ACE(エース)

    ホームフックC型

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    付属品SUS十字穴付丸皿タッピンネジ3×16(2本)材質/仕上SUS304/サテン耐荷重(kg)25取付穴数2
  • ラクピン 若井産業

    ラクピン

    若井産業
    559税込615
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    画びょう以上にしっかり貼付け。指で押すだけのラクラク取付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!
    用途せっこうボード壁用フック取り付け用ピンの追加、交換用に付属品ワッシャー6個材質ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP、ワッシャー/鉄
フック(吊り金具)