絞り込み
ブランド
- 名東化工機
- アズワン(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- ナリカ(4)
- 安永エアーポンプ(2)
- シーズ(2)
- 光明理化(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- 龍宝丸(1)
- ガステック(1)
- ハイテック[科学研究・開発用品](1)
特価

ケミカルハンディポンプ
名東化工機¥119,800税込¥131,7801個(1個)6日以内出荷小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。寸法(mm)首下:500全長(mm)770質量(kg)3材質(本体)SUS316タイプ溶剤寸法口径/吐出:20mmΦ、口径/吸込:27.2mmΦ電源(V)AC100 50/60Hz最大吐出量30L/分材質(ホース)PVC最大揚程(m)5最大使用液温(℃)60





















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)