美しい爪切り 持つだけで気持ちいい杉原産業(3件のレビュー)欠品中
MIM製法ならではの美しい造形と柔らかな握り心地が爪切りをワクワクさせますテコの支点バランスが良いので軽い力で気持ちよく切れることができますテコを回転させないので片手で切断ポジションにすることができますツメヤスリは良く削れるのに光沢がでるほどきれいに仕上がる絶妙の砥粒を採用しています本体重量23.8g、ケース付きでも30.1gと超軽量です厚さ6.5mmコンパクトできれいな形状なのでキーホルダー等につけて常に持ち歩くことができます携帯に便利な軽量ケース付きです
長さ(mm)ケース:73幅(mm)ケース:35厚さ(mm)ケース:18質量(g)ケース:6.3本体質量(g)23.8本体厚さ(mm)6.5本体長さ(mm)71本体幅(mm)15