絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • カクダイ(32)
  • TBC(タブチ)(7)
  • 因幡電工(6)
  • アカギ(391)
  • AWJ(417)
  • 昭和コーポレーション(198)
  • 日栄インテック(86)
  • 未来工業(58)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(52)
  • TRUSCO(39)
  • オンダ製作所(15)
  • ミヤコ(10)
  • BAND-IT(バンドイット)(9)
  • シーシーアイ(7)
  • bitstrong(6)
  • KVK(5)
  • 正和(5)
  • サンコー機材(5)
呼び径(A)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 65(4)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 100(4)
  • 125(1)
  • 150(1)
呼び径(B)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
材質
  • SUS201(2)
  • SUS304(59)
  • SUS430(8)
  • スチール(80)
  • ポリアセタール(POM)(1)
  • ポリプロピレン(PP)(3)
  • 塩ビ(PVC)(9)
  • 樹脂(1)
商品レビュー
  • 以上(16)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
価格
  • 1,500円以下(169)
  • 1,500-10,000円(97)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

吊・支持金具 :「配管」の検索結果

関連キーワード
  • 配管支持金具
  • 配管固定金具
  • 配管サポート
263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ エスコ銅管用ユーボルト EA440BDシリーズエスコ
290税込319
1個
翌日出荷から翌々日出荷
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
サドルバンド ステンレス鋼管用/10個 EA440BAシリーズ エスコサドルバンド ステンレス鋼管用/10個 EA440BAシリーズエスコ
3,090税込3,399
1ケース(10個)
翌日出荷
ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
PPサドル 10個 EA440BCシリーズ エスコPPサドル 10個 EA440BCシリーズエスコ
880税込968
1ケース(10個)
翌日出荷
VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
PPサドル 10個 EA440BBシリーズ エスコPPサドル 10個 EA440BBシリーズエスコ
880税込968
1ケース(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
単管パイプ用強力サドル エスコ単管パイプ用強力サドルエスコ
670税込737
1個
当日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質寸法(mm)140×38×52質量(g)270適合パイプ径(Φmm)48.6ねじ穴(Φmm)20×12
ウレタンボード レベル調整用 EA997VBシリーズ エスコウレタンボード レベル調整用 EA997VBシリーズエスコ
48,200税込53,020
1個
翌日出荷
レベル調整用のウレタンボード。本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
材質硬質ウレタン厚さ(mm)40寸法(mm)500×1000密度320kg/m3(中荷重用)アズワン品番65-2318-59
遮音FDP立バンド EA440CTシリーズ エスコ遮音FDP立バンド EA440CTシリーズエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
防音型耐火二層管用の防振補助立バンド。10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
ポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズ エスコポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズエスコ
865税込952
1個
翌日出荷
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
吊バンド 冷温水配管断熱用/保温厚40t EA440CNシリーズ エスコ吊バンド 冷温水配管断熱用/保温厚40t EA440CNシリーズエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン吊ボルト径W3/8保温厚40mm
吊バンド EA440CNシリーズ エスコ吊バンド EA440CNシリーズエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
吊ボルト径W3/8
Uバンド EA440CPシリーズ エスコUバンド EA440CPシリーズエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
二連フロアーバンド ストッパー付 EA440C-750シリーズ エスコ二連フロアーバンド ストッパー付 EA440C-750シリーズエスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行えます。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しました。(2連で2本減少)配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)取付穴径(Φmm)5×7
集合管床上支持金具 脚部用 EA440Cシリーズ エスコ集合管床上支持金具 脚部用 EA440Cシリーズエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
集合管(AD脚部継手) 用支持金具です。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)25
三連タンバックル ステンレス製 EA440BZシリーズ エスコ三連タンバックル ステンレス製 EA440BZシリーズエスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
材質SUS304寸法(mm)【リンク】Φ8×54×28
T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ エスコT型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質SUS430寸法t(mm)0.6寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ エスコT型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズエスコ
190税込209
1個
当日出荷から翌日出荷
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
エルボブラケット 電気亜鉛メッキ EA440BAシリーズ エスコエルボブラケット 電気亜鉛メッキ EA440BAシリーズエスコ
115税込127
1個
翌日出荷
エンビ給水栓用のエルボ支持材。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)口径(Φmm)【出】34
サドルバンド FDP用/1個 EA440BAシリーズ エスコサドルバンド FDP用/1個 EA440BAシリーズエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法t(mm)3.2寸法C(mm)32寸法G(Φmm)11
サドルバンド FDP用/2個 EA440BAシリーズ エスコサドルバンド FDP用/2個 EA440BAシリーズエスコ
630税込693
1パック(2個)
翌日出荷
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5
サドルバンド SU管用/2個 EA440BAシリーズ エスコサドルバンド SU管用/2個 EA440BAシリーズエスコ
560税込616
1袋(2個)
翌日出荷
穴径(Φmm)【ねじ】5寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5
ガスバンド用L足 EA440AVシリーズ エスコガスバンド用L足 EA440AVシリーズエスコ
365税込402
1袋(2個)
翌日出荷
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)幅(mm)25板厚(mm)2取付穴径(Φmm)4.5長穴(mm)Φ8×15
ガスバンド用平足 300×20mm エスコガスバンド用平足 300×20mmエスコ
365税込402
1個
翌日出荷
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)幅(mm)20高さ(mm)300板厚(mm)2取付穴径(Φmm)4.2長穴(mm)Φ9.0×15アズワン品番65-2124-25
ガスバンド用平足 EA440AVシリーズ エスコガスバンド用平足 EA440AVシリーズエスコ
85税込94
1袋(2個)
翌日出荷
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)板厚(mm)2
ガス配管用バンド EA440AVシリーズ エスコガス配管用バンド EA440AVシリーズエスコ
165税込182
1袋(2個)
翌日出荷
ガス配管用のバンド。
用途被覆鋼管用材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法t(mm)2寸法C(mm)15締付ボルト×長さ(mm)M6×20
立バンド用取付足 どぶめっき/2コ EA440ATシリーズ エスコ立バンド用取付足 どぶめっき/2コ EA440ATシリーズエスコ
955税込1,051
1袋(2個)
翌日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。化粧座金が取り外し可能です。アンカーやインサートに直接取付け可能。
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)幅(mm)18厚さ(mm)2.7穴径(Φmm)9×14ねじ径W3/8"ツバ径(Φmm)35
熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズ エスコ熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷から3日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
材質バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
チャンネル EA439AJシリーズ エスコチャンネル EA439AJシリーズエスコ
2,760税込3,036
1本
翌日出荷
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製(三価クロメートメッキ)全長(mm)900寸法D(Φmm)40(穴)
アングル EA439AJシリーズ エスコアングル EA439AJシリーズエスコ
3,470税込3,817
1本
翌日出荷
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製寸法D(Φmm)40(穴)メーカー篠原電機
熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズ エスコ熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。
材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズ エスコ熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズエスコ
645税込710
1個
翌日出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
吊ボルト径W3/8"
60.5mm  ステンレス薄肉管用吊バンド エスコ60.5mm ステンレス薄肉管用吊バンドエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄寸法(mm)適合管外径:60.5、D:26、H:83アズワン品番64-2208-67
48.6mm  ステンレス薄肉管用吊バンド エスコ48.6mm ステンレス薄肉管用吊バンドエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄寸法(mm)適合管外径:48.6、D:26、H:77アズワン品番64-2208-66
42.7mm  ステンレス薄肉管用吊バンド エスコ42.7mm ステンレス薄肉管用吊バンドエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄寸法(mm)適合管外径:42.7、D:26、H:74アズワン品番64-2208-65
34.0mm  ステンレス薄肉管用吊バンド エスコ34.0mm ステンレス薄肉管用吊バンドエスコ
445税込490
1個
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄寸法(mm)適合管外径:34.0、D:26、H:70アズワン品番64-2208-64
15.8mm  ステンレス薄肉管用吊バンド エスコ15.8mm ステンレス薄肉管用吊バンドエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄寸法(mm)適合管外径:15.88、D:26、H:61アズワン品番64-2208-61
60.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ60.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径54適合径(Φmm)60ねじ穴(Φmm)5.5
48.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ48.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
1,140税込1,254
1袋(5個)
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径42適合径(Φmm)48ねじ穴(Φmm)5.5
42.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ42.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径36適合径(Φmm)42ねじ穴(Φmm)5.5
34.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ34.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径28適合径(Φmm)34ねじ穴(Φmm)5.5
26.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ26.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径22適合径(Φmm)26ねじ穴(Φmm)5

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊・支持金具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら