「種類」から絞り込む
万能床座オンダ製作所5日以内出荷
・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用座金。・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用。・付属の全ねじ長さを調整することにより、コンクリートスラブ面より床までの高さが90~310mmの広い範囲で使用可能。・取付面の状況に関わらず、固定座金のセンター取付穴を使用することにより、しっかり固定が可能。
万能床座オンダ製作所5日以内出荷
・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用座金。・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用。・スラブから立ち上げた既存の寸切りボルト(3/8、ピッチ95mm)に取り付けて下さい。
インサートクリップ シングルタイプオンダ製作所¥9,198~税込¥10,118~
1パック(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。引っ掛けるだけで簡単に施工できるため、狭所での作業に最適。
インサートクリップ ホールド型 ダブルタイプオンダ製作所¥19,980税込¥21,978
1パック(50個)
5日以内出荷
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。2つの配管を同時に固定できるため、施工性が向上。ヘッダーまわり等、配管数が多いところに便利。
寸法(mm)挿入深度:30mm許容荷重(kg)3寸法L(mm)72適合外径(Φmm)25~34寸法H1(mm)62寸法H2(mm)33適合管サヤ管:22・25・28、樹脂管 裸管:20A、5mm被覆:10A・13A・16A・20A、10mm:10A・13A・16A
ワニグチ片サドルオンダ製作所¥1,498~税込¥1,648~
1パック(20個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
SDL8型 ワンフィットサドル(コルゲートイージーカポリ用)オンダ製作所5日以内出荷
コルゲートイージーカポリ専用のサドルです。配管固定後もマイナスドライバー等で取外しが可能です。パイプを押し込むだけで固定できるので施工性が向上します。
寸法H(mm)40(45)寸法W(mm)40(42)適合管コルゲート管13A・16A
SDL1型 両サドルオンダ製作所4日以内出荷から5日以内出荷
配管の固定に使用。色は、アイボリー・ブルー・ピンクの3色展開です。
SDL5型 可変サドルオンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
配管径に合わせて調整でき、様々な管種に対応できる汎用性の高いサドルです。配管固定後もマイナスドライバー等で取外しが可能です。1ヵ所で固定できるので施工性が向上します。
HSDL1型 ヘッダーサドル(保温材なし仕様)オンダ製作所4日以内出荷
ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに保温材を使用しない場合に、直接取付けできます。HSDL1-32PとHSDL1-32PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。樹脂製でお値打ち。
SDL7型 片サドルオンダ製作所5日以内出荷
配管の固定に使用します。1カ所で固定できるので施工性が向上します。色はホワイト。サヤ管、コルゲート管、遮熱管、被覆樹脂管に適合します。
インサートクリップ 結束バンドタイプオンダ製作所5日以内出荷
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。結束バンド(幅4.8mm・厚さ1.5mmまで)を挿入して支持、固定できるため幅広く対応可能。
HSDL1型 ヘッダーサドル(10mm保温材仕様)オンダ製作所5日以内出荷
ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに10mm保温材を巻き付けた状態で取付けできます。HSDL1-52PとHSDL1-52PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。サドル上部を太く設計しているので、サドルが保温材の隙間に入り込むのを防止し、きれいに取付可能。樹脂製でお値打ち。
インサートクリップ 万能タイプオンダ製作所¥4,698~税込¥5,168~
1パック(50個)
5日以内出荷
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。ひも状で、様々な形状の支持が可能。
SDL4型 両サドル(耐候性仕様)オンダ製作所¥1,898~税込¥2,088~
1パック(20個)ほか
5日以内出荷
配管の固定に使用。耐候性仕様。そのまま屋外配管に使用可能。
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
万能床座オンダ製作所税込¥362¥329
万能床座オンダ製作所税込¥1,011¥919