絞り込み
呼び
材質
- SUS201(6)
- SUS304(149)
- SUS316(2)
- SUS430(2)
- その他(104)
- アルミニウム(1)
- エラストマー(199)
- スチール(136)
- ステンレス(26)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリエチレン(PE)(4)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛めっき鋼板(51)
- 亜鉛合金(1)
- 塩ビ(PVC)(3)
ブランド
- 日栄インテック(273)
- AWJ(203)
- アカギ(155)
- 昭和コーポレーション(91)
- エスコ(66)
- BAND-IT(バンドイット)(9)
- TRUSCO(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- TBC(タブチ)(3)
- 南電機(3)
- フカガワ(3)
- bandimex(バンディメックス)(3)
- カクダイ(2)
- ネグロス電工(2)
- 未来工業(2)
- 因幡電工(2)
- イワブチ(2)
- イチネンTASCO(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

巻出しバンドPG22型
アカギ¥399税込¥4391個4日以内出荷可動式の巻出パイプ(フレキタイプなど)の振れ止め巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。センター金具は専用設計。横振れ対応のツバがついています。蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。呼び径22RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンTGタイプ
アカギ¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から7日以内出荷冷温水吊配管断熱用の組式吊バンド。「15A~50A、200A~350A:吊用タン」付。「65A~150A:ロック」付。RoHS指令(10物質対応)対応
デップSU吊ステンタン付
アカギ¥739~税込¥813~1個4日以内出荷から12日以内出荷電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振CL吊タン付3tゴム
アカギ¥829~税込¥912~1個3日以内出荷から7日以内出荷外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。寸法t(mm)2寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
VP吊タン付
アカギ¥429~税込¥472~1個4日以内出荷から7日以内出荷VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
デップSU吊タン無し
アカギ¥219~税込¥241~1個4日以内出荷電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。RoHS指令(10物質対応)対応
デップSG吊タン無し
アカギ¥289~税込¥318~1個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。RoHS指令(10物質対応)対応
バンディメックス バックル
bandimex(バンディメックス)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷強力なステンレス鋼製のバックルです。用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質ステンレス
バンドイット ねじ止バックル
BAND-IT(バンドイット)¥11,980~税込¥13,178~1箱(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷クランプの調整が必要な所や一時的にクランプが必要なとき、また作業場が狭くバンド - イットツールを 180°回転できないときにご使用下さい。ねじ止めバックルは、バンドをクランプしてから付属の六角レンチを使って締付けて下さい。ねじ止めですので、一度固定したものでも簡単にはずすことができ再使用も可能です。パイプパッチ(当てゴム)と共用で緊急用に使用すると便利です。用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201
組式TN吊タン付
アカギ¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷「A10167組式TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。適合管外径を3段階に切り替えできます。種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
組式吊バンドタン付(組式)
日栄インテック¥569~税込¥626~1パック(2個)当日出荷ボルトの落下を防止するパッキン付です。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。種類吊バンド寸法d(mm)3/8寸法C(mm)24寸法W(mm)25
全ネジマーカー W3/8
AWJ¥2,498税込¥2,7481セット(50個)4日以内出荷配管の流体をひと目で識別する為の識別マーカーです。施工開始と同時に配管識別が可能に。全ネジに取付ける為、保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。11色のカラー展開で用途に合わせて使用できます。用途配管識別マーカー材質ポリエチレン(PE)質量(g)1.2呼び3/8外寸(mm)【H2】40内寸(mm)【A】2.5【D】8.8【H1】38厚さt(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ75SU
AWJ¥3,698税込¥4,0681セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ75SURoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
Uボルトプレート 溶融亜鉛メッキ25A 3/8X1
八幡ねじ(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷材質は鉄で耐食性向上のため溶融亜鉛めっき処理をしています。電気めっきに比べ耐食性に優れており、特に屋外環境下で有効です。用途Uボルト固定用プレートとして。トラスコ品番369-3629材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ全長(mm)76寸法L(mm)76寸法L1(mm)46表面処理溶融亜鉛めっき寸法T(mm)11寸法W(mm)25寸法P(mm)20適合管外径D:25A適合ボルトU:25A
ヒンジ式吊りバンド25
bitstrong(ビットストロング)¥299~税込¥329~1個ほか6日以内出荷・配管・鋼管用のタン付き吊りバンド(蝶番タイプ)です。・天井から吊り下げられた横走り配管の支持にご活用いただけます。・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。用途横走り配管の支持材質鉄・亜鉛めっき幅(mm)22厚さ(mm)1.2高さ(mm)90質量(g)60奥行(mm)31内径(Φmm)25ボルト【六角】M8ナットM8
支持金具 グレー
カクダイ¥689税込¥7581個翌々日出荷付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定用途配管部材仕様ビス(4×18)3本付き材質PVC色グレー穴径(Φmm)(ビス)4.5
支持金具
カクダイ¥729税込¥8021個3日以内出荷から4日以内出荷付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用用途配管部材仕様ビス(4×18)3本付き材質PVC穴径(Φmm)(ビス)4.5
LハンガーA
昭和コーポレーション¥179税込¥1971個4日以内出荷W3/8用です。用途形鋼から吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ板厚t(mm)1.8適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])235
N-144302 HC-X ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ
日栄インテック¥449税込¥4941個当日出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)51寸法H(mm)62ねじ径W3/8適合フランジ厚(mm)3~29適合吊りボルトW3/8
パンチラックA
昭和コーポレーション¥199税込¥2191個4日以内出荷用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法A(mm)30適合フランジ厚(mm)3~16板厚t(mm)2適合ボルトW3/8
ビューティークランプ吊補強金具
昭和コーポレーション¥529~税込¥582~1個4日以内出荷H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具材質ユニクロメッキ寸法M(mm)75
ビューティークランプ HC-26
昭和コーポレーション¥469税込¥5161個当日出荷可動式W3/8ナットを本体内に取り付けています。用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~23板厚t(mm)2.3
ドブメッキビューティークランプ BC本体
昭和コーポレーション¥999税込¥1,0991個4日以内出荷用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ドブメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35ボルト【吊りボルト】3/8(M10)適合フランジ厚(mm)1~25板厚t(mm)3
ステンレスエースバンド
昭和コーポレーション¥22,980税込¥25,2781個当日出荷切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具材質ステンレス長さ(m)30寸法D1(mm)11寸法D2(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)25板厚t(mm)0.8板幅(mm)23























![3/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456406-141210-02.jpg)