絞り込み
呼び
材質
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 吊配管金具

837件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • 吊バンド(組式) TRUSCO

    吊バンド(組式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    組式で両方に広がります。NT脱落防止。
    用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。仕様パイプを吊り、固定するバンドです材質/仕上種類吊バンド
  • 組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    組式スパイラル吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スパイラルダクト用吊配管金具です。
    用途スパイラルダクト用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
  • 板厚サドルバンド(ボルト穴) 昭和コーポレーション

    板厚サドルバンド(ボルト穴)

    昭和コーポレーション
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ボルト施工が可能な製品です。
    寸法t(mm)2.3
  • N-080402 ナット付吊足 日栄インテック

    N-080402 ナット付吊足

    日栄インテック
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質鉄(電気亜鉛めっき)
  • ビューティークランプ BC本体 昭和コーポレーション

    ビューティークランプ BC本体

    昭和コーポレーション
    349税込384
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35ボルト【吊りボルト】3/8(M10)適合フランジ厚(mm)1~25板厚t(mm)3
  • クッションゴム アカギ

    クッションゴム

    アカギ
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機器防振用のゴム。材質:EPDM
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンディメックス バンド bandimex(バンディメックス)

    バンディメックス バンド

    bandimex(バンディメックス)
    10,980税込12,078
    1巻(30m)
    当日出荷から翌々日出荷
    強力なステンレス鋼の平バンドです。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質ステンレス長さ(m)30
  • N-010102 蝶番式吊バンドBN付 日栄インテック

    N-010102 蝶番式吊バンドBN付

    日栄インテック
    65税込72
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
  • 角バー アカギ

    角バー

    アカギ
    309税込340
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードな巻出バンド用固定バー。亜鉛鋼板製。製品の性格上、振れ・たわみの発生が、ファイリングよりも少ないです。
    寸法t(mm)0.6呼称16角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンSP吊タン無し アカギ

    ステンSP吊タン無し

    アカギ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
    寸法t(mm)0.6寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10 TRUSCO

    SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10

    TRUSCO
    309税込340
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
  • 吊り金具 HC-SX 3D 日栄インテック

    吊り金具 HC-SX 3D

    日栄インテック(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
    トラスコ品番171-7551材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ質量(g)138適合フランジ厚(mm)3~18適合吊りボルトW3/8
  • W3/8吊バンド用タン エスコ

    W3/8吊バンド用タン

    エスコ
    105税込116
    1個
    当日出荷
    吊ボルトへの吊バンド取付用金具
    材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)25全長(mm)48取付ねじ径(inch)W3/8”
  • 自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在バンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    外径10~22mmの水道ホース手締付け用の板バンド
    材質ステンレス製
  • SC 自在振り金具360 (フリフリくん) 昭和コーポレーション

    SC 自在振り金具360 (フリフリくん)

    昭和コーポレーション
    189税込208
    1個
    欠品中
    吊り下げボルトが適度な向き・角度での調整が可能です。独自の伴回り機能の採用により、工具を使わずに本体の取り付けができます。ゆるみ止めナットを締め込むことで振動による本体の脱落を防止します。
    用途本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。材質ユニクロメッキ許容静荷重【鉛直方向】300kgf適合吊りボルトW3/8
  • バンドイット バックル SUS316 BAND-IT(バンドイット)

    バンドイット バックル SUS316

    BAND-IT(バンドイット)
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316箱入数100個RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドイット バンド SUS316 BAND-IT(バンドイット)

    バンドイット バンド SUS316

    BAND-IT(バンドイット)
    26,980税込29,678
    1巻(30m)
    当日出荷
    強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスビューティークランプ BCS 昭和コーポレーション

    ステンレスビューティークランプ BCS

    昭和コーポレーション
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15寸法A(mm)23ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~18板厚t(mm)2
  • 亜鉛SP吊タン付 アカギ

    亜鉛SP吊タン付

    アカギ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。「A15518亜鉛鋼板SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
    寸法t(mm)0.8寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • ステンCL吊タン無し アカギ

    ステンCL吊タン無し

    アカギ
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊バンド アカギ

    吊バンド

    アカギ
    88税込97
    1個
    当日出荷
    SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • らく吊エース 日栄インテック

    らく吊エース

    日栄インテック(3件のレビュー)
    649税込714
    1パック(2個)
    当日出荷
    蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。 「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
    用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。種類吊りバンド寸法d(mm)3/8寸法C(mm)26寸法W(mm)25
  • N-010105 ステンレス 蝶番式吊バンド BN付 日栄インテック

    N-010105 ステンレス 蝶番式吊バンド BN付

    日栄インテック
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
  • ステン吊用タン アカギ

    ステン吊用タン

    アカギ
    729税込802
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック アカギ

    ロック

    アカギ
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10312吊用タン」より板材が厚い製品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯吊金具 アカギ

    偏芯吊金具

    アカギ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    天井用インサートからの吊ボルトの偏芯取り用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン防振吊バンド3tゴム アカギ

    ステン防振吊バンド3tゴム

    アカギ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。品番コード:A10211。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直径300吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ

    直径300吊バンド(スパイラルダクト管用)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    当日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径300適合管外径(Φmm)303
  • 防振吊ロック付 アカギ

    防振吊ロック付

    アカギ
    789税込868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SGP管用の防振補助吊バンド。
  • デップSU吊タン付 アカギ

    デップSU吊タン付

    アカギ
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション

    スリーパーL ハンガー型(吊型)

    昭和コーポレーション
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
    寸法L(mm)50材質(金具)ユニクロ
  • 鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    鋼管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • ハンガーSE 昭和コーポレーション

    ハンガーSE

    昭和コーポレーション
    199税込219
    1個
    当日出荷
    軽天用軽設備用です。デッキに穴あけ不要です。追加変更が自由です。
    用途本製品は日鉄建材スーパーEデッキから吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ幅(mm)【デッキ】23形式スーパーEデッキ許容静荷重【コンクリート打設後】980N適合吊りボルトW3/8
  • ビューティークランプ B 昭和コーポレーション

    ビューティークランプ B

    昭和コーポレーション
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振り子内にナットを取り付けています。
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35適合フランジ厚(mm)1~25寸法t1(mm)3寸法t2(mm)2.3
  • 巻バンドB型 アカギ

    巻バンドB型

    アカギ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。溶融亜鉛めっき鋼板製。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
    長さ(m)30寸法t(mm)0.6使用ボルトM10×25(サイズ例)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デップCU吊ステンタン付 アカギ

    デップCU吊ステンタン付

    アカギ
    429税込472
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンSP吊ステンタン付 アカギ

    ステンSP吊ステンタン付

    アカギ
    849税込934
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
    寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • ステンレスパンチラックB 昭和コーポレーション

    ステンレスパンチラックB

    昭和コーポレーション
    769税込846
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法A(mm)30適合フランジ厚(mm)3~16板厚t(mm)2適合ボルトW3/8
  • ビューティークランプ BCS 昭和コーポレーション

    ビューティークランプ BCS

    昭和コーポレーション
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15寸法A(mm)23ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~18板厚t(mm)2
  • どぶめっき組式吊タン無し アカギ

    どぶめっき組式吊タン無し

    アカギ
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

吊配管金具