絞り込み
呼び
材質
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 吊配管金具

837件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • 防振ゴム アカギ

    防振ゴム

    アカギ
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    防振吊ADシリーズ用、機器防振用のゴム。材質:EPDM
  • ステン防振吊バンド3tゴム アカギ

    ステン防振吊バンド3tゴム

    アカギ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。品番コード:A10211。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ハード吊バンド アカギ

    防振ハード吊バンド

    アカギ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組式吊タン無し アカギ

    組式吊タン無し

    アカギ(1件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用の組式吊バンド 250A以上はリブの無い平鋼製となります 電気亜鉛めっき仕上げ
    材質電気亜鉛めっき仕上げ
  • 直径250吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ

    直径250吊バンド(スパイラルダクト管用)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径250適合管外径(Φmm)253
  • VP管用吊りバンド エスコ

    VP管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    1,270税込1,397
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • 木造羽子板ボルト 昭和コーポレーション

    木造羽子板ボルト

    昭和コーポレーション
    129税込142
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    木材などに固定する吊ボルトになります。
    用途本製品はビスなどで固定してボルトを設置する金具です。材質ユニクロメッキ
  • 樹脂サドルバンドガス管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドガス管用

    TRUSCO
    53税込58
    1個
    当日出荷
    取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
    用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ホワイト取付穴径(mm)6
  • ステンレスビューティークランプ BC本体 昭和コーポレーション

    ステンレスビューティークランプ BC本体

    昭和コーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35ボルト【吊りボルト】3/8(M10)適合フランジ厚(mm)1~25板厚t(mm)2.5
  • 提灯式CUデップ吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    提灯式CUデップ吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。
    用途裸銅管用 吊バンド材質【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)25板幅(mm)25
  • ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    329税込362
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
    用途塩ビ管用 吊バンド材質ドブメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
  • サイド金具GL型 アカギ

    サイド金具GL型

    アカギ
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    蝶ボルトねじ込み式のサイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途A10766角バー用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • どぶめっき組式吊タン付 アカギ

    どぶめっき組式吊タン付

    アカギ
    239税込263
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻出しバンドS金具 アカギ

    巻出しバンドS金具

    アカギ
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    システム天井用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。システム天井の種類に合わせて製作します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻出しバンドPG型 アカギ

    巻出しバンドPG型

    アカギ
    339税込373
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    A10749巻出バンド・PH型の経済性タイプの巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。高さ調整の必要のない施工には、PG型が便利です。蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組式ローラー アカギ

    組式ローラー

    アカギ
    519税込571
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    熱伸縮配管用のローラーバンド。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン防振吊タン付3tゴム アカギ

    ステン防振吊タン付3tゴム

    アカギ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振吊バンド アカギ

    防振吊バンド

    アカギ
    679税込747
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デップCU吊タン付 アカギ

    デップCU吊タン付

    アカギ
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • ステン組式吊タン無し アカギ

    ステン組式吊タン無し

    アカギ
    479税込527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド 250A以上はリブのない平鋼製となります SUS304製
  • 13A吊バンド(VP管用/10個) エスコ

    13A吊バンド(VP管用/10個)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    提灯式吊バンド
    用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)13適合管外径(Φmm)18
  • 直径100吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ

    直径100吊バンド(スパイラルダクト管用)

    エスコ
    525税込578
    1個
    当日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径100適合管外径(Φmm)103
  • クイックロック KL100 日栄インテック

    クイックロック KL100

    日栄インテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番161-3326質量(g)20ワイヤー径(Φmm)1.5~2.0
  • 組式吊バンドタン付(組式) 日栄インテック

    組式吊バンドタン付(組式)

    日栄インテック
    569税込626
    1パック(2個)
    当日出荷
    ボルトの落下を防止するパッキン付です。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
    用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。種類吊バンド寸法d(mm)3/8寸法C(mm)24寸法W(mm)25
  • 産業ガス配管支持金具 ネグロス電工

    産業ガス配管支持金具

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。
    仕様S適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ管外径(Φmm)5~15適合管径(Φmm)ステンレス鋼管:6.35、9.52、12.7材質/処理ステンレス鋼
  • デッキ用ハンガー KS天井用金具 昭和コーポレーション

    デッキ用ハンガー KS天井用金具

    昭和コーポレーション
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    独自の一体構造なので、良好な作業性を発揮します。取り付けはワンタッチ押し込み、吊りボルト(3/8)をねじ込むだけで仮止めができ、取り付け位置の移動も簡単です。デッキに穴あけ不要、高所作業が無く工期を短縮できます。コンクリート打設に関係なくいつでも取り付け可能です。
    用途本製品はフラットデッキから吊りボルトを下げる金具です。材質溶融亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8
  • 省施工吊りバンド 因幡電工

    省施工吊りバンド

    因幡電工
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。
    表面処理ユニクロめっき適合吊りボルトW3/8
  • タイロン巻バンド 昭和コーポレーション

    タイロン巻バンド

    昭和コーポレーション
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。ポリエチレン樹脂製の為、保温ダクトの表面を傷付けません。
    用途保温付フレキダクトなどに使用する万能配管金具材質ポリエチレン樹脂長さ(m)30寸法P1(mm)30寸法P2(mm)30板厚t(mm)1
  • ダクト用巻バンド 昭和コーポレーション

    ダクト用巻バンド

    昭和コーポレーション
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
    用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)30寸法D1(mm)11寸法D2(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)25板厚t(mm)0.5板幅(mm)23
  • ステンレス組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    ステンレス組式スパイラル吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スパイラルダクト用吊配管金具です。
    用途スパイラルダクト用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.5板幅(mm)25締付BN6×20
  • ステンレス組式吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    ステンレス組式吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    569税込626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
    用途SGP管用 吊バンド材質SUS304
  • 組式吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    組式吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
    用途SGP管用 吊バンド材質ユニクロメッキ
  • サイド金具CA16型 アカギ

    サイド金具CA16型

    アカギ
    76税込84
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式サイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途A10766角バー用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーディー アカギ

    スピーディー

    アカギ
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    冷媒配管用の吊金具。エポポリ樹脂粉体塗装。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
  • センター金具P型 アカギ

    センター金具P型

    アカギ
    138税込152
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    振れ止めセンター金具のスタンダードタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
    寸法t(mm)1.6寸法F(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻出しバンドPG22型 アカギ

    巻出しバンドPG22型

    アカギ
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    可動式の巻出パイプ(フレキタイプなど)の振れ止め巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。センター金具は専用設計。横振れ対応のツバがついています。蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
    呼び径22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンTGタイプ アカギ

    ウレタンTGタイプ

    アカギ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    冷温水吊配管断熱用の組式吊バンド。「15A~50A、200A~350A:吊用タン」付。「65A~150A:ロック」付。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定タン内ねじ アカギ

    固定タン内ねじ

    アカギ
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    丸かん内ねじ。有色クロメートめっき仕上げ。
    取付ねじ径(inch)W3/8
  • どぶめっき吊用タン アカギ

    どぶめっき吊用タン

    アカギ
    249税込274
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用ゴム25M アカギ

    銅管用ゴム25M

    アカギ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    銅管用バンド用、防振バンド用のゴム。はめこみタイプ。25幅と32幅のバンドに対応します。材質:EPDM
    寸法t(mm)3t

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

吊配管金具