絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
4ページ目: 立配管金具
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
PP立用足ベージュ小
アカギ¥138~税込¥152~1個3日以内出荷から7日以内出荷PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。色ベージュ適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
PP立用足グレー大
アカギ¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から7日以内出荷PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。色グレー適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
PP立用足ホワイト小
アカギ¥149~税込¥164~1個3日以内出荷から7日以内出荷PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。色ホワイト適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
ターボ用羽子板
アカギ¥779~税込¥857~1個4日以内出荷から7日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。寸法D(mm)Φ11×18表面処理電気亜鉛めっき寸法P(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
長穴溶接ねじ足
アカギ¥469~税込¥516~1個7日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。幅(mm)32寸法D(mm)Φ10×38表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1ッ穴ねじ足
アカギ¥169~税込¥186~1個3日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。ねじ径W3/8表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
溶接T足32幅
アカギ¥519~税込¥571~1個3日以内出荷から7日以内出荷立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。幅(mm)32表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンといバンド
アカギ¥849~税込¥934~1個当日出荷から5日以内出荷雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。寸法t(mm)1寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
吊りバンド 電線管用
南電機¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)3日以内出荷Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。
耐熱100シリーズ ステンレスSU立バンドBN付
日栄インテック¥9,998~税込¥10,998~1袋(10個)5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付立バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質ステンレス
耐熱100シリーズ ステンレスSU立バンドBN付
日栄インテック¥9,998税込¥10,9981袋(10個)5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付吊バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質ステンレスサイズ【締結ボルト・ナット】M8×25適合配管径(Φmm)114.3管径100SU
耐熱100シリーズ SU立バンドBN付
日栄インテック¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付立バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質電気亜鉛メッキ
耐熱100シリーズ SU立バンドBN付
日栄インテック¥4,398税込¥4,8381袋(10個)4日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付吊バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質電気亜鉛メッキサイズ【締結ボルト・ナット】M8×25適合配管径(Φmm)114.3管径100SU
エンビレスシリーズ ステンレスSU立バンドBN付
日栄インテック¥4,198~税込¥4,618~1袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付立バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質ステンレス
エンビレスシリーズ ステンレスSU立バンドBN付
日栄インテック¥16,980税込¥18,6781袋(10個)5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付吊バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質ステンレスサイズ【締結ボルト・ナット】M8×25適合配管径(Φmm)114.3管径100SU
エンビレスシリーズ SU立バンドBN付
日栄インテック¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付立バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質電気亜鉛メッキ
エンビレスシリーズ SU立バンドBN付
日栄インテック¥9,598税込¥10,5581袋(10個)4日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付吊バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質電気亜鉛メッキサイズ【締結ボルト・ナット】M8×25適合配管径(Φmm)114.3管径100SU
アタッチメント(WJ12型、WT19型用)
オンダ製作所¥169税込¥1861個5日以内出荷・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台とアタッチメントを組合せて使用。・適合架台:GSHK-LO-SW、GSHK-HI-SW。・適合台座:GSHKD-SLW色白
屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP150
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP125
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP100
AWJ¥9,198税込¥10,1181セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP150
AWJ¥16,980税込¥18,6781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP125
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP100
AWJ¥10,980税込¥12,0781セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304