絞り込み
幅(mm)
- 500
- 100(2)
- 260(1)
- 300(2)
- 352(1)
- 375(1)
- 450(1)
厚さ(μm)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
ブランド
- エスコ(1)
- 高千穂交易(1)
ストレッチフィルムホルダー/作業スタンドは、ストレッチフィルムを使用する際、補助的に使用する道具です。管状になっているストレッチフィルムにホルダーをセットすることで、フィルムを巻く作業を効率的にします。幅の狭いフィルムに使う簡易なホルダーから、フィルム両側にセットするもの、幅の異なるフィルムに合わせて調整できるものまで、種類はさまざま。作業スタンドは、梱包したい荷物を支え、ストレッチフィルムによる作業をスムーズにします。
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
100(2)
260(1)
300(2)
352(1)
375(1)
450(1)
500

ストレッチフィルムディスペンサー
エスコ¥22,100税込¥24,3101本翌々日出荷アルミ、PA6ナイロン製。背が低い人でも簡単に高い位置の荷物にフィルムを巻くことができます。幅(mm)適合ラップ:300・375・450・500(4段階で調節可能)質量(kg)1.3内径(Φmm)適合ラップ芯:76サイズ(mm)Φ165×1400
ストレッチフィルムホルダー ラップロッド
高千穂交易¥28,980税込¥31,8781本当日出荷ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。 背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。 ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。 頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。用途荷物のラッピングに。幅(mm)(適合フイルム)500厚さ(μm)(推奨ラップ厚)12~15
『ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります
- 手巻き用
- 機械巻き用
- 小幅
- ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
- ストレッチフィルム代替品