絞り込み
幅(mm)
- 500(1)
厚さ(μm)
- 13
- 12(4)
- 14(4)
- 15(4)
- 1500(1)
ブランド
- 高千穂交易(4)
ストレッチフィルムホルダー/作業スタンドは、ストレッチフィルムを使用する際、補助的に使用する道具です。管状になっているストレッチフィルムにホルダーをセットすることで、フィルムを巻く作業を効率的にします。幅の狭いフィルムに使う簡易なホルダーから、フィルム両側にセットするもの、幅の異なるフィルムに合わせて調整できるものまで、種類はさまざま。作業スタンドは、梱包したい荷物を支え、ストレッチフィルムによる作業をスムーズにします。
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
500(1)

包装用ラップホルダ(ラップロッド)
高千穂交易(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトを持ち上げたまま安全にラッピングが可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。厚さ(μm)(推奨)12~15質量(g)約1800対応幅(mm)500専用最小長(mm)1300最大長(mm)1480
ストレッチフィルムホルダー ラップロッド
高千穂交易¥28,980税込¥31,8781本当日出荷ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。 背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。 ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。 頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。用途荷物のラッピングに。幅(mm)(適合フイルム)500厚さ(μm)(推奨ラップ厚)12~15
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント
高千穂交易¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-02500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。適合(ラップ紙管内径)2インチ質量(g)約1800(組み立て時)厚さ(μm)(推奨)12~15最小長(mm)1100(組み立て時)適合幅(mm)300専用最大長(mm)1280(組み立て時)繰り返し・詰め替え対応
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント
高千穂交易¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-03500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。適合(ラップ紙管内径)3インチ質量(g)約1800(組み立て時)厚さ(μm)(推奨)12~15最小長(mm)1100(組み立て時)適合幅(mm)300専用最大長(mm)1280(組み立て時)繰り返し・詰め替え対応
『ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります
- 手巻き用
- 機械巻き用
- 小幅
- ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
- ストレッチフィルム代替品