絞り込み
用途
木材(1)
皮革(1)
硬質プラスチック(1)
紙(1)
金属(1)
陶磁器(1)
色
ブラウン(1)
ホワイト(1)
ブランド
- HAKKO(白光)
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(18)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- 高森コーキ(11)
- エスコ(9)
- Three Axis(9)
- goot(太洋電機産業)(9)
- 三洋貿易(8)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- SK11(4)
- WIZ'A(4)
- EARTH MAN(3)
- HOTO(3)
- SUN UP(2)
- Rapid(ラピッド)(2)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2)
- SUNDRY(角利産業)(2)
- WORX(2)
- クラフトギャラリー(2)
- ブランドをもっと見る

メルタースティック(805用)
HAKKO(白光)(10件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(10本)ほか当日出荷用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ
ホビー向けホットメルター
HAKKO(白光)(17件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
メルタースティック(804用)
HAKKO(白光)¥1,798~税込¥1,978~1袋(14本)ほか当日出荷接着性のよいホットメルトタイプです。寸法(Φmm×Lmm)11.5×220危険物の類別指定可燃物主なワークパーツ
ハッコーメルター接着剤EVA
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(1kg)当日出荷ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)適合806材質EVA系耐熱温度(℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg主なワークパーツ
電子部品装着用ホットメルター
HAKKO(白光)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷電子部品用ホットメルト塗布器 温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。 段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに 接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm) ポリアミド系接着剤使用可。付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグトラスコ品番218-8490質量(g)350(コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)吐出し量900g/時間設定温度(℃)100~200(温度可変)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)電源タイプAC電源式動作温度(℃)187(温度ヒューズ)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
包装業務用ホットメルター
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥53,880税込¥59,2681台当日出荷蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に 接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケーストラスコ品番218-8481質量(g)510(コード含まず)タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(安定時)、200(最大)電源コード(m)2吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで設定温度(℃)180寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178容量(cm3)タンク:50接着剤EVA系ペレット(801-804)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物主なワークパーツ