絞り込み
テープ幅(mm)
- 38
- 12(1)
- 15(1)
- 18(2)
- 25(2)
- 48(2)
- 50(33)
- 60(2)
- 75(6)
- 80(1)
- 100(1)
- 150(1)
色
クリア(2)
ブラウン(2)
ベージュ(1)
用途
梱包用(2)
特長
- 耐水(1)
テープ長さ(m)
- 50(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.155(1)
- 0.16(1)
- 0.162(1)
- 0.17(1)
0.1・0.155・0.16・0.162・0.17
基材
- その他(1)
- ポリエチレン(2)
その他・ポリエチレン
粘着剤
- ゴム系(3)
ゴム系
ブランド
- セキスイ(1)
- Denka(デンカ)(1)
- リンレイテープ(1)
セキスイ・Denka(デンカ)・リンレイテープ
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロスとは、基材がポリエチレンクロスを使用したテープです。使用目的は小包や軽量物の包装に利用されるものや、養生用テープのものがあります。しなやかでいて軽量であり、耐水性と耐久性に優れています。また、カッターを使わず手で切れやすいという特徴があります。半透明のテープが主流ですが、カラーバリエーションのあるタイプのテープもあります。文字が書けるものや重ね貼りできるものもあり、用途に応じて使い分けします。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
18(2)
25(2)
38
48(2)
50(33)
60(2)
75(6)
80(1)
100(1)
150(1)

包装用粘着テープ
リンレイテープ(15件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻当日出荷環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。 グリーンマーク認定紙巻を使用。 水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。 布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。 軽~重梱包
ビニクロステープNo.750
セキスイ¥29,980税込¥32,9781箱(36巻)当日出荷から8日以内出荷基材に新繊維・特殊ラミネートクロスを採用したテープのです。しなやかで高強度、手で簡単にきれいるので作業性や梱包性能も抜群のテープです。用途ダンボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包伸度(%)12基材厚さ(mm)0.1展開力(g/10mm)235引張強度(N/10mm)69展開力(N/10mm)2.3
ニュークロステープ
Denka(デンカ)¥38,980税込¥42,8781ケース(36巻)翌々日出荷カッター不要で真っ直ぐ切れます。 重ね貼りができ文字も書ける。 耐水性にも優れます。用途ダンボール梱包用伸び(%)27巻戻し力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)44保持力(mm/60分)0.0