クリアクロステープ No.433
・下地を活かす透明テープ
・No.430(エステライトテープ)の透明タイプです
・被着体に貼りつけると、布テープとは思えない透明性を発揮し、段ボールのデザインを美しく活かします
- 用途
- 梱包用
- 色
- 透明
- テープ幅(mm)
- 50
- 基材
- PET織物
- テープ長さ(m)
- 50
- テープ厚さ(mm)
- 0.13
- 粘着剤
- 合成ゴム系
- 引張強度(N/25mm)
- 137.2
- 粘着力(N/25mm)
- 8.8
- 内容量
- 1巻
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
テープ の新着商品
カテゴリ














