絞り込み
線径(Φmm)
- 4~6未満(1)
- 8~10未満(1)
ブランド
- 水本機械製作所(5)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ニッサチェイン(2)
- ひめじや(1)
長さ(m)
- 0.6
- 0.1(21)
- 0.15(23)
- 0.2(22)
- 0.25(20)
- 0.3(27)
- 0.4(25)
- 0.5(25)
- 1(59)
- 2(67)
- 3(54)
- 4(46)
- 5(74)
- 6(18)
- 10(57)
- 11(14)
- 12(14)
- 15(33)
- 20(14)
- 25(15)
- 30(85)
- 長さ(m)をもっと見る
使用荷重
- 0.1~0.5kN未満(1)
- 0.5~1kN未満(2)
- 1~5kN未満(3)
- 5~10kN未満(1)
- 250(1)
- 800(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ステンレス カットマンテル キーリング付
ひめじや(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷両端にリングが付いており、使用用途いろいろ。カラビナやアイスナップとの組み合わせも可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!全長(mm)約600
ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長さ600mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質ステンレスSUS304材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ長さ(m)0.6寸法L(mm)600
ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長600mm
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)600
フリーチェーン ステンレス製
ニッサチェイン¥379税込¥4171本当日出荷チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-7638材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)600全長(m)0.6チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ600mm
水本機械製作所¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠にトラスコ品番849-0361材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(kg)1寸法L(mm)600寸法L1(mm)55寸法D1(mm)10寸法D2(mm)9寸法L2(mm)39寸法W1(mm)33寸法W2(mm)13
ステンレス セーフティーチェーン チェーン長600mm
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に寸法L(mm)600寸法L1(mm)39寸法D1(mm)7寸法D2(mm)6寸法L2(mm)31トラスコ品番849-0358材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)465寸法W1(mm)24寸法W2(mm)9
ステンレス スーパーデフチェーン 全長600mm
水本機械製作所¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。用途盗難防止にトラスコ品番849-0369全長(mm)600材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ質量(g)970長さ(m)0.6チェーン線径(Φmm)9.0内長P(mm)39内幅W(mm)13















![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)