絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
4,337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)白硬注射筒(ルアー)VAN(翼工業)(43件のレビュー)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス目盛あり先端外径(Φmm)4.2~4.4滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
茶遮光ユニパック 金鵄製作所茶遮光ユニパック金鵄製作所
51,980税込57,178
1箱(100枚×12袋)ほか
7日以内出荷
7サイズをラインナップした、濃い茶色で遮光性のあるチャック付きポリ袋(ユニパック)。遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等をお入れ頂くことに適しています。白地部分にはボールペンやマジックで文字の書き込みが可能です。「袋」単位・「中箱」単位・「大箱」単位をご用意致しました。金鵄製作所のオリジナル製品です。
材質PE種類遮光袋
パソコン処置カート AOシリーズ アズワンパソコン処置カート AOシリーズアズワン
56,900税込62,590
1個
当日出荷から翌々日出荷
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。 天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。 天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。 収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。 品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
ボンベスタンドC2付 7000L 久喜製作所ボンベスタンドC2付 7000L久喜製作所
54,980税込60,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
7000Lボンベ用
ヒストパック ファルマヒストパックファルマ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1式(300枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
病理組織学検査、および生殖試験における標本類のチャック付き・スタンドタイプの保存容器です。 フィルムの材質は耐衝撃性・バリア性・シール適性に優れ、内ポリエチレン・外ナイロンの2層構造です。 フィルム表面にはインデックスを直接書き込めるラベル印刷加工がされています。 別売のヒストファイルボックスは、ヒストパックのサイズに合わせて仕切板で自由に間仕切りできます。
シャープエッジテスター TESシャープエッジテスターTES
85,980税込94,578
1個
当日出荷
金属の鋭利な部分で人にケガをさせないために。製品の安全品質を簡単に確認するツールです。
用途シャープエッジテスターは、UL1439規格に準拠し、鋭利なエッジの安全性を客観的に評価する世界標準の試験器です。アーム先端に取り付けた専用テープ(TC-3)を6.7Nのテンションでワークのエッジに接触させ、一定距離を往復運動させることで、バリの危険度の確認をする事が可能です。テープキットのTC-3は人の指先を見立てており、確認後のテープキットの状態でリスクを管理する事ができます。・判定基準と試験方法シャープエッジテスター(SET-50)を使用し、皮膚に見立てた3層構造の検知テープ(TC-3)を対象エッジに一定の力(6.7N)で押し付けます。テープをエッジに50mm往復(計100mm)移動させ、外側2層が切断されなければ合格、切断されれば不合格となります。合格:検知テープの外側2層が切断されないこと。不合格:検知テープの外側2層のいずれかが切断されること。・主な仕様用途:電気製品の鋭利な部分の評価、玩具や一般製品の鋭利部分の評価その他【試験距離】101.6 mm (標準) 距離が足りない場合は往復で評価付属品テープキット1個(装着済み)、校正用六角レンチ(1/16インチ)準拠規格UL1439テンション力(N)6.7 (±0.02)
更衣ロッカー ナビス(アズワン)更衣ロッカーナビス(アズワン)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
傷や錆に強く、耐薬品・汚染性に優れています。
仕様鍵付き(シリンダー錠)材質スチール粉体塗装
テンキー式1時間耐火金庫 JFシリーズ Sentryテンキー式1時間耐火金庫 JFシリーズSentry(1件のレビュー)
70,980税込78,078
1個
5日以内出荷
1時間耐火のシンプルモデル。テンキータイプ。2つの暗証番号(5桁)を追加登録可能。
ファイルサポートワゴン クラウン[事務用品]ファイルサポートワゴンクラウン[事務用品](1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
見やすい斜めラックを採用したファイルワゴンです。仕切りはスライド式で左右に移動できます。
移動式機器設置カート サンワサプライ移動式機器設置カートサンワサプライ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
用途立ち作業のパソコン、機器操作に最適なラック高さ(mm)1088材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン、化粧板フレーム・棚板/スチール(メラミン焼付塗装)マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)グリーン購入法適合
ステンレス折り畳みワゴン ERECTA(エレクター)ステンレス折り畳みワゴンERECTA(エレクター)
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
収納スペースが狭くても安心。衛生面、コストパフォーマンス、汎用性に優れたカートです。
用途書架・物品棚・移動棚ベージュ、ステンレスキャスター径(Φmm)100材質(本体)SUS304 ステンレス製タイプ単体耐荷重(kg)45(棚一段15)材質(キャスター)ゴム棚間隔(mm)303棚段数3キャスター種類4輪自在(2輪ストッパー付)RoHS指令(10物質対応)対応
AEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセット ヤガミAEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセットヤガミ
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷
セット内容:蘇生法教育簡易モデル(JAMY-P)1体、AEDスマートトレーナー(ST120C)1台(乾電池式)
アコーディオンスクリーン ノーリツイスアコーディオンスクリーンノーリツイス(1件のレビュー)
90,980税込100,078
1個
16日以内出荷
シンプルな伸縮機構で、スムーズな開閉操作と安定性を兼ね備えています。脚部の凹みに合わせて交差することで、L型・T型・十型の連結が可能です。
材質フレーム/アルミ、カーテン/ビニールクロス脚寸法(mm)幅470
サイド実験台 木製タイプ アズワンサイド実験台 木製タイプアズワン
78,903税込86,793
1台
25日以内出荷
材質【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、【引手】PP
配膳カート HCTシリーズ ERECTA(エレクター)配膳カート HCTシリーズERECTA(エレクター)
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷
キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプエラストマー車(4輪自在、対角ストッパー付き)
BLSシミュレーター 日本スリービー・サイエンティフィックBLSシミュレーター日本スリービー・サイエンティフィック
59,980税込65,978
1台
当日出荷
マネキンとお持ちのスマホやタブレットをBluetoothで接続し,CPR手技の評価をリアルタイムで確認できます。 胸骨圧迫の深さやテンポ,リコイル,換気量などを評価し,結果を簡単に共有できます。 アプリは,学習者用とインストラクター用の2種,インストラクター用では,6台までのマネキンを同時接続しモニタリングできます。 胸骨圧迫部位の特定に必要な解剖学的特徴を再現,頭部を後屈すると気道が開きます,息を吹き込むと胸が持ち上がります。 AHA2020ガイドラインに対応,EMS World Innovation Award 2020 受賞
ウェアラブル心拍センサ 標準セット ユニオンツールウェアラブル心拍センサ 標準セットユニオンツール
81,980税込90,178
1セット
当日出荷
小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。 心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。 コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。 メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。 無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2) 3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。 標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1) 体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2) 法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2対応OS【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7電源ボタン電池(型式CR2032)×1個セット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9使用温湿度範囲5~45℃、30~80%RH(結露なきこと)無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)仕様【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上アズワン品番63-2742-93
LED照明灯 Amilite Bulb 新井製作所LED照明灯 Amilite Bulb新井製作所
59,700税込65,670
1台
当日出荷
明るさと経済性を両立させたエントリークラスの照明灯です。プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、安定したポジションを得られます。ベース部が小型・軽量ですので、設置・保管場所も省スペースになります。
照度(Lx)約1300(測定距離800mm)電源コード(m)2.5光源LED電球×1個径(Φmm)210(灯)質量(kg)約5.4電源(V)AC100(50/60Hz)材質シェード・支柱/ステンレス、ベース/アルミダイカストキャスターΦ40mm双輪キャスター(ナイロン製、ストッパーなし)寸法(mm)460×460×900~1650アズワン品番0-5227-23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000001医薬品医療機器等法一般医療機器
メーヨー型消毒盤台 ナビス(アズワン)メーヨー型消毒盤台ナビス(アズワン)
93,980税込103,378
1台
当日出荷
安定固定かつ、移動もスムーズです。
付属品トレー1枚材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)
オゾン除菌脱臭機 オーニットオゾン除菌脱臭機オーニット(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷
介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
デジタル式身長計 200cm 三和製作所デジタル式身長計 200cm三和製作所
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
数値の直接表示で一目瞭然。デジタル式身長計。 デジタルカーソル:ニッケル水素充電池内蔵。充電用アダプター(付属品)で繰り返しご使用できます。 アナログメモリ:支柱には目盛も付いているので、急な電池切れにも安心です。コードをつなげば、充電中でも電源が入り測定可能です。 冷たくなり過ぎない台座:寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200材質アルミ、ABS樹脂、ポリ合板質量(kg)7.5連続使用可能時間38~42時間台座寸法(mm)440×325×35充電時間(時間)(満充電)24
アコーディオン衝立 松吉医科器械アコーディオン衝立松吉医科器械
69,700税込76,670
1個
22日以内出荷から41日以内出荷
両端柱にはマグネットプレート付きで用途に応じて連結可能です。 キャスター付。
材質(フレーム)アルミ、(カーテン)両面難燃ビニールレザー
電子カルテワゴン ナカバヤシ電子カルテワゴンナカバヤシ
74,570税込82,027
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
配膳カート HCBシリーズ ERECTA(エレクター)配膳カート HCBシリーズERECTA(エレクター)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル長座体前屈計 竹井機器工業デジタル長座体前屈計竹井機器工業(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
質量(kg)1.5電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位)松吉医科器械コード24-2345-00
スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1900タイプ ERECTA(エレクター)スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1900タイプERECTA(エレクター)
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレスクロームタイプ単体耐荷重(kg)0kg/棚1段棚段数3ワイヤー(メッシュ棚)RoHS指令(10物質対応)対応
サンペールK#50 本体、蓋セット パッキン無し サンコー(三甲)サンペールK#50 本体、蓋セット パッキン無しサンコー(三甲)
76,380税込84,018
1セット(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PPタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)372×258×516内容量(L)54.8外寸(mm)セット寸法:435×309×554色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
長イス 背付 ニシキ工業長イス 背付ニシキ工業
53,980税込59,378
1台
31日以内出荷
7色から選べるスタンダードな長イスです。
パンフレットスタンド 6段 グレー PSL-Cシリーズ ナカキンパンフレットスタンド 6段 グレー PSL-Cシリーズナカキン
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
まっててねC1 平面・コーナー兼用 オモイオ (omoio)まっててねC1 平面・コーナー兼用オモイオ (omoio)
60,720税込66,792
1台
当日出荷から3日以内出荷
【収納式ベビーチェア】座面を折りたたんでコンパクトに収納できるベビーチェアです。平面壁・コーナー壁の両方に設置が可能。コーナー金具・取付金具・設置シールが付属しています。使用対象年齢 5ヶ月~24ケ月までの乳幼児。快適なトイレ空間の環境づくりに役立ちます。
用途ベビーチェア仕様収納式付属品設置ラベル・ご注意ラベル・ビスセット使用荷重(kg)25関連資料施工取扱説明書(4.38MB) 施工下地資料(0.15MB) 製品承認図面(0.15MB)設置形態平面・コーナー兼用収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×172×974適合年齢(歳)生後5ヵ月~24ヵ月の乳幼児使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×283×960
ユニパックマーク ケース販売 1ケース MARKシリーズ セイニチ(生産日本社)ユニパックマーク ケース販売 1ケース MARKシリーズセイニチ(生産日本社)
51,980税込57,178
1ケース(80袋×100枚)ほか
翌々日出荷
ボールペンで文字が書けます。
材質PE
投入式金庫 DHシリーズ Sentry投入式金庫 DHシリーズSentry
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
分厚い鋼鉄のボディが外部から収納物を守ります!12mmの扉で不正な解錠を防止するハイセキュリティ設計。こじ開けを強固に防ぐ太い複数本のカンヌキを完備
付属品アンカーキット、取扱説明書・保証書質量(kg)約43.1容量(L)約26.6電源アルカリ単4乾電池4本(別売)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約349×281×215アズワン品番64-4045-23外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×392×508
テンキー式2時間耐火・耐水金庫 JTWシリーズ Sentryテンキー式2時間耐火・耐水金庫 JTWシリーズSentry
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
2時間耐火・耐水のハイセキュリティモデル2つの暗証番号(5桁)を追加登録可能。視認性の高いバックライト付テンキー式。扉を開けると自動点灯する庫内LEDライト付。
ロッカー(6人用) 生興ロッカー(6人用)生興
95,980税込105,578
1個
8日以内出荷
シリンダー錠のベーシックタイプ。
タイプ6人用材質スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1区画/247×468×820松吉医科器械コード23-6759-01
枠付き回診車 ナビス(アズワン)枠付き回診車ナビス(アズワン)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
引出しは前後いずれの方向からでも引き出せます。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
ステンレスグリーンカート(静音タイプ) ナビス(アズワン)ステンレスグリーンカート(静音タイプ)ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。 品番:SS-2HS、SS-3HSは引出し付きで小物等の収納に便利です。 品番:SW-2HSはワイドサイズで作業スペースを広くとれます。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)材質ステンレス(SUS304・SUS430J1L)キャスター径(Φmm)75
おむつ交換台[コンパクト] SOK 550×800×900mm ナビス(アズワン)おむつ交換台[コンパクト] SOK 550×800×900mmナビス(アズワン)
89,980税込98,978
1個
14日以内出荷
仕様耐アルコール材質本体/スチール(粉体塗装)アジャスター付き、マット部/ビニールレザー(抗菌加工)質量(kg)21.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×800×900アズワン品番8-5900-01
油圧ピンチゲージ 酒井医療油圧ピンチゲージ酒井医療
56,980税込62,678
1個
当日出荷
スタンダードな油圧式のピンチゲージです。
測定範囲最大/20kgf以下質量(g)260外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×75×45
METRO マイカート ERECTA(エレクター)METRO マイカートERECTA(エレクター)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
ストレスレスな搬送を実現するデザイン。搬送時に足元がぶつからないように棚板にスペースを確保し、丸みを帯びたハンドルは握りやすい設計となっています。一体成型の棚板は表面が滑らかで清掃しやすく衛生的です。
棚段数3耐荷重(kg/段)68耐荷重(kg)181材質(キャスター)ポリウレタンエマストマーキャスター径(Φmm)100材質(棚板)ポリエチレン固定方法テーパー固定方式材質(ポール)スチール製クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応棚板調整ピッチ(mm)25.4
小動物解剖セット アズワン小動物解剖セットアズワン
87,219税込95,941
1セット
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS420-J1、SUS420-J2)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003医薬品医療機器等法一般医療機器

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療