低重心イルリガートル台 ワイド5脚新井製作所翌々日出荷から7日以内出荷
低重心で脚部直径520mmのワイドサイズなので転倒等の事故を防ぎ、安定した走行が可能です。
セーフティロック機構により、輸液ポンプや大容量の輸液バッグの落下を防止します。
高さは2cm間隔で調整が可能です。
2本架タイプには折りたたみできるセンターフック付きで、大きな輸液バッグを掛けても安定します。
グリップ付き組み立て式(要工具)。
材質支柱/アルミニウム・ステンレス、フック/ステンレス、ベース/アルミニウム(クッションダンパー付き)寸法(mm)520×520×1150~2000質量(kg)約4.9キャスターΦ75mmウレタン製(ストッパー2個付き)パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25
注射台 4.5kg NT160-5シリーズ新井製作所翌々日出荷
クッションはフラット・ラウンド両面使用でき、腕を置く面に縫い目がないので衛生的に使用できます。落下を防ぐセーフティロック機構付きです。2cm刻みで高さ調節ができます。
質量(kg)4.5ベース高(mm)1070ベース径(Φmm)460材質本体/アルミニウム、スチール(クロムメッキ・塗装)、クッション/ウレタンフォームビニールレザー張り寸法(mm)【クッション】160×240×45(60)アズワン品番0-5228-21
酸素ボンベホルダー新井製作所翌々日出荷
上部が開閉するので、重たい酸素ボンベを高く持ち上げる必要がありません。500Lボンベ専用。
適合Φ25mm支柱専用材質ステンレス(SUS430)松吉医科器械コード24-4993-00
MRI用注射台新井製作所7日以内出荷
仕様組み立て式(要工具)、3.0T(テスラ)対応材質クッション/ウレタンフォーム(ビニールレザー張り)、支柱/アルミニウム・ステンレス、ベース/アルミダイキャスト質量(kg)4.4クッション160×240×45(60)mm寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ベース)470×670~1070アズワン品番8-6255-01
ガートル台新井製作所6日以内出荷
セーフティーロック機構により、支柱がしっかりと固定できます。
材質(ポール)アルミ・ステンレス、(ベース)アルミ/樹脂カバー、(フック)ステンレス寸法(mm)(ベース幅)520質量(kg)4.9高さ(mm)1150~2000キャスター径(Φmm)75
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります
筋力計アミッタリ税込¥65,978¥59,980
チューブリンガーアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥879¥799