グルーガンとは、熱でスティック状の接着剤を溶かし、物質に塗布して接着させる道具。ホビー向けから業務向けまで幅広い用途で使われています。木材、紙、布などの補修や接着をはじめ、プラスチックや金属などの仮止めも可能です。接着剤はスティックタイプを使用するものが多いですが、スティックタイプより割安なペレットタイプを使用するグルーガンもあります。低温タイプの接着ガンは速く硬化し、作業時間が短いことが特長。発泡スチロールにも使用可能です。
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
    付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
    用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)仕様安全ヒューズ内蔵トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター電源タイプAC電源式適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットボンダー BOSCH(ボッシュ)

    ホットボンダー

    BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷
    瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
    付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本質量(g)350消費電力(W)(入力)16電源100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)185×160吐出量(接着剤)20g/minノズル口径(Φmm)2.7予熱時間約12分間接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤電源タイプAC電源式制御温度(℃)200アズワン品番65-2070-74危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
  • グルーガン コードレス 電池式 モノタロウ

    グルーガン コードレス 電池式

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。 自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
    用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。 日曜大工や補修作業に最適です。仕様呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用材質本体:樹脂、ノズル:銅電圧(V)6電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)温度(ノズル)125電池寿命(連続時間)目安/約60分電源タイプ電池式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルーガン クラフトギャラリー

    グルーガン

    クラフトギャラリー(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    簡単スピーディに接着可能なグルーガン。 作業に応じてON/OFFの切り替え簡単な手元スイッチ付き。 最高温度:195度/定格電圧:AC100Vグルースティック3本付き
    材質本体 ポリアミド、ノズル アルミ、ヒーター PTCセラミック/グルースティック EVA(50~60%)、合成樹脂(40%~50%)危険物の類別非危険物
  • ホビー向けホットメルター HAKKO(白光)

    ホビー向けホットメルター

    HAKKO(白光)(17件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    当日出荷
    ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
    用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットメルトアプリケータ TC/TCQ GEN2 3M(スリーエム)

    ホットメルトアプリケータ TC/TCQ GEN2

    3M(スリーエム)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
    用途各種工業材料の即硬化接着に適合ホットメルト:Q型・TC型電源(V)100消費電力(W)160設定温度(℃)200危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.8/h
  • コードレスグルーガン EARTH MAN

    コードレスグルーガン

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
    用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC寸法(mm)109×112×25電圧(V)AC100定格消費電力(W)6融点(℃)約85電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ミニグルーガン KENOH

    ミニグルーガン

    KENOH
    ¥979税込¥1,077
    1個
    5日以内出荷
    グルースティックは熱で溶け、冷めると固まります。ボンドや接着剤と違い多少の凹凸面なら接着可能。※ただし強い接着強度はありません。木・紙・布・皮革・金属・プラスチック・ガラス・陶器への接着(仮止め)ができ、※テフロン・シリコンゴムには接着できません。ドライフラワー・リース作り、靴・カバンの装飾、ぬいぐるみ製作、本の修繕、木工・タイルの接着や隙間埋め作業に使えます。◎ 木・紙・布・皮革 〇 プラスチック・金属・石・タイルなど ? テフロン・シリコンゴム。市販のΦ7.0~7.5mmのグルーガンスティックを使用できます。ON/OFFスイッチ付。安全設計、電流ヒューズ内蔵。
    用途接着用付属品グルースティック3本質量(g)130径(Φmm)【使用グルースティック】Φ7.0~7.5電圧(V)AC100温度(℃)【ノズル】170~180定格消費電力(W)10周波数50/60Hz定格使用時間(分)15危険物の類別非危険物
  • 乾電池式コードレスグルーガン EARTH MAN

    乾電池式コードレスグルーガン

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。
    用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。セット内容Φ7mmグルースティック3本付(乳白色)材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃)質量(g)約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。電圧(V)DC6消費電力(W)8(新品乾電池仕様での最大値)電源単3形アルカリ乾電池×4本電池寿命(連続時間)目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。)LED0.1W白色LED×1灯(※交換不可)電源タイプ電池式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約165×41×152危険物の類別非危険物接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○主なワークパーツ
  • 電子部品装着用ホットメルター HAKKO(白光)

    電子部品装着用ホットメルター

    HAKKO(白光)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    電子部品用ホットメルト塗布器 温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。 段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに 接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm) ポリアミド系接着剤使用可。
    付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグトラスコ品番218-8490質量(g)350(コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)吐出し量900g/時間設定温度(℃)100~200(温度可変)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)電源タイプAC電源式動作温度(℃)187(温度ヒューズ)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • バッテリーグルーガン BOSCH(ボッシュ)

    バッテリーグルーガン

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
    用途接着セット内容充電器(micro USB)、グルースティック4本質量(g)約300温度(℃)170本体質量(g)142寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×31連続使用時間(分)最大30バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵式バッテリー)予熱時間約15秒充電時間(時間)約4(空→フル充電)消費電力量(Wh)5.4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018L危険物の性状非水溶性グルースティック径(Φmm)7主なワークパーツ
  • ホットメルトアプリケータ ローメルト用 TC/TCQ LT GEN2 3M(スリーエム)

    ホットメルトアプリケータ ローメルト用 TC/TCQ LT GEN2

    3M(スリーエム)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のローメルト、低温塗布に対応したモデルです
    用途各種工業材料、特に熱に弱い材料を含めた、即硬化接着に適合ホットメルト:Q型・TC型ローメルト電源(V)100消費電力(W)75設定温度(℃)120危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.8/h
  • グルーガン WIZ'A

    グルーガン

    WIZ'A
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷
    用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に仕様電源スイッチ付き材質本体:樹脂色ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)(約)1危険物の類別非危険物
  • 包装業務用ホットメルター HAKKO(白光)

    包装業務用ホットメルター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥53,880税込¥59,268
    1台
    欠品中
    蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に 接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
    付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケーストラスコ品番218-8481質量(g)510(コード含まず)タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(安定時)、200(最大)電源コード(m)2吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで設定温度(℃)180寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178容量(cm3)タンク:50接着剤EVA系ペレット(801-804)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルーガン WIZ'A

    グルーガン

    WIZ'A
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    用途手芸や工作、DIYなどで木材・紙・布・プラスチック・金属などの仮止めや接着に付属品グルースティック(Φ7.2×100mm)×3本/充電用USBケーブル材質樹脂色ホワイト質量(g)168出力10W充電時間2.5時間適合材(最適:◎)木材/紙 (適:○)布/プラスチック/金属/ガラスUSBケーブル(m)1動作電圧3.6V入力電流(A)1.5バッテリー容量(mAh)2200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×43×139危険物の類別非危険物USBタイプ【本体側】Type-C入力電圧5V
  • dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    温度調節機能付です。 特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。
    適合使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルトトラスコ品番453-6312質量(g)835電源(V)AC100消費電力(W)100設定温度(℃)100~200電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.7~1.1/h主なワークパーツ
  • ミニグルーガン ヒューズ付き Three Axis

    ミニグルーガン ヒューズ付き

    Three Axis
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    凸凹面への接着可能。 安全設計(電流ヒューズ5A内臓) グルースティックを使ってカンタン接着&オリジナルホビー
    用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチックタイル・陶器・石・金属の接着に付属品半透明グルースティック5本トラスコ品番111-2505材質(本体)ポリアミド樹脂、(ノズル)アルミ、(スタンド)スチール質量(g)215消費電力(W)10電源タイプAC電源式定格使用時間(分)20危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • コードレスグルーガン BOSCH(ボッシュ)

    コードレスグルーガン

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
    用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。質量(g)315定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56吐出量(接着剤)20g/分連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック予熱時間約90秒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グルースティック径(Φmm)11
  • 電池式コードレスグルーガン Three Axis

    電池式コードレスグルーガン

    Three Axis(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    コードレスなのでコンセントがない場所で使用できます。 木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます。
    付属品半透明グルースティック3本付き仕様Φ7.0~7.5mmスティック専用トラスコ品番111-2507材質本体:ポリカーボネイトABS樹脂エラストマー質量(g)215電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)電源タイプ電池式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ホットメルトアプリケータ AE GEN2 3M(スリーエム)

    ホットメルトアプリケータ AE GEN2

    3M(スリーエム)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    欠品中
    グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのAE型のホットメルトに対応したモデルです
    用途各種工業材料の即硬化接着に適合ホットメルト:AE型電源(V)100消費電力(W)160設定温度(℃)200主な用途発泡体、ラミネート、MDF、パーティクルポード、木材、不織布、布、フォーム材、プラスチック、段ボール危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.8/h
  • コードレスピタガン 乾電池式 SK11

    コードレスピタガン 乾電池式

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    コードレス(乾電池式)なので電源のない場所でも使えます。乾電池式なのでどこでも使え、持ち運びに便利です。倒れにくいスタンド付き(スタンド形状)です。
    用途日曜大工や補修作業、木・紙・革・布などの接着。材質本体:樹脂電源単3形アルカリ乾電池(市販品)×4本・6V(別売)温度(℃)ノズル:125対応スティック:GMS-12・GMS-50(径7.5×100mm)主な用途木・紙・革・布電源タイプ乾電池式危険物の類別非危険物
  • グルーガンS 横浜ディスプレイミュージアム

    グルーガンS

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    材質プラスチック、鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×2.5×10危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • AC100V グルーガン M&M

    AC100V グルーガン

    M&M
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    フラワーアレンジメントに。補修・室内装飾に。Φ7~7.5mmグルースティック2本付。
    用途木・紙・革・布などの接着に。セット内容グル―スティック×2、スタンド×1材質(グルースティック)エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100温度(℃)(融解)約85定格消費電力(W)6電源コード(m)約1.5(※Φ7~7.5mmのグル―スティックが使用できます。)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○、ガラス○主なワークパーツ
  • HOTO イージーフローホットグルーガン HOTO

    HOTO イージーフローホットグルーガン

    HOTO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    有線とワイヤレスでの使用を選べる、操作性に優れたグルーガンです。
    用途DIY用に。危険物の類別非危険物
  • ホットメルトガンコードレス SSPOWER

    ホットメルトガンコードレス

    SSPOWER
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    コードを外して約2分間使用可能なコードレスタイプです。
    用途紙、布、木材、プラスチック、カーペットの接着や靴、カバンなどの補修、ホビーなどに。セット内容メルトスティック軟質クリア×9本定格電圧(V)AC100温度(℃)先端:150-170定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)7電源コード(m)1.5寸法(Φ×mm)スティック:7.4(7)×100定格時間(分)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ミニグルーガン SUNDRY(角利産業)

    ミニグルーガン

    SUNDRY(角利産業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    木・紙・革・布などの素材の接着に。 リース、ウェルカムボード、フラワーアート、スイーツデコ、手芸、裁縫、プラモデル製作、木材の仮留め、補強、タイル貼り、インテリア、雑貨、古書などの補修・デコレーション、ダンボールのフタ留め、包装紙の接着、花束づくりなど様々な用途で使用できます。 すぐに使える半透明グルースティック2本付。折りたたみ式のスタンド付。
    付属品半透明グルースティック2本(直径7×100mm)電源AC100V、50/60Hz温度(℃)165(ノズル最大)コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)10定格使用時間(分)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 【オーダー】A型ロールコーター 東京理工舎

    【オーダー】A型ロールコーター

    東京理工舎
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    4日以内出荷
    A型ロールコーターは、ホットメルト材を、緩衝材等への塗布を主な目的とし、汎用性に優れた普及型です。 2種のロールの長さにて、標準品をご用意させて頂いております。
    用途緩衝材、梱包材、建材、フィルム等の塗布へ危険物の類別非危険物サービス分類オーダー・加工
  • スイッチ付きミニグルーガン RELIEF

    スイッチ付きミニグルーガン

    RELIEF
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    手元スイッチ採用!使用中のコードの抜き差し不要! 電源ヒューズ(5A)内蔵で安全設計。 Φ7.0~7.5mmスティック対応。
    用途木、紙、革、布などの接着に。付属品グルースティック(半透明)×5本、スタンド×1個仕様(ノズル最大温度)150℃材質本体:ポリアミド樹脂、ノズル:アルミ、スタンド:スチール寸法(mm)本体:115×110×28質量(g)本体:153定格電圧AC100Vコード全長(m)約1.5定格消費電力10W定格使用時間20分電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • バッテリー充電式グルーガン BGX7 Rapid(ラピッド)

    バッテリー充電式グルーガン BGX7

    Rapid(ラピッド)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトなボディで手軽に使用できます。わずか20秒の余熱時間で使用可能です。わずか2時間30分でフル充電まで充電できます。スタンド付きで最適な本体角度で作業できます。ハンドルは握りやすく披露しにくいです。自動電源オフ機能でバッテリーとグルースティックの無駄な消費を防ぎます。余熱完了をインジケーターが知らせてくれます。
    用途修理やクラフトワークに。付属品Micro-USB充電コード×1本、欧州向け電源プラグアダプタ×1本(日本国内では使用できません)トラスコ品番701-5256材質樹脂長さ(mm)165幅(mm)49高さ(mm)155電源(V)3.6消費電力(W)5.4設定温度(℃)170最大吐出量(g/min)2.5危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.15/h
  • コードレスホットメルトガン・アダプタセット 三洋ライフ

    コードレスホットメルトガン・アダプタセット

    三洋ライフ
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    5日以内出荷
    バッテリーを使用する事で長時間稼働を実現したコードレスガン。軽量・小型設計のため、野外やはしごを使用する場所などでの軽作業に最適。マキタ社製18Vバッテリー専用。
    用途屋外や電源の取れない倉庫内などでの作業に。幅(mm)50電源MAKITA社製18Vバッテリー設定温度(℃)165・195適合径(Φmm)【スーパースティック】11.6危険物の類別非危険物
  • HOTO リチウムグルーガン HOTO

    HOTO リチウムグルーガン

    HOTO
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    6日以内出荷
    やけど防止機構が備わった軽量なグルーガンです。
    用途DIY用に。危険物の類別非危険物
  • 少量吐出用 ミニグルーガン TS-20 三洋貿易

    少量吐出用 ミニグルーガン TS-20

    三洋貿易
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    軽量でコストパフォーマンスに優れる少量吐出タイプのグルーガンです。
    用途点付けなど塗布量の少ない用途に。トラスコ品番121-9170危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • A型ロールコーターmini 東京理工舎

    A型ロールコーターmini

    東京理工舎
    ¥249,980税込¥274,978
    1個
    46日以内出荷
    危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • MAKERX グルーガン WORX

    MAKERX グルーガン

    WORX
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷
    コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります オートパワーオフ(起動から約10分後)機能付きだから安心 予熱完了をランプでお知らせ
    用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに付属品本体×1、グルースティック(Φ7×約170mm)×10入力電圧(V)DC18(最大20)主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに危険物の類別非危険物
  • AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm) エスコ

    AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)

    エスコ
    ¥41,900税込¥46,090
    1個
    4日以内出荷
    仕様ポリアミド・EVA接着剤にも対応サイズ207×173mm電源AC100V・100Wノズル径2.0mm設定温度(℃)100/200℃危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308 三洋貿易

    少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308

    三洋貿易
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷
    適合【ホットメルト】708BMトラスコ品番765-3506質量(kg)0.18電源(V)AC100消費電力(W)30設定温度(℃)165危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.5/h主なワークパーツ

『ホットメルト接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

グルーガン