絞り込み
寸法(Φmm)
- 11
- 7(3)
- 7.5(2)
- 11.5(2)
- 11.6(1)
- 15(4)
色
クリア(2)
ブラウン(2)
ブラック(2)
ホワイト(3)
ブランド
- goot(太洋電機産業)(2)
- WIZ'A(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「寸法(Φmm)」から絞り込む
7(3)
7.5(2)
11
11.5(2)
11.6(1)
15(4)

グルースティック
WIZ'A¥299税込¥3291個当日出荷用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に材質EVA(40~50%) 合成樹脂(50~60%)色ホワイト使用温度(℃)150~160寸法(Φ×mm)1本当り(約)11×100適合材木材◎、紙◎、布○、プラスチック○、金属○、ガラス○、タイル◎1本当りの質量(約)9.6g軟化点(℃)±88危険物の類別非危険物
ホットスティック 6本入
goot(太洋電機産業)¥749税込¥8241セット4日以内出荷HB-80専用ホットスティック(固形接着剤)です。スティックを熱で溶かして塗布します。冷えて固まると接着できます。用途少量接着のスピード作業に最適。寸法(mm)約Φ11×200タイプ一般用危険物の類別非危険物入数(本)6
『ホットメルト接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
- グルーガン
- グルースティック
- グルーガンオプション