絞り込み
用途
  • 用途ガラス(1)
  • 用途硬質プラスチック(1)
  • 用途金属(1)
特性
  • 耐衝撃・耐振動(1)
ブランド
  • 3M(スリーエム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダー DP8910NS 3M(スリーエム)

    Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダー DP8910NS

    3M(スリーエム)
    59,980税込65,978
    1箱(12個)
    5日以内出荷
    Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダーは、プラズマ、フレーム処理などの表面処理無しでもナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着を可能にした新しい接着剤です。ナイロンは、耐熱性を持つプラスチックとして様々な用途に使用されています。通常、ナイロン部材を接着する場合は、接着部にも耐熱性が求められることが多く、また接着には表面処理が求められます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途ナイロンとアルミニウムやステンレスなどの異種素材の接着も可能です。耐湿熱性が求められる用途に最適その他【立ち上がり強度発現時間】15-20分適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)45可使時間(分)10硬化時間(時間)24危険等級適合ノズルEPX STAR S/O/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量540mL危険物の性状非水溶性
  • Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP125 3M(スリーエム)

    Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP125

    3M(スリーエム)
    59,980税込65,978
    1箱(12個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)48.5可使時間(分)25危険等級適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性
  • Scotch-Weld EPX 1:1/2:1 エアアプリケータ 3M(スリーエム)

    Scotch-Weld EPX 1:1/2:1 エアアプリケータ

    3M(スリーエム)
    289,800税込318,780
    1個
    103日以内出荷
    EPX接着システムに使用するエア式アプリケータです。
    危険物の類別非危険物
  • Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP420 3M(スリーエム)

    Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP420

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(12個)
    欠品中
    優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。その他【立ち上がり強度発現時間】2時間適合【ガン】EPX P/A 2乳白色容量(mL)50可使時間(分)20主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック硬化時間(時間)24危険等級適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量600mL特性耐衝撃性、耐疲労性危険物の性状非水溶性
  • Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP490 3M(スリーエム)

    Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP490

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(12本)ほか
    57日以内出荷
    高耐久エポキシで、疲労抵抗に対する伸張率が低く、引張強度が高いため、動的応力に最適な性能を発揮します。
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 二液混合型アクリル接着剤 メタルボンダー DP8507NS 3M(スリーエム)

    二液混合型アクリル接着剤 メタルボンダー DP8507NS

    3M(スリーエム)
    4,298税込4,728
    1本ほか
    3日以内出荷から67日以内出荷
    焼き付け塗装(200℃30分)に耐える高い耐熱性があります。あらゆる金属に対して、高い接着力・耐久性を有します。常温保管が可能です。
    用途各種金属の溶接、リベット、ボルト固定の代替として。鋼製ドアなどの補強材固定。アルミサッシ・笠木・雨どいなどの建材組立・接着。配電盤などの金属製BOXの組立・固定危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP410 3M(スリーエム)

    Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP410

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(12個)
    51日以内出荷
    優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。その他【立ち上がり強度発現時間】45分適合【ガン】EPX P/A 2乳白色容量(mL)50可使時間(分)10硬化時間(時間)12危険等級適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量600mL危険物の性状非水溶性
  • スコッチ・ウェルド EPX ミキシングノズル 200・400ml用 3M(スリーエム)

    スコッチ・ウェルド EPX ミキシングノズル 200・400ml用

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(100個)
    38日以内出荷
    Scotch Weld(TM) EPX(TM) 接着システムの専用ノズルです。
    適合【アプリケータ】EPX 200-400 M/APP、【接着剤】3M EPX 400ml製品危険物の類別非危険物
  • Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP420NS 3M(スリーエム)

    Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP420NS

    3M(スリーエム)
    49,980税込54,978
    1箱(12個)
    92日以内出荷
    優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。その他【立ち上がり強度発現時間】2.5時間適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)50可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険等級適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量600mL危険物の性状非水溶性
  • Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8700シリーズ 3M(スリーエム)

    Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8700シリーズ

    3M(スリーエム)
    36,980税込40,678
    1箱(12個)ほか
    65日以内出荷
    多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属やプラスチックなど多用途な接着に硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • Scotch-Weld EPX 10:1 エアアプリケータ 490ML 3M(スリーエム)

    Scotch-Weld EPX 10:1 エアアプリケータ 490ML

    3M(スリーエム)
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    EPX接着システムに使用するエア式アプリケータです。
    容量(mL)490危険物の類別非危険物
  • Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP105 3M(スリーエム)

    Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP105

    3M(スリーエム)
    59,980税込65,978
    1箱(12個)
    5日以内出荷
    高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着その他【立ち上がり強度発現時間】20分適合【ガン】EPX P/A 2淡黄色半透明容量(mL)48.5可使時間(分)3硬化時間(時間)48危険等級適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性
  • Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8600シリーズ 3M(スリーエム)

    Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8600シリーズ

    3M(スリーエム)
    36,980税込40,678
    1箱(12個)ほか
    65日以内出荷
    構造用として接着強度、速硬化に加えて、シーラント剤のような柔軟性を兼ね備えた新しいアクリル系構造用接着剤です。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属などの接着、特に柔軟な耐衝撃性が必要な箇所に硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • Scotch-Weld 二液混合型マルチ接着剤 DP8810NS 3M(スリーエム)

    Scotch-Weld 二液混合型マルチ接着剤 DP8810NS

    3M(スリーエム)
    37,980税込41,778
    1箱(12個)
    89日以内出荷
    金属や樹脂など、マルチに接着します。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデルその他【立ち上がり強度発現時間】20分適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)45可使時間(分)10硬化時間(時間)24危険等級適合ノズルEPX STAR S/O/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量540mL危険物の性状非水溶性
  • スコッチ・ウェルド EPX ロングミキシングノズル 3M(スリーエム)

    スコッチ・ウェルド EPX ロングミキシングノズル

    3M(スリーエム)
    42,980税込47,278
    1箱(72個)
    5日以内出荷
    Scotch Weld(TM) EPX(TM) 接着システムの専用ノズルです。
    適合【アプリケータ】EPX P/A 2、【接着剤】3M EPX 48.5・50ml製品(※メタルグリップは除く)危険物の類別非危険物
  • スコッチ・ウェルド EPX ミキシングノズル 490ml用 3M(スリーエム)

    スコッチ・ウェルド EPX ミキシングノズル 490ml用

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1箱(36個)
    93日以内出荷
    Scotch Weld(TM) EPX(TM) 接着システムの専用ノズルです。
    適合【アプリケータ】EPX 200-400 M/APP、【接着剤】3M EPX 490ml製品危険物の類別非危険物
ガンタイプ2液混合接着剤