絞り込み
用途
ブランド
- 3M(スリーエム)(6)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- Devcon(デブコン)(3)
- DIPPERホクメイ(1)
- RS PRO(3)
- エスコ(2)
- セメダイン(4)
- タイルメント(1)
- フジテック・ジャパン(1)
- ヘルメチック(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- ライノライニングス(2)
- 武蔵エンジニアリング(1)
- 高圧ガス工業(1)

構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(12本)ほか当日出荷2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン
セメダイン(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。トラスコ品番364-6254材質樹脂製質量(g)240危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(12個)当日出荷トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ色混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青主成分アクリル樹脂可使時間(分)8~12立ち上がり強度発現時間16-20分引張せん断接着強さ(MPa)25硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)45危険等級Ⅲ適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855441-131212-02.jpg)
エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷クイックミックス専用の交換ノズルです。トラスコ品番416-6051質量(g)6![LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042363-130411-02.jpg)
LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー
セメダイン(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181袋(50本)当日出荷容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。仕様エレメント7段トラスコ品番364-6262種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー長さ(mm)55.7質量(g)100吐出口径(Φmm)1.5危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Y600シリーズ用 メタルロックガン50
セメダイン¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(金属製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。材質金属製危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781セット(36本)当日出荷3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。用途金属と樹脂、金属同士の接着にトラスコ品番479-6179全長(mm)105主な用途金属と樹脂、金属同士の接着危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量3.3g適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
マーク5ガン専用ノズル
Devcon(デブコン)¥3,698税込¥4,0681袋(12個)当日出荷マーク5ガン専用(別売り)ノズルです。 デブコン 1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5ミニッツエポキシ専用吐出ノズル 品番:14277,14270,14265専用ノズル用途マーク5ガン専用ノズル(品番:217010)全長(mm)80サイズM質量(g)40適合カートリッジコードDV14265、DV14270、DV14277危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(12本)当日出荷2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48MLトラスコ品番125-6630全長(mm)147質量(g)4危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
50mlカートリッジ用 マーク5ガン
Devcon(デブコン)¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷2液接着剤を気軽に吐出可能仕様デブコン50mlカートリッジ専用吐出機適合Devcon PW1、PW2、1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル専用長さ(mm)400幅(mm)60高さ(mm)160質量(g)255使用条件引き金が重い時は無理に引かず、接着剤が詰まっていないか等ご確認下さい。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
30/50cc 用ディスペンサー
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷30~50mLカートリッジ兼用。用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ジャンボガン
フジテック・ジャパン¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷床材接着剤等のジャンボカートリッジ用のガン用途床材接着剤等のジャンボカートリッジ用のガン全長(mm)440危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ペガロックG専用ガン
高圧ガス工業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷用途ペガロックG(50gカートリッジ)専用ガントラスコ品番122-6860質量(g)180危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
GVカートリッジタンク170cc
AUTONICS(オートニクス)¥36,998税込¥40,6981袋(10本)8日以内出荷トラスコ品番814-4816セット内容プランジャー付材質ポリエチレン全長(mm)300外径(mm)Φ43危険物の類別非危険物内径(mm)Φ41
受台セットテフロンチューブ用 PATーTT10-NH1
AUTONICS(オートニクス)¥14,980税込¥16,4781袋8日以内出荷テフロンチューブ用受台とボールペン型ノズルフォルダーを使用します用途S型ポンプ 1ch用。TT10仕様トラスコ品番814-4938セット内容2CHテフロン用受台、ボールペン軸、ノズルホルダー、テフロンチューブ、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めネジ、予備テフロンチューブ 1.5m寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物
シリンジ(プランジャ付)
AUTONICS(オートニクス)¥21,980税込¥24,1781袋(20本)8日以内出荷用途AF600。HV2000。HV3000トラスコ品番814-4876セット内容プランジャ付材質本体:ポリプロピレン(PP)、プランジャ部:ポリエチレン樹脂内径(Φ)23直径(Φ)26全長L(mm)160危険物の類別非危険物
受台セットテフロンチューブ用
AUTONICS(オートニクス)¥34,980~税込¥38,478~1袋8日以内出荷手元スイッチ付きホルダーを使用します。マニュアルスイッチ付ですので、手持ちによる塗布作業時に適しています。用途S型ポンプ 1ch用セット内容テフロン用受台、テフロンチューブ 1.5m×1本、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めねじ寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物
RS PRO 接着ディスペンサ式ニードル
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷RS PRO 10仕様サポートされている接着剤タイプ = エポキシ樹脂サポートされているカートリッジタイプ = ねじ山付き混合要素数 = 18長さ = 230mm危険物の類別非危険物
RS PRO ミキサーノズル
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷RS Pro ターボスクエア. RS PROの高品質スタティック混合ノズルをご紹介します。この製品は、接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステムに対応しています。この静的混合ノズルは、正方形の形状で、一連の左右交互エレメントと断続的なフローインバータから構成される設計になっています。これにより、完全な混合と滑らかで均一なシーラー用途が実現されます。このフローインバータは、壁の液体をミキサーの中心に効果的に流し、一貫した高品質な混合と接着剤の無駄を削減します。ノズルの端を切断して、塗布するエポキシのビードサイズを大きくすることができます。またノズルは、高品質で工業的に安全なシリコンフリーポリプロピレン製です。特長と利点:. . エポキシ、アクリル、メタクリル、接着剤、シーラント用 . 断続的なフローインバーターを備えた正方形のミキサープロファイルにより、スムーズで均一な塗布を実現 . ねじ込み式フィッティング . 使いやすく、ビーズのサイズに合わせてカットできる。掃除が簡単 . 従来のミキサー式ディスペンサーの代わりに使用するのに最適. 代表的用途:. RS PROミキサーノズルは、コーキングガンなどの接着剤ディスペンサでシーリングや隙間埋めをするときに、スムーズで均一に塗布するために、プロやDIY愛好家にお使いいただけます。浴室から台所まで多数の作業に使用できます。よくある質問:. ノズルが長いほど成分を適切に混合できますか. いいえ。すべてのノズルは正しい成分混合になるように最適な長さで設計されています。ノズルの長さは常にカートリッジサイズによって異なります。単純に言い換えると、カートリッジが大きくなるほど、長いノズルが必要になります。流体又は液体が最適に混合されるように、ノズルのサイズを選択する前に、常にエポキシメーカーの推奨事項を確認してください。 このスタティックミキサーノズルは何度も使用できますか. はい。ノズルは洗浄して必要に応じて何度でも再使用できます。ただし、洗浄したミキサーノズルは、流体又は液体が適切に混合されるように慎重に使用することをお勧めします。ノズルを再使用する前に、ノズルが適切に洗浄され、シリンジプランジャに異物が詰まっていないことを確認してください。仕様サポートされている接着剤タイプ = エポキシ樹脂サポートされているカートリッジサイズ = 200mlサポートされているカートリッジタイプ = ねじ山付き混合要素数 = 24長さ = 140mm危険物の類別非危険物![接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835305-241122-02.jpg)
接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプター
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用材質POM寸法(mm)Φ18×25危険物の類別非危険物適合アダプタPU20 チップアプリケーターアッシー18mm(本体外径18mm)![接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835348-241122-02.jpg)
接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシー
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用トラスコ品番567-8989材質POM寸法(mm)Φ18×100本体外径(Φmm)18危険物の類別非危険物適合アダプタPU20 ペリスタルテックディスペンサー![PC7352専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832521-241122-02.jpg)
PC7352専用ノズル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥35,980税込¥39,5781箱(10本×3袋)翌々日出荷用途PC7352用ミキシングノズルトラスコ品番567-8990材質PP寸法(mm)長さ185×10.7全長(mm)185内径(Φmm)10.7全長(inch)7.3危険物の類別非危険物
ミキシングノズル
エスコ¥4,100税込¥4,5101袋(10本)翌日出荷適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50Bノズル長(mm)約90危険物の類別非危険物
ソフトニードル
武蔵エンジニアリング¥11,980税込¥13,1781パック(50本)当日出荷しなやかで張りのあるニードル部が、ワークの損傷を防ぎ不良率を低減。特に狭ピッチ間への塗布に威力を発揮。嫌気性液体材料の塗布にも対応。用途シリンジの先端に取り付けるニードルトラスコ品番784-3950材質針:ポリプロピレン、針元:ポリプロピレン針長(mm)35.9外径(mm)1.83危険物の類別非危険物内径(mm)1.37
ミキシングノズル
ライノライニングス¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷カートリッジガンの先端に取り付ける、主剤・硬化剤混合用ノズル(消耗品)全長(mm)200危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ライノライニングス ライノプロカートリッジガン
ライノライニングス¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷カートリッジ用カートリッジガン全長(mm)700危険物の類別非危険物空気圧(kPa[psi])145psi主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Y600シリーズ用 メタルロックガン190
セメダイン¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷メタルロックシリーズ190g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(金属製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。材質金属製危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ミキシングノズル
タイルメント¥99,980税込¥109,9781箱(120本)3日以内出荷SGA系接着剤を充分に撹拌・混合するデュアルタイトシステム専用ノズルです。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ロングミキシングノズル
3M(スリーエム)¥589税込¥6481本3日以内出荷カートリッジ入りの主剤と硬化剤を、専用ハンドガンと専用ノズルによって定量混合し、吐出。面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。適切な接着剤・アプリケータ・ノズルの組み合わせでご使用下さい。生産性の向上、作業環境を改善します。用途大面積/平板の貼り合わせ。小型部品の接合。ガスケットの接合。シーリング/ポッティングと充填。パネルとフレーム/パネルと補強材の接合。パーツ固定。危険物の類別非危険物
『エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 1液タイプ
- 2液タイプ
- ガン/ミキシングノズル
- ガンタイプカートリッジ








![エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855441-131212-02.jpg)
![LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042363-130411-02.jpg)

![ミックスノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043063-130404-02.jpg)


















![接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835305-241122-02.jpg)
![接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835348-241122-02.jpg)
![PC7352専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832521-241122-02.jpg)