絞り込み
材質
- アルミ(2)
- スチール(4)
- ステンレス(1)
- 樹脂(22)
- 紙(1)
種類
パイプ(1)
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- モノタロウ(7)
- ベンカン(99)
- エスコ(55)
- オンダ製作所(40)
- セキスイ(38)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(33)
- 未来工業(26)
- イノアック住環境(24)
- ノーブランド(22)
- リビラック(14)
- KMCT(13)
- オサメ工業(12)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- TBC(タブチ)(10)
- 森永エンジニアリング(10)
- 東栄管機(9)
- 前澤化成工業(9)
- 大阪サニタリー(9)
- 日本プラスチック工業(9)
- ブランドをもっと見る

ポリブデンパイプ(5mm厚)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻翌々日出荷から3日以内出荷種類樹脂管適合規格JIS K6778/6792厚さT(mm)5
樹脂管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷3mパックセット内容保温材付ホース 3m×2本 保温厚10mm、ユニオンアダプター MAU10A 4個、継手用保温材 4個呼び径10耐候性保温材付ホース、継手用保温材
エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】20mパック
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥48,980税込¥53,8781セット4日以内出荷仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材セット内容保温材付ホース(20m×1本)、ユニオンアダプター(MAU10A×8個)、継手用保温材×8個材質フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10呼び径10最高使用温度(℃)100(循環などの連続使用の際は0~95℃の範囲で使用してください。)
樹脂管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥539税込¥5931個翌々日出荷連結ソケット。コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事ができます。同径タイプ用途プッシュマスター専用構造品材質ポリブテン寸法L(mm)57.3内径(Φmm)12.8外径(Φmm)17
樹脂管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷コネクター継手用保温材(エルボ用)材質架橋ポリエチレンフォーム寸法X(mm)93寸法Z(mm)36寸法Y(mm)188熱伝導率(W/mk)~0.043適合コネクタNCE25J保温材厚(mm)10
樹脂管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷5mパックセット内容保温材付ホース 5m×2本 保温厚10mm、ユニオンアダプター MAU10A 4個、継手用保温材 4個呼び径10耐候性保温材付ホース、継手用保温材
エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】継手用保温材
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥319~税込¥351~1箱(4個)3日以内出荷から4日以内出荷仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材材質架橋ポリエチレンフォーム長さ(mm)100
エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥139,800税込¥153,7801巻(120m)4日以内出荷仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材材質フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム長さ(m)120最高使用温度(℃)100(循環などの連続使用の際は0~95℃の範囲で使用してください。)寸法L(m)120
保温材付ポリブテンパイプ(ツインタイプ)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥26,980~税込¥29,678~1巻(20m)ほか4日以内出荷仕様追焚き配管用部材材質ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム
保温材付CD管【受注生産品・納期約1ヶ月】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥29,980税込¥32,9781巻(30m)31日以内出荷材質ポリエチレン/架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10長さ(m)30内径(Φmm)CD管:35呼び径CD管:36外径(Φmm)CD管:42寸法D(Φmm)63適合管の呼び20寸法L(m)30
ヒーターガイド付CD管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥25,980~税込¥28,578~1巻(30m)ほか4日以内出荷ヒーターガイド(ヒーター線専用のガイド管)、CD管を一体化。 ヒーター、及びパイプ各々のメンテナンス(更新)が可能。 ヒーターを解凍装置としても使用可能。材質ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム/ポリプロピレン厚さ(mm)保温材:10
ヒーターガイド付保温パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥28,980~税込¥31,878~1巻(30m)3日以内出荷から4日以内出荷材質ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム/ポリプロピレン厚さ(mm)保温材:10内径(Φmm)ガイド管:10
サヤ管カッター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷さや管にパイプが通管されているときでもパイプに傷を付けずにカットできます。材質アルミ適合管(さや管16~36
らく楽コルゲートパイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1巻(30m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷巻き癖が少なく、施工現場でお客様の評価の高い「らく楽パイプ」を柔軟性・耐傷性に優れたコルゲート管(蛇腹管)で被覆する事で、施工の省力化・効率化を実現した次世代パイプです。 1:施工性 巻き癖が少ないので、どの方向への曲げ配管でも取回し性に優れています! 2:直進性 直管に近い状態で配管できるので特にリフォームや立ち上がり配管に効果を発揮します。 3:めくり性 縮みやすく容易に戻る 4:意匠性 見切り部の見栄え向上 5:耐傷性・すべり性 固い表皮で向上材質被覆層:ポリエチレンン材質(内部)ウレタンフォームJIS規格JIS K 6778材質(パイプ)ポリブテン(PB)
らく楽パイプ(保温厚20mm)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥41,980~税込¥46,178~1巻(30m)ほか31日以内出荷優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォーム色アイボリーJIS規格JIS K 6778
らく楽パイプ(保温厚10mm)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980~税込¥20,878~1巻(30m)3日以内出荷から4日以内出荷優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォームJIS規格JIS K 6778
らく楽パイプ(保温厚5mm)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1巻(30m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォーム長さ(m)30JIS規格JIS K 6778
らく楽パイプ(保温材なし)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,980~税込¥17,578~1巻(60m)ほか4日以内出荷優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。材質ポリブテンJIS規格JIS K 6778
ポリブテンパイプ(保温厚10mm)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥23,980税込¥26,3781巻(40m)4日以内出荷優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)1.6(±0.20)、保温材:10寸法(mm)差込代:25内径(Φmm)9.8(±0.25)呼び径10外径(Φmm)33最小曲げ半径(mm)330JIS規格JIS K 6778質量(kg/巻)3.9
ポリブテンパイプ(保温材なし)(長尺ロール)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥17,980~税込¥19,778~1巻(120m)ほか4日以内出荷優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。材質ポリブテンJIS規格JIS K 6778
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品