絞り込み
電圧(V)
- 24
- 12(5)
- 100(16)
- 100~110(1)
- 100~240(44)
- 100~242(250)
- 100~254(23)
- 100~277(11)
- 200(14)
- 200~240(1)
- 200~242(42)
- 200~254(2)
- 242(5)
消費電力(W)
- 5未満(2)
ブランド
- 三菱電機(3)
高天井照明器具とは、主に工場や倉庫、体育館といったさまざまな高天井に取り付ける照明器具などのことです。照明器具のほかに、水銀ランプ用安定器、セード、ホルダなどがあります。高天井照明器具の大半はLED照明です。屋内・屋外兼用、屋内形、調光対応、落下防止ワイヤーを標準装備など照明器具によりさまざまな特長があります。水銀ランプ用安定器は、メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプ兼用です。セードとは、照明器具の傘状のカバー。別売りの配光可変形セード用ホルダを組み合わせると広角・中角・狭角の配光が可能です。

ネットワーク照明制御システム 標準型 壁スイッチ4個用
三菱電機¥9,698税込¥10,6681台92日以内出荷ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 壁スイッチ4個用仕様【操作ボタン割付動作】個別・グループ、ゾーン、パターン、調光up/down、色温度up/down、人感/照度センサー入切、赤外線:通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz質量(kg)0.06定格入力電圧(V)通信:±24機能ボタン操作、一時点灯、消灯遅延、誤操作防止通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)ボタン数操作ボタン:4定格入力電流(mA)通信:6.6
ネットワーク照明制御システム 画像センサ
三菱電機¥71,980税込¥79,1781台当日出荷ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 画像センサ質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.7定格入力電圧(V)通信:±24機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より1.2mの位置)照度(Lx)人検知可能最低:35(微動検知50lx)使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)皮相電力(VA)5.5定格入力電流(mA)通信:2.4接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
照明制御 MILCO.NET 画像センサ
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個92日以内出荷材質PC質量(kg)0.4色ホワイト定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1.7定格入力電圧(V)±24定格電源電圧AC100~242V使用周囲温度(℃)-10~+40検知可能速度(m/s)0.15使用場所室内定格入力電流(mA)2.4検知エリア(m)6.4×6.4/7.2×7.2/9.0×9.0接続台数【人感センサー子機】最大8埋込穴(Φmm)【天井】Φ75最低照度換算値(Lx)35設置条件64個(照明コントローラー1台あたり)取付可能天井厚(mm)5~20使用周囲湿度(%RH)~85