高天井照明器具とは、主に工場や倉庫、体育館といったさまざまな高天井に取り付ける照明器具などのことです。照明器具のほかに、水銀ランプ用安定器、セード、ホルダなどがあります。高天井照明器具の大半はLED照明です。屋内・屋外兼用、屋内形、調光対応、落下防止ワイヤーを標準装備など照明器具によりさまざまな特長があります。水銀ランプ用安定器は、メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプ兼用です。セードとは、照明器具の傘状のカバー。別売りの配光可変形セード用ホルダを組み合わせると広角・中角・狭角の配光が可能です。
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊りフック 東芝ライテック

    吊りフック

    東芝ライテック(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)5
  • 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ

    高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当

    エコリカ(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
    用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に付属品直付器具、チェーン仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • パーティション取付金具 Dタイプ用 Panasonic(パナソニック)

    パーティション取付金具 Dタイプ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    材質鋼板質量(g)6.7
  • ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気

    ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)

    岩崎電気(2件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト色グレイ(マンセルN7)設置場所屋内専用ソケットE39
  • 高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    高天井LEDランプ RZ-R E39口金
    質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
  • 水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具 マキテック

    水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具

    マキテック
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    欠品中
    「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
    材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)7.2タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)200電源本体内蔵全光束(Lm)32000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
  • 水銀灯400W相当LED高天井用照明器具 マキテック

    水銀灯400W相当LED高天井用照明器具

    マキテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    水銀灯(400W相当品)の代替として。 コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
    材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネートタイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)100全光束(Lm)16000本体質量(kg)4.5入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000防塵防水性能IP66動作温度(℃)-30~50LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
  • ジョインタハンガー(Φ16パイプ吊用) 東芝ライテック

    ジョインタハンガー(Φ16パイプ吊用)

    東芝ライテック
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りパイプからジョインタ部へ給電する場合に使用します。
  • 水銀灯700W相当LED高天井用照明器具 マキテック

    水銀灯700W相当LED高天井用照明器具

    マキテック(1件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    欠品中
    「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
    材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)6.8タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)150電源本体内蔵全光束(Lm)24000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
  • 高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置) アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)

    アイリスオーヤマ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ
    口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)73色温度(K)5000電源タイプAC
  • 高天井用LED照明 E39口金タイプ アイリスオーヤマ

    高天井用LED照明 E39口金タイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • 高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ(電源別置) アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ(電源別置)

    アイリスオーヤマ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ
    定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
  • ランプ落下防止ホルダー ODELIC(オーデリック)

    ランプ落下防止ホルダー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥519税込¥571
    1個
    欠品中
    特注対応にて高さ変更可能です
    仕様ホルダー受け:冷間圧延鋼板ホルダーステンレス鋼再生紙使用マーク適合
  • 高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ アイリスオーヤマ

    高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
  • LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
    材質ケース底板:アルミ使用可能温度範囲-10~40℃ケース鋼板
  • スクエアライト100W 電源装置一体型 昼白色 日動工業

    スクエアライト100W 電源装置一体型 昼白色

    日動工業
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    調光ができるLED投光器です。 水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。 サージプロテクター内蔵です。 AC100V専用です。
    用途投光器・作業照明にトラスコ品番238-9794セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)5.7電源(V)100消費電力(W)5.5~102/100V電源コード(m)4.5保護等級IP65色温度(K)5000アズワン品番65-1856-77LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)13000標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V)照射角度(°)上下:70/左右:150エコロジー商品省エネ
  • OA076032P1(専用キーのみ) ODELIC(オーデリック)

    OA076032P1(専用キーのみ)

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    操作キー×2(予備1個)
    入数1セット
  • DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型 Panasonic(パナソニック)

    DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    DNシリーズ 高機能型 高天井用照明。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
    仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U取付直付型電圧(V)200~242本体アルミランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間ワイヤー落下防磁ワイヤー付アーム亜鉛鋼板グリーン購入法適合パネルポリカーボネート(透明)調光率(%)約5~100連続傾斜天井取付角度(°)片側30°まで電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ネットワーク照明制御システム 画像センサ 三菱電機

    ネットワーク照明制御システム 画像センサ

    三菱電機
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    当日出荷
    ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 画像センサ
    質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.7定格入力電圧(V)通信:±24機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より1.2mの位置)照度(Lx)人検知可能最低:35(微動検知50lx)使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)皮相電力(VA)5.5定格入力電流(mA)通信:2.4接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
  • GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット 三菱電機

    GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
    質量(kg)0.2消費電力(W)0.3使用環境温度(℃)-10~40適応SGモデル(クラス2500~1000)用、RGモデル(クラス3000~1000)用、HGモデル(クラス2000~1500)用ケースプラスチック
  • GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサシステム ワイヤレスリモコン 三菱電機

    GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサシステム ワイヤレスリモコン

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    高床天井用ベースライトGTシリーズ 無線人感センサ用ワイヤレスリモコン
    付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)適合ユニット【別売】SC0850
  • 用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用  20形/40形用 ねじ穴キャップ 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用 20形/40形用 ねじ穴キャップ

    三菱電機
    ¥699税込¥769
    1個(2個)
    当日出荷
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。
    用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質シリコーンゴム質量(g)1入数(個)2
  • 高天井用照明 キャノピーライト アイリスオーヤマ

    高天井用照明 キャノピーライト

    アイリスオーヤマ
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    欠品中
    屋外LED照明 キャノピーライト115W
    質量(kg)6.5消費電力(W)115定格電圧(V)100 - 242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×327×167平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC光束(Lm)15700エコロジー商品省エネ
  • 高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵) アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵)

    アイリスオーヤマ
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷
    高天井LEDランプ RZ-R 直付型
    質量(kg)2.7定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
  • ワイヤレス送信機 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレス送信機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌々日出荷
    ワイヤレス送信機を使用した場合、テレビとスマートフォンの音声を簡単に切り替えられます。 テレビ/スマートフォンの接続切り替えがワンタッチで可能です。
    付属品ACアダプター× 1(入力:AC100V~240V、 50/60Hz/出力:DC5V、 800mA)・DCケーブル×1(1.2m)・音声接続コード×1(1.5m)幅(mm)88色ブラック高さ(mm)16質量(g)33奥行(mm)49消費電力(W)電源スタンバイ時:約0.35送信出力無線:Class 1入力電源USBマイクロタイプB DC 5V無線登録機器台数:最大8台、グループ設定:4種類無線通信方式2.4GHz band FH-SSBluetoothVer.5.0音声入力Φ3.5mmステレオジャック通信距離(m)見通し:約10対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP
  • スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色 日動工業

    スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色

    日動工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    水銀灯700W相当の明るさです。 枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。 サージプロテクター内蔵です。
    用途外構照明・投光器・看板照明にセット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2電源(V)100(50/60Hz)電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)5000電線仕様VCT0.75mm2×3芯LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)26700照射角度(°)上下:70/左右:150
  • ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式 日動工業

    ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式

    日動工業
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)230質量(kg)1.6電源(V)100/200消費電力(W)100V:71/200V色温度(K)5000配光角度(°)110光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)1.92
  • 高天井用ランプホルダ(配光可変形 懸垂形吊具) 岩崎電気

    高天井用ランプホルダ(配光可変形 懸垂形吊具)

    岩崎電気
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明器具