絞り込み
電圧(V)
- 100~240(2)
消費電力(W)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(1)
ブランド
- エコ・トラスト・ジャパン
- 岩崎電気(127)
- 三菱電機(126)
- 東芝ライテック(90)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- ODELIC(オーデリック)(16)
- 日動工業(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- 日立(6)
- コイズミ照明(6)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- マキテック(4)
- 共和化学工業所(3)
- DAIKO(大光電機)(2)
- NIKKEI(2)
- フィリップス(1)
- エコリカ(1)
- 日機(1)
- ELI Lamp(1)

LED高天井器具 高出力モデル
エコ・トラスト・ジャパン¥119,800税込¥131,7801個12日以内出荷水銀灯400形相当 取付はアーム型/チェーン吊り型の2種類。 広範囲を明るくするビーム角120°タイプ。 前面パネルは透過性の良いクリアタイプ。用途工場・倉庫・体育館の照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~50消費電力(W)137寸法(直径Φ×高さH)(mm)最大330×200全光束(Lm)19870電源電圧(V)AC100~240色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間光色昼白色相当ビーム角度(°)1/2ビーム角:120演色指数(Ra)80
LED高天井器具 普及モデル
エコ・トラスト・ジャパン¥129,800税込¥142,7801個12日以内出荷水銀灯400形相当 取付はアーム型/チェーン吊り型の2種類。 広範囲を明るくするビーム角120°タイプ。 前面パネルは透過性の良いクリアタイプ。用途工場・倉庫・体育館の照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~50消費電力(W)98.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)最大330×200全光束(Lm)14790電源電圧(V)AC100~240色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間光色昼白色相当ビーム角度(°)1/2ビーム角:120演色指数(Ra)80