絞り込み
電圧(V)
  • 100~242(2)
  • 200(2)
消費電力(W)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(2)
ブランド
  • エコリカ
  • 岩崎電気(176)
  • 三菱電機(127)
  • 東芝ライテック(90)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • 日立(31)
  • ODELIC(オーデリック)(16)
  • 日動工業(12)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • コイズミ照明(6)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • SPARKFUN(5)
  • HKクリエーション(5)
  • マキテック(4)
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • 共和化学工業所(3)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • 共立電子産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ

    高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当

    エコリカ(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
    用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に付属品直付器具、チェーン仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 エコリカ

    高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当

    エコリカ
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    水銀灯200~300W形相当 高天井用 LED照明 高演色タイプです。 平均演色評価数 Ra97、R9-R15まで全ての演色評価数で高い数値を実現。 自然光に限りなく近い、忠実な色味の再現性を実現します。 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの検品倉庫に最適な照明です。 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます。 安心・安全にご使用いただくため、保証期間を3年設けております。
    用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に付属品直付器具、チェーン種別LED投光器規格高演色形クラス4(JIS:Z9112)準拠使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra97保護等級IP65色温度(K)5000使用環境屋内使用専用保証期間3年光源色昼白色相当設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明器具