絞り込み
電圧(V)
- 100~242(4)
消費電力(W)
- 80~90未満(1)
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- 岩崎電気(163)
- 三菱電機(128)
- 東芝ライテック(91)
- Panasonic(パナソニック)(78)
- 日立(31)
- ODELIC(オーデリック)(16)
- 日動工業(12)
- アイリスオーヤマ(8)
- コイズミ照明(6)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- SPARKFUN(5)
- HKクリエーション(5)
- マキテック(4)
- 共和化学工業所(3)
- エコリカ(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- 共立電子産業(2)
- ブランドをもっと見る

高天井用LED照明器具 角形バリューモデル 電源一体型
HotaluX(ホタルクス)¥62,980税込¥69,2781台翌々日出荷高天井用LED照明器具の角形バリューモデルで手軽にLED化可能なイニシャルコスト削減モデルです。使用温度範囲-10℃~+40℃まで対応です。用途水銀ランプ400形相当器具のリニューアルに。トラスコ品番562-5798材質本体アルミ長さ(mm)298幅(mm)218高さ(mm)218タイプ角形バリューモデル電源一体型、相当水銀灯(W形):400奥行(mm)298電源(V)100~242消費電力(W)86電源装置:一体型定格入力電圧(V)AC100~242光源色昼白色配光角度(°)110明るさ(Lm)15500演色指数(Ra)83動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃エコロジー商品省エネ
高天井用LED器具 電源一体型 トラックヤード・軒下用
HotaluX(ホタルクス)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷高天井LED器具 防雨・防塵・耐塩害形・保護等級:IP65 直付形・電源一体型・Ra82用途トラックヤード・軒下等の照明質量(kg)5タイプ水銀灯400W相当使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242全光束(Lm)16400色温度(K)5000光源色昼白色取付姿勢自在:発光面が最大’±100°可動平均消費電力(W)95.5LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
高天井用LED器具 電源一体型 工場用
HotaluX(ホタルクス)¥77,980~税込¥85,778~1台翌々日出荷高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・空間照度に配慮。用途工場等の照明使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
高天井用LED器具 電源一体型 工場・体育館用
HotaluX(ホタルクス)¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・ギラツキのない発光面。用途工場・体育館等の照明使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)エコロジー商品省エネ